水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9
口径(mm)6、10(2段ニップル)
・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
材質C3604B
質量(kg)1.5
最大流量(L/min)25
使用ガスO2
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.05~0.2
標準流量(L/min)25
最高使用圧力(MPa)2.0
色青
用途活魚専用の輸送コンテナー。たい、ひらめ等高級魚の輸送に最適です。
材質PP
フタの有無あり
仕様本体、蓋セット
外寸(mm)712×462×177
フタあり
コンテナ種類メッシュ
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
質量(kg)1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)185×155
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)8
適合ガス酸素
サイズ(mm)70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)30
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口
質量(kg)1.5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)185×165
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
アクアリウムから業務用まで幅広く使える!
大量仕入れにより低価格を実現!
色青
口径(Φmm)6
直径(Φmm)30
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)36
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用
主な用途調整器用
トラスコ品番354-4249
材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
質量(g)65
流体ガス
タイプゲージソケット
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状ねじ:M16×1.5(左)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
色青
表示OXY
補強層2S
概略質量(g/m)170
RoHS指令(10物質対応)対応
突起部が少ないコンパクトボディです。
ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス酸素
質量(kg)1.3
使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
関連キーワード