4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低消費電力、環境に配慮した設計です。
検知原理ジルコニア濃淡電池式 校正証明書一般校正
1式
509,800 税込560,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式 校正証明書一般校正
1式
729,800 税込802,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式 校正証明書一般校正
1式
719,800 税込791,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスフリーで2年間、安定測定可能。温湿度変化に強いジルコニア式を搭載。
用途研究施設やクリーンルーム。不活性ガスを使用する環境。地下ピット、下水道などの地下空間。 検知原理ジルコニアセラミック限界電流方式 検知ガス酸素 表示LEDデジタル(3桁/小数点以下1桁)、7セグメント、赤 表示分解能0.1% 指示精度±0.5vol%以内 応答時間90%応答10秒以内 警報設定値15.5~21.5vol%の範囲内で任意(工場出荷時:19vol%) 警報精度警報設定値に対して±0.2vol%以内 電源AC90~240V 50/60Hz 最大8VA 使用温度範囲(℃)0~+45(可燃性ガスなきこと) 使用湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 使用圧力範囲800~1200hPa 構造壁掛型(付属アタッチメントによる壁面取付) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×135×35 本体質量(g)300 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 測定範囲0~25vol% グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)