31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。 1回2秒程度で50~60回使用可能です。 満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。 トラスコ品番379-6852 材質缶:スチール 高さ(mm)245 径(Φmm)68
1本
529 税込582
当日出荷

登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
1本(5L)ほか
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯呼吸酸素缶「富士さん素」は、あなたに酸素をスピード補給。 OUTDOORシーンやINDOORシーンでのお供に! 持ち運びに便利で、酸素純度95.0%のピュアな酸素が約5リットル入り、連続使用可能時間は約2分間。 1回の摂取量は10秒~20秒が適当で、連続使用も可能です。
用途山登りや山歩きに。 スポーツ・トレーニング時の酸素補給に、ヨガ・エクササイズなどのリフレッシュ時に。 深夜の勉強は仕事または運転中の疲労時の気分転換、二日酔いに。 寸法(mm)Φ66×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
859 税込945
当日出荷

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95 使用可能回数50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に エスコ品番EA920-5 寸法(mm)255 直径(Φmm)66 酸素濃度(%)95 使用可能回数50/60回(約2秒/回)
1個
800 税込880
当日出荷

酸素濃度(%)95 充填量(mL)5000 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ75×260 噴射時間(秒)約120(連続)
1本(5L)
799 税込879
当日出荷

手軽に使える携帯用酸素です。 運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%)95 使用可能回数50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード23-6196-00
1個(5L)
859 税込945
当日出荷

容量(L)5 アズワン品番8-7682-11 酸素濃度(%)0.95 使用可能回数60回(2秒/回使用時)
1本
990 税込1,089
当日出荷

仕様約17L/本 流量(L/min)(酸素)0~2 連続使用可能時間8~9分 アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
8,990 税込9,889
当日出荷

セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。) 流量(L/min)(酸素)0~2 連続使用可能時間8~9分 アズワン品番8-5246-01
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)540×130×130 質量(g)380 タイプ300Lボンベ用 アズワン品番8-9701-01
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300 アズワン品番0-6969-11
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様封入量/5L 質量(kg/本)0.165 純度(%)95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ混合ガス 種類酸素 容量(L)4.5 濃度(%)0.005 アズワン品番2-4067-33
1本
54,980 税込60,478
5日以内出荷

ポイズンリムーバー モノタロウ 動画あり
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品収納ケース、取扱説明書 材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g)30 収納時寸法(mm)(約)116×58×28 使用時寸法(mm)(約)150×58×28 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。 一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。 密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き 付属品ニトリル手袋×1双 材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)130×106×48 外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0 アズワン品番8-6385-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途EA300M-0、MB-0用。 質量(kg)3.6 容量(L)2 寸法(Φ×mm)100×470 充填圧力(Mpa)14.7 検査圧力(MPa)24.5
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板は脱落防止用エッジを採用しています。 補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。 天板・補助天板の表面は抗菌加工済みです。 横フレームには別売のインサートナット(0-7898-25)を用いることで各種ホルダー(別売)を取り付けられます。 キャスターは静音性と操作性に優れています。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き) 仕様※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。※別売のボンベ架台(0-3591-12)、蘇生板(0-3352-01)、汚物缶(0-670-07)、仕切板(0-3588-13)が使用できます。 材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂(鍵付き) サイズ本体/705×400×880mm、天板/600×400mm、補助天板/300×400mm キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尾西の保存食・防災食アソートセットです。全8種・各2個の16個入りです。【白飯】国産のうるち米だけを使用しています。お米が立ってるふっくらご飯をお楽しみください。【赤飯】あずきもやわらかな、もちもち赤飯です。国産のもち米だけを使っています。お好みに合わせて付属の顆粒食塩をふりかけてお召し上がりください。【わかめごはん】わかめの旨みと、やわらかな風味が魅力です。【白がゆ・塩こんぶがゆ】お米は国産うるち米のみ使用しており、アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用です。日本災害認証、ハラール認証、ユニバーサルデザインフード【歯ぐきでつぶせる】取得商品です。【ひだまりパン】ミルク風味の保存パンです。長期保存なのにしっとり食感!長期保存を目的に、最適な原材料、最適なパネトーネ種を選定、配合、焼成しました。脱酸素剤と共に、気密性の高い包材で包装した「ひだまりパン」は5年超の保存が可能です。
用途常温で保存。開封後はお早めに召し上がりください。 種類米類・パン類
1箱(1セット×1個)
4,998 税込5,398
翌日出荷

トルコ産でオーガニック(無農薬有機栽培)のトマトを現地でトマトペーストの缶詰にして輸入し、日本でジュースにしたものを使用しています。ポストハーベストの心配は全くありません。ガンをはじめ成人病や老化の原因となる活性酸素を抑制する力をもつといわれるリコピンやβ-カロチンを含んでいます。ビタミン・ミネラル・ダイエタリーファイバーがいっぱいです。保存料・着色料・その他添加物・調味料(アミノ酸等)は一切使用していません。
仕様常温 容量190g 保存環境常温 入数1セット(30個入)
1セット(5700g×30個)
4,298 税込4,642
3日以内出荷

736 米蜜ビスケットおこめのチカラ!保存缶 24缶入り 5年保存可能 北陸製菓 動画あり
『米蜜ビスケットおこめのチカラ!保存缶 24缶入り』は、国産焼菓子の24缶セット商品です。食物アレルギー特定原材料等28品目を使用せず、食品添加物を使用しないお菓子の保存缶が出来ました。お米の発酵食品などから生まれる穏やかなコクと甘み、玄米の香ばしさと柔らかな口溶けをお楽しみいただけます。脱酸素剤を封入し缶内の酸素を取り除いて、作りたてのおいしさを保っています。1缶当たりの内容量は110gとなっています。賞味期限も5年6ヶ月と長持ちするので、非常用の食品としてもご利用いただけます。原材料には、国内製造のコーンフラワー、ショートニング、黒糖、玄米粉、黒糖蜜、ココナッツクリーム、糀甘酒、ライスミルク、塩糀、食塩を使用しています。なお、ショートニングには植物油脂を使用しています。
用途長期保存可能なのでおやつ・備蓄用に。 内容量(g)110 名称焼菓子 賞味期限5年6ヶ月 原材料コーンフラワー(国内製造)、ショートニング、黒糖、玄米粉、黒糖蜜、ココナッツクリーム、糀甘酒、ライスミルク、塩糀、食塩 栄養成分100g当り【エネルギー】482kcal【たんぱく質】3.9g【脂質】20.3g【―飽和脂肪酸】10.6g【―トランス脂肪酸】0.g【コレステロール】0mg【炭水化物】72.4g【―糖質】69.4g【―食物繊維】3.0g【食塩相当量】0.4g
1式(24缶)
15,980 税込17,258
7日以内出荷

「12年間の賞味期限」日光・紫外線や酸素を透過しないアルミニウムの素材の特徴を活かしたボトル缶で賞味期限を延長しました。長期間、中身を安全に保管し、備蓄コストや交換の手間の削減、プラスチック使用量の削減に貢献できます。「水の架け橋」ネットワークシステムに加入可能。災害時に加入者同士で支援要請を出して助け合うことができるシステムです。
仕様●内容量: 500mL●ナチュラルミネラルウォーター●取水地:静岡県焼津市田尻●箱サイズ:幅407×奥行269×高さ208mm●賞味期限:お届けする製品ロットの賞味期限は2036年03月です。●保管方法の注意●作業・保管にあたっては周囲の安全にご留意ください。●横積み禁止です。天地面を確認して保管してください。●振動や強い衝撃を避けてください。●潮風や塩分を避けてください。●直射日光に晒さず、屋内で保管してください。●粉塵や高い湿度など、カビの原因となる環境を避けてください。●5-30度の環境での保管を推 アズワン品番65-9137-45
1箱(24本)
5,698 税込6,154
7日以内出荷

濃縮乳で練って焼きあげた、素朴な味わいのミルクビスケットです。 容器に金属缶を使用して、脱酸素剤を封入することにより、光や酸素による品質劣化を防止し、おいしさを5年間保持することができます。
種別パン・お菓子類 賞味期限5年
1セット(75g×24缶)
7,198 税込7,774
9日以内出荷

ブルボンクラッカー
サクッと香ばしく焼きあげた、あっさり塩味のミニクラッカーです。 容器に金属缶を使用して、脱酸素剤を封入することにより、光や酸素による品質劣化を防止し、おいしさを5年間保持することができます。
種別パン・お菓子類 賞味期限5年
1セット(75g×24缶)
7,198 税込7,774
10日以内出荷

程よい甘さと深い味わい やわらかなあんしんパン 柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、いざという時の「備蓄用」として最適です。 1缶に2個入りで分けやすく、災害時にとても便利です。 イージーオープン缶で誰でも簡単に開けることができます。 幼児に危険な脱酸素剤及び防腐剤は一切使用しておりません。 災害時の非常食として高カロリーな商品です。 ココア:本格ココアの香りがうれしい、味わい深いココアのおいしさ。程よい甘さの飽きのこないテイストが自慢です。 ホワイトチョコ&ストロベリー:ストロベリーのさわやかな風味にホワイトチョコがプラスされて、絶妙なハーモニーになりました。お子様もお菓子感覚で食べられます。
幅(mm)480 高さ(mm)125 奥行(mm)320
1ケース
10,980 税込11,858
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

程よい甘さと深い味わい やわらかなあんしんパン 柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、いざという時の「備蓄用」として最適です。 1缶に2個入りで分けやすく、災害時にとても便利です。 イージーオープン缶で誰でも簡単に開けることができます。 幼児に危険な脱酸素剤及び防腐剤は一切使用しておりません。 災害時の非常食として高カロリーな商品です。 ココア:本格ココアの香りがうれしい、味わい深いココアのおいしさ。程よい甘さの飽きのこないテイストが自慢です。 ホワイトチョコ&ストロベリー:ストロベリーのさわやかな風味にホワイトチョコがプラスされて、絶妙なハーモニーになりました。お子様もお菓子感覚で食べられます。
高さH(mm)113 直径(mm)74
1缶
499 税込539
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、いざという時の「備蓄用」として最適です。 1缶に2個入りで分けやすく、災害時とても便利です。 イージーオープン缶で誰でも簡単に開けることができます。 幼児に危険な脱酸素剤および防腐剤は一切使用しておりません。 災害時に非常食として高カロリーな商品です。 【ココア】本格ココアの香りがうれしい、味わい深いココアのおいしさ。程よい甘さの飽きのこないテイストが自慢です。 【ホワイトチョコ&ストロベリー】ストロベリーのさわやかな風味にホワイトチョコがプラスされて、絶妙なハーモニーになりました。お子様もお菓子感覚で食べられます。
賞味期限製造日より5年 種別パン・お菓子類 アレルギー乳、卵、小麦
1ケース(100g×24缶)
11,980 税込12,938
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHINO(チノー)流量計セット
酸素の点検ガスは600ml缶(充填圧力750kPa)のボンベで1,10,21%O2(正確な濃度は缶ごとに表示)の3種類を用意しています。 点検ガス1缶で約20分間使用できます(流量200ml/minの場合)
1セット
72,980 税込80,278
23日以内出荷