傾けるだけでぽたぽたと一滴ずつ注げる醤油さしです。(一滴約0.07g)
少量ずつ注ぐことで、塩分の摂りすぎを防止して計画的に減塩できます。
なめらかに「ポタポタ」とすーっと糸のようにストレートの二つの注ぎ口。
容量(mL)45
材質AS樹脂
直径×高さ(mm)54×118
ワンプッシュで約0.4c.c.の分量が出せます。
材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、ボタン・パッキン:シリコン樹脂
高透明・高光沢で高い耐衝撃性/割れても飛散しません/食器洗浄機使用可
用途しょうゆ差しに
材質PCT樹脂
容量(mL)130
耐熱温度(℃)100
容量(mL)130
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
外径×高さH(Φmm×mm)60×95
医療の現場も納得した、まったく新しい醤油さし。
傾けるだけでぽたぽたと一滴ずつ注げる醤油さしです。(一滴約0.07g)
少量ずつ注ぐことで、塩分の摂りすぎを防止して計画的に減塩できます。
なめらかに「ポタポタ」とゆっくり「ポッタンポッタン」の二つの注ぎ口。
容量(mL)45
材質AS樹脂
質量(g)130
直径×高さ(mm)Φ54×118
高透明・高光沢で高い耐衝撃性/割れても飛散しません/食器洗浄機使用可
用途ソース差しに
材質PCT樹脂
容量(mL)150
耐熱温度(℃)100
容量(mL)150
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
外径×高さH(Φmm×mm)60×105
容量(mL)320
材質本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×106×137
耐熱温度(℃)70
容量(mL)230
材質本体:ポリエチレン、蓋:AS樹脂
外寸(mm)Φ70×H114
関連キーワード