「重ね式折板屋根用」の検索結果

111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品フランジナット1個、防水ワッシャ2種類 材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
1枚
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし) ノーブランド カスタマイズ可
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適 長さ(mm)1600~6000 働き幅(mm)600 山高さ(mm)88 板厚(mm)0.6、0.8 ガルバリウム素地、シルバー、グレー 質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92 材質ガルバリウム鋼板 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,498 税込7,148
8日以内出荷

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
1個
449 税込494
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直付工法のためラックが不要。ブラインドリベットによる締結のため、誰でも簡単に施工ができます。アルミ・ステンレス材を採用しているため、塩害エリアの設置が可能です。位置ズレ機能が付いているので施工性が高くなっています。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質本体金具、押さえ金具:アルミニウム合金 関連資料(4.12MB) 断面タイプパネル:NF
1組
1,698 税込1,868
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・穴に金具をはめ込み、ボルトを締め込むだけで取り付けできます。
材質ステンレス鋼
1個
799 税込879
8日以内出荷

SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。 板厚(mm)2.5 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)8 質量(kg)0.21 タイプ剣先5/16
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
1個
569 税込626
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカタ製作所屋根上取付金具
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。 適合丸ハゼ式折板屋根 仕様ドブメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7 タイプ剣先5/16
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
板厚(mm)0.6 働き幅(mm)600 長さ(mm)2000 質量(kg/枚)9
1枚
4,298 税込4,728
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm21×220(110)×1820 開口面積(cm2)609
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50個)
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9 種別剣先:5/16
1本
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。
用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
1枚
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 換気面戸
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。換気口有り。
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
1枚
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具 適合M8・5/16(剣先ボルト) タイプW5/16・M8兼用
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷

重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具 適合M10・3/8(剣先ボルト) タイプW3/8・M10兼用
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。 ナット5/16 外径(Φmm)山座:30
1袋(50個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。
材質フェルト+防水材 厚さ(mm)約7.5 内径(Φmm)約7.5 呼びM8・5/16 外径(Φmm)約24
1セット(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)1ヶ所:7 種別剣先:5/16
1本
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3 質量(kg)0.4
1本
399 税込439
5日以内出荷

折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。 150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。 88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。 強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナビス(アズワン)折りたたみワゴン
足元に支柱等がないため、スムーズな走行が可能です。 折りたたんだ状態で重ねて収納できるネステナー方式です。 棚板が垂直に回転するため、収納時に場所をとりません。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き) 材質フレーム/スチール(アクリル焼付塗装)、天板・金具/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約16.5 耐荷重(kg/段)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×605×935 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番8-1661-01 折りたたみ寸法(mm)450×605×1085
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。 適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ 適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50 材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ 質量(kg)0.5 タイプドブ/段なし
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。
材質クロロプレンゴム 厚さ(mm)約5 内径(Φmm)約7.5 呼びM8・5/16 外径(Φmm)約24
1セット(30個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。 板幅(mm)39 下穴径(Φmm)下穴なし タイプ剣先3/8
1本
989 税込1,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。 板幅(mm)39
1本
749 税込824
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)