20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重曹5kg モノタロウ 動画あり
幅広いシーンで活躍する弱アルカリ性の重曹です。 界面活性剤を使用していません。 細かい粒子が頑固な汚れをしっかり落とします。
用途吸湿、消臭、ガンコな焦げ汚れ、カビ取り、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除のお手入れ等 成分炭酸水素ナトリウム 形状粉末 品名台所・住宅用洗浄剤 液性弱アルカリ性 正味量5kg 繰り返し・詰め替え対応
1箱(5kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

界面活性剤を使用していないため環境に優しく安心してお使いいただけます。 住まいの至る所で使える便利な家庭用洗剤です。 肌に優しくしかも強い洗浄力を持っています。 保存容器の消臭、鍋の焦げ、カビ取り、カーペットのお手入れ等の是非ご利用ください。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 質量(kg)4 TKG品番9-1327-1502 TKG品番(2017)6-1183-1502
1個(4kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称炭酸水素ナトリウム 等級食品添加物 FD 規格食品添加物 FD 化学式NaHCO3 濃度(%)≧99 化学組成NaHCO3 アズワン品番3-4763-09 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量84.01 CAS登録番号144-55-8 別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
1,198 税込1,294
当日出荷

重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 暮らしの中で、いろいろな使い方が出来て便利です。
用途湯のみの茶渋・コップのくもり取り、鍋の焦げ落とし、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除に、浴室・浴室小物の汚れ落とし、下駄箱内の消臭、 成分炭酸水素ナトリウム 形状粉末 シリーズ激落ちくん 液性弱アルカリ性
1個(500g)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性の汚れを落とします。
用途キッチン回りの洗浄に。消臭、脱臭に。 使用場所キッチン 商品タイプ本体 質量(kg)1 TKG品番9-1327-1501 TKG品番(2017)6-1183-1501
1個
499 税込549
当日出荷

ライオンケミカル重曹パウダー 1kg
天然鉱物からつくられた、天然素材の重曹です。自然にやさしいマルチクリーナーとしてお使いいただけます。食器などの汚れ落とし・ほ乳瓶の洗浄に。換気扇などのしつこい油汚れ落とし、鍋などのガンコなコゲ落としに。レンジや流し回りの清掃に。計量スプーン付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×235 内容量(kg)1 アズワン品番64-1225-77
1個
399 税込439
当日出荷

溶液:重曹電解水+発酵エタノール素材:不織布。界面活性剤不使用なので、二度拭きがいりません。
商品タイプ業務用 材質包装:PP(バケツ) PE(キャップ) 紙+PP(ラベル) PET12/VMPET12/CPP50(内袋) 成分:アルカリイオン水・重炭酸イオン・炭酸イオン・BG・発酵エタノール 質量(kg)1.607 ペーパー寸法(mm)170×200 TKG品番9-1327-1301 TKG品番(2017)6-1183-1301
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

名称Citric acid, monohydrate 等級一級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H8O7・H2O 濃度(%)≧99 化学組成C6H8O7・H2O アズワン品番89-0063-80 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量210.14 CAS登録番号5949-29-1 分子式C3H4(OH)(COOH)3・H2O
1本(500g)
1,598 税込1,758
欠品中

ガンコな焦げ汚れもしっかり落とす粒子サイズにこだわった重曹です。脱臭から汚れ落としまでいろいろな場面で大活躍。環境にやさしく、安心です。
使用場所キッチン
1個(500g)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナチュラルクリーニングの定番重曹は、昔から使われている天然の安心素材。色々な作用を持っているから、これ一つで掃除、洗濯、食器洗いなど色々使えるから便利で経済的。安心生活の必需品です。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 成分炭酸水素ナトリウム(重曹) アズワン品番64-1224-08
1個(600g)
439 税込483
当日出荷

名称炭酸ナトリウム(無水) 等級一級 化学式Na2CO3 濃度(%)≧99.5 化学組成Na2CO3 アズワン品番89-0066-51 危険物の類別非危険物 特性重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量105.99 CAS登録番号497-19-8 別称炭酸ナトリウム(無水)
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、重曹を配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。 ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。 ※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。
用途食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスの掃除 成分アルカリ電解水、炭酸水素ナトリウム 形状液体 シリーズ激落ちくん 液性弱アルカリ性 香り無香料
1個(500mL)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お得な大容量2kg入り。食品添加物として使われている食用グレードの重曹のみを使用。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 成分炭酸水素ナトリウム アズワン品番64-1135-64
1個(2kg)
1,198 税込1,294
当日出荷

酸性汚れの油汚れ、皮脂・アカ汚れを落とす! 重曹+アルカリ電解水のアルカリ性で油汚れや皮脂汚れなどの酸性汚れを中和します。 泡が汚れに貼り付き、包みこんで落とします。
用途魚焼きグリル お風呂の皮脂・アカ汚れ テーブルなどの手アカ汚れの洗浄に 液性弱アルカリ性 シリーズ激落ちくん
1個(360mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(5kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

こんにゃくを作る際に使用する凝固剤です。
名称炭酸ナトリウム<蒟蒻> 種別その他食品 規格食品添加物規格製品 危険物の類別非危険物
1本(500g)
799 税込863
当日出荷

名称炭酸ナトリウム 無水 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Na2CO3 濃度(%)≧99.8 化学組成Na2CO3 アズワン品番2-3647-57 危険物の類別非危険物 特性重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量105.99 CAS登録番号497-19-8 別称炭酸ナトリウム(無水)
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

水に溶けやすく、焼きこげもしっかりと落とす粒子の大きさです。食品添加物なので、食品にも安心して使えます。水質汚染で問題とされるBOD/COD値がなく、環境ホルモンも含まないため、環境にやさしい洗浄剤です。
使用場所厨房 成分炭酸水素ナトリウム(NaHCO3) 容量(kg)1
1個
619 税込669
当日出荷

酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。 柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。 抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。 せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。 食器洗浄機の洗浄に。 シンク・水周りのお掃除に。 消臭に。 抗菌に。 使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性酸性 成分クエン酸 アズワン品番64-1220-95
1個(330g)
439 税込483
当日出荷

アルカリ排水用中和剤 モノタロウ 動画あり
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。 液性強酸性 タイプ液体 pH値2.0未満(強酸性) 使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 外観透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)