取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性
適合(マスク) DR77R2
適合マスクDR77R2
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防じんマスク用フィルタ「R2フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保
仕様●国家検定合格番号:第TM765号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10
アズワン品番65-9135-58
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)
種別取替式防じん
仕様ケースレス
適合(ろ過材)R1
サイズM
区分RL1
質量(g)(平均実測値)75以下
吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59
粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9
国家検定合格番号TM513
吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下
排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43
材質(面体)エラストマー面体
適合フィルターR1
指定防護係数4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号TM692
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下
取扱説明書(1.8MB)
ひもタイプお面式
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
指定防護係数4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途オゾン除去
不快臭除去
金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)
タールミスト
オイルミスト
水ミスト(湿式研摩作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ
適合DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s
粒子捕集効率(%)96以上
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
国家検定合格番号TM15
サイズM
吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上
ろ過No.メカニカル
材質(接顔体)NBR
質量(g)(社内基準値):195(±10)
種別取替式防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)
仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます
適合(ろ過材)U2W
トラスコ品番326-8128
区分RL2
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合フィルターU2W
指定防護係数10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスクDR31C2
種別オプション
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA
トラスコ品番819-5447
質量(g)30以下
規格国家検定区分RL2
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上
粒子区分DOP(試験)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
トラスコ品番816-7563
TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
用途TW01、TW02用
品番50515
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
店頭販売用の交換フィルタです。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●防じんマスク用フィルタ:R2●国家検定区分:RL2
アズワン品番65-9135-61
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
用途TW01、TW02用
品番2907
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
TWシリーズに安価なケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を取り付ける時に使用します。
用途溶接作業(R2N、R2使用時の指定防護係数10)一般粉じん作業(R1フィルタ)
トラスコ品番383-0184
適合機種TW02
セット内容ホルダー#02907(R)×1個、ホルダー#50802(L)×1個、 キャップ#50515×2個
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ
適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHP
トラスコ品番332-3510
質量(g)13
粒子捕集効率(%)96以上
ろ過材の種類メカニカルフィルタ
アズワン品番64-8899-01
1セット(10枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。
適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10
種別防じん・防毒マスク
材質接顔部:シリコーンゴム
質量(g)85
国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
マスク本体TW02、ホルダ・キャップセット#50880、ろ過材R1F(2個)のセット品です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など
材質接顔体:エラストマー
溶接スパッタと水滴の飛び込みを防止してフィルタを守ります。
トラスコ品番422-6613
適合機種フィルタN3、U2K、U2W、R2N、R2、P2W、U2、R1(一部除く)、70E、D+C、DR74KE
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約80
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN585
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
用途TW01、TW02用
品番50802
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約105
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN586
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
外付けフィルタを押えるキャップやフィルタ押え枠が必要です。
広面積で呼吸が楽な長時間向きのフィルタC2を使用しています。
区分RL2
種別取替式防じん
国家検定合格番号第TM47号
指定防護係数10
ロングセラーのフィルタU2Wを使用しています。
区分RL2
質量(g)235
指定防護係数10
新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。
左右も広く視界が良好。
視野の面積が約1.3倍!
質量(g)約335(サイズL実測平均値)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ
適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)
適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個
種別取替式防じん・直結式小型防毒
国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)
指定防護係数50
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。
区分RL2
指定防護係数10
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防じんマスク用フィルタ「R1フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL1区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:第TM764号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL1 (粒子捕集効率/80.0%以上)●指定防護係数:4
アズワン品番65-9135-57
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
アズワン品番1-8898-01
付属品L4Nフィルタ×1枚
種別取替式防じん
サイズM2
区分RL3
吸気抵抗(Pa)160Pa以下
粒子捕集効率(%)99.9%以上
国家検定合格番号TM289
吸気抵抗上昇値(Pa)350Pa以下
材質(面体)シリコンゴム
石綿(アスベスト)類対策用作業レベル2、3
指定防護係数10
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
種別取替式防じん
区分RL2
質量(g)170
国家検定合格番号TM328
指定防護係数10
溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。
タイプE
適合マスクDR77SR2・DR22R・DR77R・DR77SR・DR73U2-V・GM77S・GM78S
アズワン品番64-8899-17
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
国家検定の性能区分における最高品です。呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN3を使用しています。
区分RL3
質量(g)250
指定防護係数10
溶接作業に最適。接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
用途水ミスト(湿式研磨作業等)
国家検定合格番号TM42
区分RL2
指定防護係数10
国家検定「DS2規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)約9.5
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号TM714
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)50以下
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
形折畳可
種類使い捨て式
ひもタイプお面式
形状立体型
タイプ使い捨て
頭ひもオーバーヘッド
関連キーワード
1
2
次へ