「重梱包用 テープ 透明」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用) 替テープ 6巻パック 3M(スリーエム)スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用) 替テープ 6巻パック3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1パック(6巻)
当日出荷
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用に。トラスコ品番664-4770幅(mm)48厚さ(mm)0.09透明長さ(m)50基材ポリプロピレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)56粘着力(N/25mm)4.05使用条件【テープカット】カッターが必要特性強力、透明
カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入共和[輪ゴム・ゴムバンド]
27,980税込30,778
1箱(50巻)
7日以内出荷
透明度に優れており、外装ケースの表示を鮮明にします。 しっかりとした厚みがあり、重梱包用に適しています。
仕様●サイズ(幅×長さ):50mm×50m●厚み:0.09mm●基材:OPP●粘着剤:アクリル系●RoHS2指令対応品(2023年11月時点)●包装:1巻/ピロ包装アズワン品番67-9283-98
透明梱包用テープ 強力梱包 3M(スリーエム)透明梱包用テープ 強力梱包3M(スリーエム)(1件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
重量物や衝撃に耐える高い保持力のプロ仕様の梱包テープです。高透明タイプのポリプロピレンフィルムを使用しています。
用途重梱包に。トラスコ品番554-7352材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.075透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)75紙管サイズ(Φ)76mm
OPPテープ NO333長尺 オカモトOPPテープ NO333長尺オカモト
16,980税込18,678
1箱(5巻)
8日以内出荷
耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)幅(mm)48厚さ(mm)0.053透明基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途中~重梱包用特性耐水性、引張強度、耐衝撃性、耐候性
Monf 手で切れるOPPテープ 48*50 古藤工業(Monf)Monf 手で切れるOPPテープ 48*50古藤工業(Monf)
22,980税込25,278
1箱(50巻)
5日以内出荷
カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途梱包用ボールタック20粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)60保持力(mm/15分)0.1アズワン品番64-3926-10テープタイプ手で簡単に切れる
透明梱包用テープ中・重梱包用 スマートバリュー透明梱包用テープ中・重梱包用スマートバリュー(1件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
スマートバリューのPPテープ。
用途中・重梱包用仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ無溶剤主な用途梱包用引張強度(N/25mm)50以上粘着力(N/25mm)3.6以上(SP粘着力)
OPPテープ 重梱包用 モノタロウOPPテープ 重梱包用モノタロウ(204件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け紙管内径(mm)約77伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最大テープ外径(Φmm)約112テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープE No.882E セキスイOPPテープE No.882Eセキスイ(28件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1パック(6巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用) 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)3M(スリーエム)(9件のレビュー)
399税込439
1パックほか
当日出荷
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ No.353長尺 オカモトOPPテープ No.353長尺オカモト(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(5巻)
3日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6引張強度(N/10mm)47展開力(N/10mm)1.27特性耐候性
OPPテープ No.353 オカモトOPPテープ No.353オカモト(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(50巻)
当日出荷から7日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6引張強度(N/10mm)47展開力(N/10mm)1.27
OPPテープ No.333長尺 オカモトOPPテープ No.333長尺オカモト(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1ケース(6巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)タイプテープのみ紙管内径(mm)76伸度(%)136主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3展開力(N/10mm)1.72特性耐候性
OPPテープ No.300 オカモトOPPテープ No.300オカモト
13,980税込15,378
1ケース(50巻)
当日出荷から31日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))87.5引張強度(N/10mm)35展開力(N/10mm)1.94特性耐候性
パイオラン(TM)テープ 梱包用テープ K-10 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 梱包用テープ K-10ダイヤテックス(3件のレビュー)
408税込449特価
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
梱包用厚手OPPテープ 清和産業梱包用厚手OPPテープ清和産業(1件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包質量(g)約245タイプテープのみ伸度(%)162基材厚さ(mm)0.055タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5保持力(mm/h)0.1テープ厚さ(μm)90
厚手透明梱包用テープ PK-3900 ニトムズ厚手透明梱包用テープ PK-3900ニトムズ(31件のレビュー)
478税込526
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
カラリヤン カットEスーパー40 #484 Denka(デンカ)カラリヤン カットEスーパー40 #484Denka(デンカ)(10件のレビュー)
628税込691
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.0巻戻し力(N/10mm)0.067引張強度(N/10mm)19テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
カットE70 Denka(デンカ)カットE70Denka(デンカ)
45,980税込50,578
1ケース(30巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
カッター不要特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)843主な用途梱包用粘着力(N/10mm)6.9引張強度(N/10mm)22テープタイプ手で切れる
包装用粘着テープ リンレイテープ包装用粘着テープリンレイテープ(13件のレビュー)
739税込813
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
透明梱包用テープ NO.3303 ニトムズ透明梱包用テープ NO.3303ニトムズ(57件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。仕様テープのみタイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カラリヤンPP粘着テープ PP40M Denka(デンカ)カラリヤンPP粘着テープ PP40MDenka(デンカ)(11件のレビュー)
369税込406
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)186主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.5引張強度(N/10mm)54粘着タイプ強粘着
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら