20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場作業をより安全に!重機の接近をお知らせします。 文字入りプレートで視認性アップ! 柔軟性のある材質で当たっても安全。 強力マグネットで落ちにくい。
文字内容作業半径内立入禁止 取付方式マグネット 仕様強力マグネット付 寸法(幅W×長さL)(mm)140×800
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

文字入りプレートで視認性が抜群です。柔軟性のある材質で当たっても安全です。
長さ(mm)800 幅(mm)140
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

重機にマグネットで取り付け現場作業での不意の接触事故を防止するプレートです。
用途重機との接触事故回避に。 トラスコ品番257-2299 材質発泡PP・スチール・強力マグネットの複合品 品名重機安全プレート 縦(mm)140 横(mm)800 取付け方法マグネット
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷

高性能蛍光反射シートを採用しています。 マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。 コンパクトで持ち運びに便利です。 最大3.5mのロングストロークです。
用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。 シート幅(mm)60 ストローク(m)(最大)3.5 シート厚さ(mm)0.3 材質(シート)軟質塩化ビニール、(リールケース)ABS樹脂 質量(g)310
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。 設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。 クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。 マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。 材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石 全長(mm)約910 赤/白 タイプマグネット式 パイプ径(Φmm)約60 ベース径(Φmm)約80
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。 振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンが掛けられるフック付。 夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。 全長(mm)約800 オレンジ タイプマグネット式 ベース径(Φmm)約80 質量(g/個)約310 ポール径(Φmm)約55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm)410 奥行(mm)700 間口(mm)395 仕様強力マグネット3個付 質量(kg)2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネット式で設置が簡単!振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付。
用途進入禁止・区画整理等に タイプマグネット式
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 質量(g)50 寸法(縦×横)(mm)300×400
1枚
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
1台ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立入禁止区域標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識 取付方式穴4スミ 仕様エコボード、四隅穴あり サイズ400×500
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

文字内容重機災害の防止 点検励行 合図は正しくハッキリと 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-1077 質量(g)170 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1 エコマーク認定番号7118031
1枚
769 税込846
翌々日出荷

斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現しています。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。着脱が簡単なマジックテープ式です。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しもワンタッチで行えます。ビニールターポリンを使用していますからとても丈夫です。折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番106-4911 材質ビニールターポリン 摘要裏面マジックテープ付 質量(g)130 表示内容後端部半径内立入禁止
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷

パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個) 使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと) センサー反射式超音波センサー 使用電源DC12V/24V兼用 音圧最大95dB(音量調整可) 使用電圧範囲DC10V~14V 消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

ユニットパレット用高さ制限標識
エコ商品
表示内容この線より上に積まないこと 高さ制限ライン 取付け方法穴4ヵ所 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) トラスコ品番105-8490 厚さ(mm)1.2 質量(g)200 穴径(Φmm)2.5 エコマーク認定認定 縦(mm)300 横(mm)600 エコマーク認定番号7118031
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

人勧センサーで重機への接近を大音量の音声などでお知らせ
用途作業員に重機への接近を音声で警告して接触事故を防ぐ
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様高輝度反射シート付(300×100mm両面) 質量(kg)1.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)