適合カワサキ
タイプフロント
付属バルブ12V 23/8W
適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)
純正品番23040-1147(1115)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。
用途トラック・産業車両用
種別トラック・バス・産業車両用
寸法(mm)200×120×65
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源白熱球
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
代表車種ZR400-E3
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
代表車種ZX900-A10
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動しターンを点灯。
周辺車両・歩行者に進路変更等をいち早くアピールし、巻き込み事故の防止に役立ちます!
灯具幅が「LEDリアターンシグナルランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。
LED化により 省電力(消費電力:1.0W)と長寿命を実現。
定格電圧(V)24
定格出力(W)1.0
コード長さ(mm)250
レンズ色アンバー
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24
仕様24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
取付ボルト8mm
トラック荷台下の中間サイドウインカー用交換レンズ
用途外装パーツ
セット内容R/L各1個
付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個
適合本体MSTL24
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
関連キーワード