8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-GD011-HL ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 質量(g)460 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6767-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

AD-GD015-HL ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 質量(g)1000 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6767-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)970 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

AD-GD020-HL ステンレス ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス ダンパー付屑入投入口
エコ商品
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.62 ODグリーン/ブラック 番手(#)7000 引裂強度(N)【縦】350【横】380 ハトメピッチ(cm)90 耐久性約5年 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性 引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
1枚
33,489 税込36,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.62 メタリックシルバー 番手(#)7000 引裂強度(N)【縦】350【横】380 ハトメピッチ(cm)90 耐久性約5年 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性 引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
1枚
33,489 税込36,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
用途摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用 材質軟質ポリウレタン 長さ(m)20 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)