23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)300(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)4.5
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)400(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)4.5
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0199 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)42 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷

中・重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト16.8パイプ ベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ) フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)90×30×4.5t
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2 材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮) シャフト19.85丸棒 ベアリング#6204ベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)90×30×4.5t
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 軸径(Φmm)Φ17 肉厚(mm)2.3 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kg ローラー径(Φmm)60.5 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)2.8 2018年トラスコ掲載ページ8 1238
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

スチール製ローラコンベヤ ローラ表面黒皮、メッキなし フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 超重荷重搬送に適します。 三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。
用途超重荷重製品搬送 ローラー径(Φmm)76 材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート 肉厚(mm)4.2
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
・ローラー肉厚は3.8mmです。 ・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。 肉厚(mm)3.8 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール フレーム(mm)90X30X4.5t ローラー径(Φmm)76.3
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

特長:ローラにSGP(黒)を採用。(※メッキ処理をしていません)1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・1
1個
6,479 税込7,127
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

重荷重用中最も汎用性に富む機種です。重荷重用のΦ57コンベヤです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径Φ17mm 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1253
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番461-0237 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)49.89 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場 ローラー径(Φmm)60.5 タイプストレート 肉厚(mm)2.8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

特長:重荷重クラスの汎用タイプ。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 300kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
1個
2,147 税込2,362
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100
1個
3,867 税込4,254
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

特長:マシンベアリングを採用、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
1個
2,784 税込3,062
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

特長:FHI89Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・11 種類ストレート
1個
61,845 税込68,030
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

特長:FHH76Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100 種類ストレート
1個
47,880 税込52,668
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

特長:マシンベアリングを採用しているので、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 3.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 450kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 101.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
1個
3,202 税込3,522
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。JIS相当ベアリング(型式6003ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ17(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)
1個
4,693 税込5,162
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

特長:FHG60Rは防塵仕様です。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。FHF60RはFHG60Rの廉価タイプです。(防塵仕様ではありません。)
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 3.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 400kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 101.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
1個
2,746 税込3,021
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)