15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)4000 均等積載量(kg/段)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本ファイリングパレットラック
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。 種別組立式 材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト ピッチ(mm)(段調整)50 有効内寸法・幅(mm)2500
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 材質(キャスター)ゴム ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.84MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

置き場所に困るダンベルセットをまとめて収納できるラック。重量可変プレート、腹筋ローラーやフォームローラーなどのフィットネスグッズも一括収納できて便利。上段にはくぼみがあるのでダンベルが転がらない設計です。下段には様々なサイズの重量可変プレートを収納できます。
材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン 質量(kg)約6 高さ(mm)543 奥行(mm)170 間口(mm)520 耐荷重(kg/段)上段:40 下段:50 棚段数(段)2
1個
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 付属品鍵2本 トラスコ品番194-8056 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム ブラック 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)873 段数2段 引出し数3 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)棚板:100、引出し:25、棚板:15 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●間口:750mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:15kg 材質アルミ、カラー鋼板、樹脂 ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500 高さ(mm)635 奥行(mm)350 間口(mm)723 耐荷重(kg/段)最大7.5 設置寸法・幅(mm)750 最大積載量(kg)15 棚段数(段)2 アズワン品番65-8662-93 棚有効内寸法(mm)W517×D292×H448
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 付属品鍵2本 トラスコ品番194-8057 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム ブラック 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)873 段数2段 引出し数なし キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)棚板:60 最大積載量(kg/台)200
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 材質(キャスター)ナイロンウレタン ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.84MB)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 付属品鍵2本 トラスコ品番194-8060 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム ブラック 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)873 段数2段 引出し数3 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25、棚板:15 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷


重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質SUS430 シルバー 段数2段 耐荷重(kg)50/段 キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪 ストッパー キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)50 引出しなし
1台
60,100 税込66,110
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワノルム 2段ワゴン II
ノルム木製デスクシリーズの2段ワゴンです。 RFCA-2NAからの仕様変更商品で、引出内部の材質、寸法、色、重量が変更しております。 引出しはシングルロック機構で最上段のみロック可能です。 下段のみフルオープンです。
付属品鍵2個 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、引出内部:PVCシート貼り木質ボード、低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、取っ手:合成樹脂、キャスター:ナイロン 幅(mm)417 高さ(mm)520 奥行(mm)500 段数2 均等荷重(kg)天板20、上段15、下段20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×500×520
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

フクダクラフトバスケットワゴン2段
幅37cmのスリムタイプ。ちょっとした隙間を無駄なく有効に活用できます。キッチン・サニタリー・クローゼットなど、色々な場所で使用できて便利です。「真っすぐ置き」「斜め置き」「真っすぐ+斜め置き」自由度の高いストッカーです。バスケットを受けるパイプは それぞれ2段階(13.5cm間隔)で高さ調節ができます。美しい木目のナチュラルな天板は、プリント化粧繊維板を使用しています。バスケットは、斜めに置くと収納物の出し入れがしやすく、真っすぐに置くとバスケットの引き出し易くなります。2杯の大容量のバスケットは、持ち手がついているので持ち運びも楽々。バスケットの持ち手には、引っ掛け防止の保護キャップが付いていて安心です。フレームにS字フックを取り付けて、引っ掛け収納として使用することができます。キャスター付きなので移動も楽々便利。耐荷重:天板2kg,バスケット10kg,全体耐荷重:20kg
用途サイズ(約)。幅37×奥行45.5×高さ90cm。重量。(約)7.0kg。材質。(本体・バスケット)スチール・粉体塗装。(天板)プリント化粧繊維板。(バスケット持ち手の保護キャップ)ポリ塩化ビニル。(キャスター)合成樹脂 材質/仕上本体・バスケット:スチール/粉体塗装、天板:プリント化粧繊維板、バスケット持ち手の保護キャップ:ポリ塩化ビニル ブラック 高さ(mm)900 材質(車輪)プラスチック 奥行(mm)455 間口(mm)370 耐荷重(kg)全体:20(天板:2、バスケット:10) 棚段数(段)2
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷