115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル吊りはかり モノタロウ 動画あり
軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.15~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 材質樹脂 タイプ取引証明以外用 電源単4乾電池×2本(別売) 精度±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(1.0MB) ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
用途荷物の計量に 仕様精度(kg):±0.05●計量単位:4種 寸法(mm)120×20×80 タイプ取引証明以外用 種類吊りはかり 表示形式デジタル 最大計量(kg)50 電源タイプ単4乾電池×2本(別売) バックライト有り
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットはかり モノタロウ 動画あり
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g)1000 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g)141 使用温度範囲(℃)0~50 電源単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104 取扱説明書(13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

Yamato(大和製衡)デジタル料金はかり
・防水仕様の料金はかり 防塵・防水等級IP65準拠のため海水を使用する水産市場(店舗)にお使いいただけます。 ・コンパクトで持ち運び自由自在 乾電池駆動で持ち運びがしやすい軽量でコンパクトなサイズです。電源がとれない観光農園など屋外での量り売りにご使用いただけます。また、百貨店・総合スーパーの催事場などではACアダプタでのご使用もできます。 ・質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット マルチターゲット機能とは、ひとつの目標値を設定後、その目標値を超えると自動的に次の目標値を設定してくれる機能です。目標値にどれだけ近づいたか、次の目標値までどれ位追加すればよいか、バーサインで見やすく表示しますので量り売りには最適です。 ※計量を行う商品によっては、目標値通りにならない場合があります。目標値にするための目安としてご使用く ださい。 ・金額を目標とした計量ができます(定額計量) 目標とする購入金額に達するまで商品を載せ皿に載せます。 目標値に対する過不足を、バーサインで表示します。 ※計量を行う商品によっては、定額通りにならない場合があります。定額にするための目安としてご使用ください。 ・消費税額を表示します。外税もしくは内税の表示選択ができます。 ・よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。 よく使用する商品の単価と風袋量をあらかじめ登録しておくことで設定の手間が省けます。登録数は最大100品種まで登録できます。
用途電源のない場所でも使用できるコンパクトな防水型料金はかりです。 防水仕様のため海水を使用する水産市場(店舗)や電源のとれない観光農園など屋外での量り売り、 百貨店・総合スーパーなどの催事場などでご使用いただけます。 材質ABS樹脂 消費電力(W)通常約0.05(バックライト非点灯時)/0.1(バックライト点灯時)、最大約0.5 電源単 1形乾電池 2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 定格電圧(V)乾電池使用時 DC3、ACアダプタ使用時DC5 表示液晶表示管( 7セグメントタイプ)、 白色バックライト付き、画面表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ機能(単価及び封大量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示機能、キー入力自動タイマ機能、単価自動クリア機能、風袋自動クリア機能、バックライト点灯機能、定額計量機能、マルチターゲット機能 電池寿命(時間)連続約800(バックライト非点灯時、アルカリ乾電池使用時) 防塵防水性能IP65準拠 自重(kg)約2.8 (乾電池含む) ひょう量単位g
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(AC100V 50/60Hz・付属) 機能オートパワーオフ、バックライト 計量皿形状
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びがしやすい軽量ポータブルタイプです。 表示部は容易に分離できます。 約60時間連続使用ができます(バックライトオフ時)。
寸法(mm)355×615×85 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 電源充電式バッテリー・ACアダプター(付属) 表示バックライト大型液晶 本体質量(kg)約6.5 計量皿寸法(mm)355×443 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
1台
95,980 税込105,578
19日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A A&D 動画あり
持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き
用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。 電源単4形乾電池×2本
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びカンタン! 見やすい位置で測定値を確認できる隔測式 便利な風袋引き機能付き オートOFF機能付き 「g」、「kg」の表示切替ができます 取引証明以外用
ひょう量25kg/25000g 目量0.001kg/1g 測定範囲6g~25kg 精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g 計量皿寸法(mm)約200×170 質量(g)820(乾電池を除く) 電源単四電池4本(別売) オートパワーオフ約120秒 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般計量および動物計量アプリケーション向けのユーザーフレンドリーな薄型スケール。Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。一般的な配送業務や動物計量用途に適しています。 厚さ 1.5 mm の塗装スチール プラットフォームを備えた薄型設計で、毎日の厳しい使用にも耐えられます。コイル状のケーブルにより、ディスプレイを柔軟に取り付けることができます。Courier 3000 の表示値ホールド・モード (大型の箱や荷物に使用) は、表示をクリアにするまで、その計量値の表示が高さ28mmである大型バックライトディスプレイに表示し続けます。AC アダプターが標準付属しており、持ち運び用に乾電池 (別売り) も使用可能です。
電源ACアダプター(付属)または単3乾電池×3本(別売) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高28mm 連続使用時間(時間)乾電池:100 単位計量:kg 計量方式重量、表示値ホールド 安定所要時間1秒 許容過負荷ひょう量の150% 材質(計量皿)塗装スチール
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
仕様本体重量:92g(電池含まず) シルバー 種類台はかり ひょう量500g 本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず) 目量0.01g 表示形式デジタル 使用電池単4電池×2本 動作温度10~30℃
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。 ブラッシュドゴールド 質量(g)75 ひょう量(kg)50 電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り) 最小表示(kg)0.05 機能風袋引き、データホールド 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50 取扱説明書(2.6MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

最少目盛0.01g ポケットサイズで持ち運びが便利 一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き 容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き 液晶が光るバックライト機能付き 数量を算出できる個数計算機能付き 校正用100g分銅付き
用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に ネジなどの細かいものの測定に 材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂 質量(g)120(乾電池含む) 種類電子天秤 使用温度範囲(℃)10~30 電源単4乾電池2本(別売) ひょう量(g)200 精度計量:±0.2 目量(g)最小表示:0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115 表示形式デジタル オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 測定値最小:0.2g 液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm) 使用環境湿度(%)85以下 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
1台
8,800 税込9,680
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
用途荷物の計量に 寸法(mm)120×20×80 タイプ取引証明以外用 種類吊りはかり ひょう量(kg)50 精度±0.05 表示形式デジタル 電源タイプ単4乾電池×2本(別売) バックライト有り
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)270(430上下フック装着時) 目盛板径(Φmm)170 ひょう量単位kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む) 電源単3電池×4本(付属) 精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg) 分解能0.01(kg) 電池寿命70時間 (25℃の時) 動作温度(℃)-10~+50 測定範囲(kg)0~100 サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H) 使用範囲(m)電波:30 保管温度(℃)-10~+50 インターフェイスBuetoothR 4.2 最大充填質量(kg)計測:100
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む) 電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属) 精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg) 分解能0.01(kg) 電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回) 動作温度(℃)-10~+50 測定範囲(kg)0~100 サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H) 使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50 保管温度(℃)-10~+50 インターフェイスBluetoothR 4.2 最大充填質量(kg)計測:100 動作湿度(%RH)0~80
1台
59,800 税込65,780
翌日出荷

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:鉄製 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)722 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンター
エコ商品
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス) 対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。) 電源ACアダプター(付属) 本体質量(g)約500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87 インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用) 印字速度(行/秒(s))約1.6 印字方式サーマル式 文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm 印字文字24文字/行 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.71MB)
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。 種類上皿はかり 計量皿寸法(mm)232×179 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
質量(kg)2.2 種類デジタル上皿はかり 電源単2乾電池×4本(別売) センサーロードセル方式 検定国家検定品 保護等級IP65 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D 動画あり
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様●表示部保護カバー:別売●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイLED表示 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売 寸法(mm)117×311×327 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイLED表示 使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポータブルスケール SAシリーズ A&D 動画あり
持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等 電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売) 質量(kg)6.3 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による) 再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による) 計量皿寸法W(mm)330 計量皿寸法D(mm)330 外形寸法W(mm)330 外形寸法D(mm)509 外形寸法H(mm)80 最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売 寸法(mm)117×311×327 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイLED表示 使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
1セット
99,980 税込109,978
50日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売 寸法(mm)117×311×327 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイLED表示 使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様●表示部保護カバー:別売●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイLED表示 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ドリテックデジタルスケール 1kg
エコ商品
収納に便利なコンパクトサイズ。見やすい画面表示で計量も簡単。最大1kgまで1g単位ではかれます。オートパワーオフ付きの省エネ設計。「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他【0表示ボタン】あり 材質ABS樹脂 ホワイト 電源単4形乾電池×2個(動作確認用) 最小表示1g 本体質量(g)約160(電池質量を含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×22 オートパワーオフ約4分 画面サイズ45×18mm RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約3秒 計量範囲0~1000g
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ムラテックKDSデジタル水分計133
コンパクトで持ち運びに便利です。 オートパワーオフ機能付です。 バックライト機能付です。
用途木材や建築資材の水分率測定に トラスコ品番217-9329 セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ 材質ABS樹脂 幅(mm)50 高さ(mm)119 質量(g)119 奥行(mm)20.6 電源単4乾電池×2本(別売) 測定方式電気伝導率式 測定精度±1%(23℃±5℃にて) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20.6×119 測定範囲(%)0~54.8 分解能0.1% アズワン品番65-2054-20 分解能(%)0.1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

UH3000WP-JA 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D 動画あり
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房に ひょう量(g)3000 付属品取扱説明書 トラスコ品番856-1195 質量(kg)0.42 電源単3乾電池2個 計量皿寸法W(mm)Φ150 再現性2g 目量(g)1 外形寸法D(mm)161 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)74 動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 直線性±2g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D 動画あり
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。 計量皿寸法W(mm)232 計量皿寸法D(mm)192 外形寸法D(mm)280 外形寸法W(mm)266 外形寸法H(mm)146 電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ) 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売) 表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm) 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)
1台
21,880 税込24,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂 質量(kg)1.9 種類デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売) センサーロードセル方式 保護等級IPX2 防滴II形 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260 計量皿形状角皿
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)