ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2803-1996による
RoHS指令(10物質対応)対応
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。
RoHS指令(10物質対応)対応
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途端末の金具のジョイントに。
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。
強靭な鍛造ラッチを使用しています。
0.8t、1.6t、2.4t用は、余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。
使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。
用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用
仕様鍛造ラッチ付、「グレート80+」材料使用
安全率5倍以上
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
寸法d(mm)4.2
寸法a(mm)17.5
寸法B(mm)70
寸法P(mm)54
H(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
WLHWは有効な荷重であれば荷重がかかっていても回転します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
セット内容鉄ucバネスナップ107mm(10個入)
材質鉄
寸法L(mm)107
使用荷重(kg)20
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)17
寸法C(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品
用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。
トラスコ品番564-1074
材質特殊合金鋼
幅(mm)167
全長(mm)381
タイプ開閉ロック式
基本使用荷重(t)2
本体厚さ(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
基本使用荷重4倍の安全率です。
100%磁気探傷試験済みです。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ベアリングダブルボール
安全率基本使用荷重4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
用途フレキシブルリンクの外れ止め金具を交換部品セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス型のグラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。
仕様(ロックピン)なし
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
トラスコ品番257-7438
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)20
ねじ径M5×0.8
寸法A(mm)13
寸法S(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)10
H(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
絶縁耐力1000V 溶接作業で発生した迷走電流をシャットアウト!。絶縁体内蔵により、溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。クレーンワイヤーの素線切れ、モーター焼損を防止!
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
関連キーワード
1
2
次へ