スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
使用荷重(t)3.2
単重3kg
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
抜取り装置(プル・マチック)付。クレーン等で巻上げるだけでフックが回転し鉄板の穴から抜取れます。
型式UH-3B
質量(kg)3.7
使用荷重(tf)3.2
開口幅(mm)72
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
WLHWは有効な荷重であれば荷重がかかっていても回転します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛け・吊索用
仕様ラッチ付
トラスコ品番753-1745
材質特殊合金鋼
質量(kg)2.05
寸法L(mm)150
寸法H(mm)223
寸法D(mm)42
寸法C(mm)46.0
安全率5倍
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。
ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。
開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ
材質特殊合金鋼
外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途玉掛作業の吊り金具
荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
用途広い開口部サイズが必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造安全フック付
用途一般的吊り用フックに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。
仕様(ロックピン)あり
トラスコ品番250-7779
材質特殊合金鋼
質量(kg)0.9
寸法L(mm)76
基本使用荷重(t)3.2
寸法B(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チェーン線径(Φmm)10
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
クレビス型のグラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。
仕様(ロックピン)なし
トラスコ品番250-7770
材質特殊合金鋼
質量(kg)0.9
寸法L(mm)76
基本使用荷重(t)3.2
寸法B(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チェーン線径(Φmm)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
鍛造製の環付きフック。安全レバー付きです。
材質鉄(塗装)
用途大きなアイ頭でロープやスリングロープに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード