44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
仕様JOINTEXオリジナル、穴なし 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)8 クラフト 耐荷重(kg)15 フルートW
1パック(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。 材質C5×C5 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約8 タイプWフルート RoHS指令対応証明書(0.2MB) FSC認証FSC-C350556
1パック(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に 材質C5×C5 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約8 タイプWフルート
1パック(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
厚さ(mm)約8 耐荷重(kg)15 紙質Wフルート
1パック(10枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20枚)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーコンテナBOX用の外箱です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。 内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。 2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用 材質ダンボール 適合本体20L用 サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷

1パック(20枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

KYORAKU(キョーラク)タフパック
大型商品、重量物の輸送に最適です。組立、折り畳みが簡単、往路は大型積載物の梱包、復路はコンパクトにして返却できます。保管時にラックが不要、フレキシブルな配置が可能です。
用途大型荷物の輸送、保管に。 スタッキング 折り畳み可否 材質/仕上本体:段ボール、フタ:PP 間口(mm)1130 外寸法・幅(mm)1130 最大静荷重N(kg)1000 最大動荷重(kg)500 有効内寸法・幅(mm)1058
1枚
85,980 税込94,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット(10枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1パック(10枚)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
1,370 税込1,507
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

【オーダー】ダンボール(みかん箱) タマパック カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700 深さ(mm)80~550 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,051 税込5,556
欠品中

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


文書保存箱 5枚入り モノタロウ 定期注文
組み立て簡単、しっかりとした作りの文書保存箱です。 モノタロウA4ファイルボックスが4個そのまま保存できるジャストサイズ。 文章の大量保管に最適です。 最大4箱積み上げ可能!
サイズA4 材質ダンボール 耐荷重(kg)75 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×330×267 最大積載段数4 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×322×255 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)
2,890 税込3,179
当日出荷

強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に 材質K5×K5 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約5 タイプシングルフルート、Aフルート
1パック(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
1パック(10枚)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。 幅(mm)48 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)43.1 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。 仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35 1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)78.4 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンランク上の布粘着テープ。 重量物の梱包や結束に最適・反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
材質基材スフ布・粘着剤合成ゴム系 厚さ(mm)0.29 寸法(幅Wmm×長さLm)50×25 伸び(%)8 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)9.25 引張強度(N/10mm)73.4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ超強力
1巻
439 税込483
当日出荷

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)1820 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約1820×910×4 ケース容量(L)33.6 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】 梱包用木箱(輸出対応品) FASTFIX カスタマイズ可 動画あり
熱処理・燻蒸処理不要でそのまま輸出用梱包木箱としてご利用いただけます。 専用金具を金づちでたたくだけでどなたでも簡単に組立できます。 オーダーメイドで製作いたしますので最適なサイズでご利用いただけます。
材質 サービス分類オーダー・加工
1箱
5,830 税込6,413
3日以内出荷

基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。
用途ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)7.0 基材厚さ(mm)0.1 展開力(g/10mm)235 引張強度(N/10mm)69 展開力(N/10mm)2.3
1箱(60巻)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)600 厚さ(mm)4 高さ(mm)450 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約600×450×4 ケース容量(L)5.6 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)910 厚さ(mm)4 高さ(mm)600 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約910×600×4 ケース容量(L)11.2 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)450 厚さ(mm)4 高さ(mm)300 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約450×300×4 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 質量(g/枚)495 幅(mm)910 寸法(mm)約910×910×4 高さ(mm)910 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

王子タッククロステープ
エコ商品
スフ布に特殊粘着剤を厚く塗布した代表的な布粘着テープです。粘着剤は赤色です。 スムーズカットテープ:基材に特殊な合成繊維を使用し、薄くて手切れ性抜群の布粘着テープです。粘着剤の色は白色です。
用途ダンボール梱包用(重量物) 重梱包、輸出梱包 仕様名入れ適性、ノンスリップ性、重ね貼り性、筆記性(油性マジック)、三機能品 主な用途梱包 粘着力(N/10mm)3.92 引張強度(N/10mm)66.6 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる
1箱(30巻)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

王子タックスムーズカットテープ
エコ商品
スフ布に特殊粘着剤を厚く塗布した代表的な布粘着テープです。粘着剤は赤色です。 スムーズカットテープ:基材に特殊な合成繊維を使用し、薄くて手切れ性抜群の布粘着テープです。粘着剤の色は白色です。
用途ダンボール梱包用(重量物) 重梱包、輸出梱包 仕様名入れ適性、ノンスリップ性、重ね貼り性、筆記性(油性マジック)、三機能品 粘着力(N/10mm)3.08 引張強度(N/10mm)58.8 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる
1箱(30巻)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

リンレイテープ包装用布粘着テープ #317
エコ商品
重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
用途重梱包用 伸度(%)8 粘着力(N/10mm)9.25 巻戻し力(N/10mm)2.45 引張強度(N/25mm)183.5 引張強度(N/10mm)73.4 粘着力(N/25mm)23.125 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リンレイテープ包装用布粘着テープ #360
エコ商品
重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
用途重梱包用 伸度(%)9 粘着力(N/10mm)7.35 巻戻し力(N/10mm)0.93 引張強度(N/10mm)70.1 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
特価
398 税込438
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。 厚さ(mm)0.052 基材OPP 粘着力(N/cm)2.7 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)40 特性強力/透明
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物と合わせて、ロープやコード、巻段ボールなど巻物の保管に最適なラックです。
グレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1811 総耐荷重(kg)2500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 。ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 。イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 。左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 。最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マルチポイント(同時待ち受け):〇●最大登録可能台数:8台 付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Micro-B)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個) 質量(g)約10 外形寸法(mm)幅約16×奥行約35×高さ約58 ※突起部除く 電源(V)5(USB充電) 規格法令対応:TELEC 出力Bluetooth Power Class1 マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間約2時間 保証期間1年間 入力端子USB Micro-Bポート(充電用) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 連続再生時間約13時間 動作湿度(%)20~80 ※ただし、結露なきこと 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10 ※障害物なきこと 動作温度範囲(℃)5~35 使用周波数(GHz)2.4帯 連続待受時間約150時間 対応コーデックA2DP:SBC 連続通話時間(時間)約8 対応プロファイルBluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)910 厚さ(mm)4 高さ(mm)450 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約910×450×4 ケース容量(L)8.4 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき 仕様連続結束回数:最大約400回/充電 適合引締め方法:手動 型式ST-L16 寸法(mm)約135×310×130 質量(kg)3.34(バッテリー含む) 対応溶着:バイブレーション バッテリーリチウムイオン 充電時間約40~90分 バンド厚さ(mm)約0.5~1.2 引締力(N)約60~2500 適合バンド幅(mm)9~16 適合バンド樹脂:PET/PP 関連資料(8.99MB)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷