19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ
エコ商品
(ウルトラスライド-SL UHMW-PEベース)。低摩擦グレード。【特長】。搬送物高速化、詰り改善等の効果が期待。・超高分子量PEテープ(一般グレード)と比較して摩擦摩耗性を大幅に改善(メーカー比)。・摩擦係数と剥離性はPTFEとほぼ同等。・剥離紙付きの為、施工性に優れます
用途【用途】。・飲料搬送装置(瓶・缶・PETボトル搬送ライン)の摺動資材。・ヘルスケア用品生産ライン(容器等)の摺動資材。・物流搬送装置の摺動資材。・包装梱包機械の摺動資材。・重量物移動時の下敷き 厚さ(mm)0.28 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.99MB)
1枚ほか
1,980 税込2,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルスマートドーリー
エコ商品
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物の移動、機械の運搬据え付けに。工場内でのレイアウト変更に。 仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル トラスコ品番213-3500 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)360 全長(mm)455 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)120 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)160 配列ローラー:トリプル 適合ハンドルSH-05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 取扱説明書(3.54MB) 車輪数8
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
1個
44,980 税込49,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg)33 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー鉛酸 モーター出力(W)250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg)30 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー鉛酸 モーター出力(W)250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番336-9918 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 ストッパーあり 取付高H(mm)199 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)220 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)120
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

LAMP(スガツネ)スライドレール FR7180
エコ商品
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類ローラ形 定格荷重(N)1960/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様重量用 高さ(mm)70.8 材質(ローラー部)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物の保管に適した傾斜タイプのファイルワゴン。背表紙が見やすく、ファイルなどの出し入れも簡単です。デスク周りの書類の整理整頓に。仕切り棒が移動可能。ストッパー付のキャスター付き。
用途重量のあるファイルや書類、カタログ等の保管や収納に。 幅(mm)715 奥行(mm)395 キャスターあり 機能ストッパー付きキャスター2個、仕切り棒移動可能。 組立時間20分 RoHS指令(10物質対応)対応 組立人数2人
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。 種類ローラ形 定格荷重(N)2058/ペア 段数2 材質(レール)アルミニウム合金 材質アルミ合金 仕上素地
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ合金製スライドレール
エコ商品
ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。 材質アルミニウム合金 高さ(mm)60 仕上素地 移動距離(mm)1328 幅W(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)1900
1セット
189,800 税込208,780
4日以内出荷

天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 キャスター付で移動もラクラク!!サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 材質スチール(底板合板製) 材質(キャスター)ゴム車 キャスター径(Φmm)100 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.9MB)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター付で移動もラクラク!!天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 ポリウレタン天板を使用しているワークテーブルはポリウレタン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 種類移動式
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 キャスター付の為、移動が簡単にできます。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)825 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)100 材質(天板)メラミン 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)300 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.77MB) 色(脚部)パールホワイト
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
エコ商品
420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。固定車420SKRと併用できます。
形状自在 型式413SK自在車 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター付で移動もラクラク!!天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付4個) キャスター径(Φmm)100 天板厚さ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.41MB)
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H825/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)825 材質(本体)スチール(粉体塗装) キャスター100Φゴム車(M16×P2.0) ストッパーあり(×4) 材質(天板)サカエリューム天板 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)300 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.76MB)
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/メラミン天板/H830/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)830 材質(本体)スチール(粉体塗装) キャスター100Φゴム車(M16×P2.0) ストッパーあり(×4) 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)300 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.76MB)
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/メラミン天板/H825/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)825 材質(本体)スチール(粉体塗装) キャスター100Φゴム車(M16×P2.0) ストッパーあり(×4) 色(天板)アイボリー 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)300 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.76MB)
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)