カテゴリ

  • 機構部品(58)
    • アルミフレーム用その他部品(24)
    • スライドレール(33)
  • 制御機器(2)
    • 内装パーツ(1)
  • 物流用品(2)
    • 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 保管用品(6)
  • バッテリー・電装(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ

「重量用スライドレール」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ・パーツ/直付専用型ダクトレール/ダクトレール/ダクトレール・パーツ DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/直付専用型ダクトレール/ダクトレール/ダクトレール・パーツDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スライドレール LAMP(スガツネ工業)ステンレス スライドレールLAMP(スガツネ工業)
40,980税込45,078
1セット(2本)
3日以内出荷
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。レール端部がR形状(傾斜式)で、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。板金板厚2mmの特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています。グリスレスです。NSFの認定を受けています(認定品:Fulterer社 FR795SCC)。
適合温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N[kgf])/ペア動耐荷重:686[70]
スライドレール 両トラベル仕様 重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 両トラベル仕様 重量用LAMP(スガツネ工業)
16,998税込18,698
1本
3日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。
用途ワークストッカー、コンベア、医療用カートなどRoHS指令(10物質対応)対応
Heavy Duty Sliding Shelf Black シュナイダーエレクトリックHeavy Duty Sliding Shelf Blackシュナイダーエレクトリック
91,980税込101,178
1台
13日以内出荷
重量のあるタワー型サーバネットワーク機器の固定に適した引出し棚ブラックカラー。最大荷重84kg。固定用スライドブラケット付き。前後マウントレール距離710~830mm対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-90
日産ワイド2DINモニター取付キット(ハーネス無) カナテクス日産ワイド2DINモニター取付キット(ハーネス無)カナテクス
6,337税込6,971
1個
9日以内出荷
独自のモニター取付アタッチメントの採用により、カーナビゲーションのモニターをスッキリとスマートに取付けることを可能にしました。コネクターが入っていないブラケットキットのため、既に市販カーAVを取付けされている方のモニター追加用として最適です。日産200mm窓口付車のキットです。取付ける際は純正ブラケットを併用します。(配線コネクターは同梱されていません。)取付可能な市販カーAVは 2DINサイズ1機種となります。200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内)
主な適合車輌型式(日産)エルグランド[H22/8~R2/10]、キューブ[H20/11~R2/3]、ジューク[H22/6~R2/7]、シルフィ[H24/12~現在]、セレナ[H22/11~H28/8]、ノート[H24/9~R2/12]、マーチ[H22/7~現在]、ラティオ[H24/10~H28/12]構成部品パネル、モニター取付ブラケット、その他適合メーカー日産
汎用 ヘッドレストモニター取付キット トヨタ車200mm窓口用 カナテクス汎用 ヘッドレストモニター取付キット トヨタ車200mm窓口用カナテクス
7,605税込8,366
1個
9日以内出荷
モニター重量2Kgまで取付け可能で、モニターの配線収納まで考慮した親切設計。上下、左右、前後、更に角度まで調節可能な設計により、モニター画面を自分にとってベストの位置に取付け可能。オーディオ取付け窓口の上部がモニター取付け位置になるため、ドライバーの視界とエアバッグのスペースを確保。オーディオ取付け窓口への市販カーAV装着まで考慮したパーツをワンパッケージ。モニターの脱着はノブを起こすだけのワンタッチ装着。トヨタ200mm窓口付車で10/6Pコネクター付車用です。取付けには純正ブラケットを併用します。市販の200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内、モニターコード径Φ8以内の)
主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H12/2~H28/8]、FJクルーザー[H22/12~H30/1]、iQ[H20/11~H28/3]、ist[H19/7~H28/5]、RAV4[H12/5~H28/8]、アイシス[H16/9~H29/12]、アリオン[H19/6~H28/6]、アルファード[H14/5~H27/1]、アレックス[H13/1~H18/10]、イプサム[H13/5~H21/12]、ヴァンガード[H19/8~H25/11]、ウィッシュ[H15/1~H29/10]、ヴィッツ[H22/12~H26/4]、[H11/1~H17/1]、ヴェルファイア[H20/5~H27/1]、ヴォクシー[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、エスティマ[H18/1~H28/6]、[H12/1~H18/1]、オーリス[H24/8~H30/3]、[H18/10~H24/8]、ガイア[H13/4~H16/8]、カムリ[H23/9~H29/7]、[H18/1~H23/9]、カルディナ[H14/9~H19/6]、カローラ[H12/8~H1/10]、カローラアクシオ[H24/5~R1/9]、[H18/10~H2485]、カローラスパシオ[H13/5~H19/6]、カローラフィールダー[H24/5~R1/9]、[H18/10~H24/5]、[H12/8~H18/10]、カローラランクス[H13/1~H18/10]、カローラルミオン[H19/10~H28/1]、クラウン[H24/12~H30/6]、グランドハイエース[H11/8~H14/5]、グランビア[H11/8~H14/5]、クルーガーV[H12/11~H15/8]、サクシード[H14/7~H26/9]、スペイド[H24/7~現在]、タウンエース[H20/2~R2/9]、ツーリングハイエース[H11/8~H14/5]、ナディア[H13/5~H15/7]、ノア[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、ハイエース(ワゴン/バン)[H25/12~現在]、[H16/8~H25/12]、ハイエースワゴン[H11/7~H16/8]、ハイラックスサーフ[H14/11~H17/8]、パッソ[H16/6~H28/4]、パッソセッテ[H20/12~H24/3]、ピクシススペース[H23/9~H29/1]、ファンカーゴ[H11/8~H17/10]、プラッツ[H11/8~H17/11]、プリウス[H21/5~H27/2]、プリウスα[H23/5~現在]、ブレイド[H18/12~H24/4]、プレミオ[H19/6~H28/6]、プロボックス[H14/7~H26/9]、ベルタ[H17/11~H24/6]、ポルテ[H16/7~現在]、マークX[H21/10~R1/12]、ライトエース[H20/2~R2/8]、ラクティス[H22/11~H28/9]、[H17/10~H22/11]、ランドクルーザー 200[H21/4~H27/8]、ランドクルーザープラド[H21/9~H25/9]、[H14/10~H21/9]、レジアス[H11/8~H14/5]、レジアスエース[H25/12~R2/5]、[H16/8~H25/12]主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/12]、ブーン[H16/6~H28/4]、ブーンルミナス[H20/12~H24/3]主な適合車輌型式(スバル)トレジア[H22/11~H28/3]構成部品パネル(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、モニター取付アタッチメント、その他適合メーカートヨタ/ダイハツ/スバル
ボールベアリングレール3段引 閉位置で保持機能付、底付 ハーフェレボールベアリングレール3段引 閉位置で保持機能付、底付ハーフェレ
25,980税込28,578
1ペア
23日以内出荷
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し取付引出しの底付仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様閉位置で保持機能付種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、底付 ハーフェレボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、底付ハーフェレ
23,980税込26,378
1ペア
23日以内出荷
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し取付引出しの底付仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様セルフクローズユニット付種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、側付 ハーフェレボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、側付ハーフェレ
25,980税込28,578
1ペア
23日以内出荷
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し取付引出しの側付仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様セルフクローズユニット付種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール3段引 ピン付 ハーフェレボールベアリングレール3段引 ピン付ハーフェレ
28,980税込31,878
1ペア
23日以内出荷
ピンが付いた重量用スライドレール。引き出し側にピン穴加工をすると引き出しを吊り下げできます、
用途引き出し取付プラグを引出しのピン穴にはめ込み、吊り下げ取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 38.5 mm仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ピン付、閉じた位置でロック用閉じ位置保持機能付種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール3段引 ロック機能付 ハーフェレボールベアリングレール3段引 ロック機能付ハーフェレ
33,980税込37,378
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール3段引 ロック・ストッパー機能付 ハーフェレボールベアリングレール3段引 ロック・ストッパー機能付ハーフェレ
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール3段引 ロック機能付 ハーフェレボールベアリングレール3段引 ロック機能付ハーフェレ
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業)重量用スライドレールLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業)重量用ローラースライドレールLAMP(スガツネ工業)
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
材質高さ(mm)71.4質量(g)3990幅W(mm)23.8アズワン品番64-6763-21RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)305
アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。) 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。材質アルミニウム合金高さ(mm)60仕上素地移動距離(mm)1328幅W(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)1900
重量キャビネットSKVタイプ(ボールスライドレール仕様) サカエ重量キャビネットSKVタイプ(ボールスライドレール仕様)サカエ
259,800税込285,780
1個
10日以内出荷
耐震構造 3重安全装置内蔵。 オールロック機構:全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具、部品を守ります。 ラッチ機構:引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。 セーフティロック機構:一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。 引出しが一段づつしか開かないため、キャビネットを転倒事故から守ります。
用途作業工具・図面・部品などの保管用に材質スチール奥行(mm)550間口(mm)880均等荷重(kg)65色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
重量用スライド式台板セット 日東工業重量用スライド式台板セット日東工業
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容重量用スライド式台板×1コ(鉄t2.3)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本質量(kg)13本体:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
アルティア下段 耐荷重レールユニット ナビス(アズワン)アルティア下段 耐荷重レールユニットナビス(アズワン)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
重量物対応のスライドレールを採用しているので、重い物でもスムーズに出し入れできます。 深型トレーや浅型トレーを組み合わせて使用できます。組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)取付間隔(mm)【スライドレール】77
重量用スライドレール(L1=711.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=711.2)TAKIGEN(タキゲン)
33,168税込36,485
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)6600寸法L1(mm)711.2寸法S(mm)732寸法N(mm)15寸法P1(mm)679.4寸法P2(mm)555.6寸法P3(mm)339.7許容荷重(N)1989表面仕上げ生地タキゲンコード23079
重量用スライドレール(L1=609.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=609.6)TAKIGEN(タキゲン)
26,984税込29,682
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)5580寸法L1(mm)609.6寸法S(mm)631寸法N(mm)15寸法P1(mm)577.8寸法P2(mm)454寸法P3(mm)288.9許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23077
重量用スライドレール(L1=558.8) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=558.8)TAKIGEN(タキゲン)
24,735税込27,209
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)5100寸法L1(mm)558.8寸法S(mm)580寸法N(mm)15寸法P1(mm)527寸法P2(mm)403.2寸法P3(mm)263.5許容荷重(N)2107表面仕上げ生地タキゲンコード23076
重量用スライドレール(L1=508) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=508)TAKIGEN(タキゲン)
23,049税込25,354
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4580寸法L1(mm)508寸法S(mm)529寸法N(mm)15寸法P1(mm)476.2寸法P2(mm)352.4寸法P3(mm)238.1許容荷重(N)2107表面仕上げ生地タキゲンコード23075
重量用スライドレール(L1=406.4) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=406.4)TAKIGEN(タキゲン)
19,676税込21,644
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)3790寸法L1(mm)406.4寸法S(mm)428寸法N(mm)12寸法P1(mm)374.6寸法P2(mm)250.8寸法P3(mm)-許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23073
重量用スライドレール(L1=304.8) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=304.8)TAKIGEN(タキゲン)
16,865税込18,552
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)3020寸法L1(mm)304.8寸法S(mm)326寸法N(mm)12寸法P1(mm)273寸法P2(mm)149.2寸法P3(mm)-許容荷重(N)2028表面仕上げ生地タキゲンコード23071
重量用スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L711.2)TAKIGEN(タキゲン)
13,333税込14,666
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6950許容荷重(N)1656表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23088
重量用スライドレール(L609.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L609.6)TAKIGEN(タキゲン)
12,065税込13,272
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)5900許容荷重(N)1705表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23086
重量用スライドレール(L558.8) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L558.8)TAKIGEN(タキゲン)
10,921税込12,013
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)5390許容荷重(N)1744表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23085
重量用スライドレール(L508) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L508)TAKIGEN(タキゲン)
9,221税込10,143
1個
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)4910許容荷重(N)1744表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23084
重量用スライドレール(L457.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L457.2)TAKIGEN(タキゲン)
8,434税込9,277
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)4360許容荷重(N)1715表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23083
重量用スライドレール(L406.4) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L406.4)TAKIGEN(タキゲン)
7,870税込8,657
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3890許容荷重(N)1705表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23082
重量用スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L355.6)TAKIGEN(タキゲン)
7,197税込7,917
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3380許容荷重(N)1705表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23081
重量用スライドレール(L304.8) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L304.8)TAKIGEN(タキゲン)
6,859税込7,545
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2870許容荷重(N)1685表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23080
超重量用スライドレール(L1000) TAKIGEN(タキゲン)超重量用スライドレール(L1000)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
13,492税込14,841
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用スライドレール(L660.4) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L660.4)TAKIGEN(タキゲン)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用スライドレール(L1=660.4) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=660.4)TAKIGEN(タキゲン)
29,795税込32,775
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)6060寸法L1(mm)Φ660.4寸法S(mm)682寸法N(mm)15寸法P1(mm)628.6寸法P2(mm)504.8寸法P3(mm)314.3許容荷重(N)2028表面仕上げ生地タキゲンコード23078
重量用スライドレール(L1=457.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=457.2)TAKIGEN(タキゲン)
20,880税込22,968
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1715寸法L1(mm)Φ457.2寸法S(mm)479寸法N(mm)15寸法P1(mm)425.4寸法P2(mm)301.6寸法P3(mm)212.7許容荷重(N)2067表面仕上げ生地タキゲンコード23074
重量用スライドレール(L1=355.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=355.6)TAKIGEN(タキゲン)
17,989税込19,788
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)3440寸法L1(mm)Φ355.6寸法S(mm)377寸法N(mm)12寸法P1(mm)323.8寸法P2(mm)200許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23072
重量用スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L711.2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2370許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31453
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら