カテゴリ

  • 建築金物(133)
  • 機構部品(64)
  • 制御機器(29)
  • 自転車部品(16)
  • 作業工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 保管用品(9)
  • 医療(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 物流用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「重量用レール」の検索結果

333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンマルコ サドル SHORTFIT 2.0 Open-Fit Carbon Fx Wide SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル SHORTFIT 2.0 Open-Fit Carbon Fx WideSELLE SAN MARCO
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
Selle San Marcoは1935年の創業以来、常にライダー達の要望をくみ上げ、最新の研究成果を取り入れてサドルを進化させている。オープン・フィット:中央部に穴が開いているサドル。骨盤が前方に傾くタイプの人に向いています。マイクロフィールマイクロファイバー材料、耐摩耗性や耐候性が高く、汗にも強い。素晴らしいタッチと感触。高耐久性。洗いやすく、清潔な状態を保ちます。ビオフォームペダリング時の骨盤の動きに従う可変的な厚みを持つ低密度のフォーム。快適性、軽量性、耐久性、そして理想的なサポート力を持っています。カーボンファイバー補強カーボンファイバーで強化された高性能ナイロンは、可変的な厚さ、リブおよびブリッジによる補強で、シェルの重量に影響を与えることなく、構造と耐久性の工夫により剛性を高めます。CFX ? カーボンファイバースーパーライトフルカーボンファイバーレールオーバル形状のセクション(9,8 mm x 7 mm)と特許取得済みのDNA(ダイナミックノードアクション)テクノロジーにより、ねじれを防ぎ、サドルの前面を狭くし、スムーズなペダリングを可能にしました。カーボンファイバーレールの剛性を上げ、レール中央の直線部分を長くすることでより広範なサドル調整ができるようになりました。このレールはスーパーレジェラとカーボンFXサドルに使用されます。一部のシートポストにはアダプターが必要な場合があります。
仕様パッディング:3D Printedブラック質量(g)公式平均:182寸法(幅W×長さL)(mm)NARROS3 - 140×255レール(mm)カーボンファイバーΦ 9、8×7材質(シェル)カーボン ファイバー補強
サンマルコ サドル SHORTFIT 2.0 3D Open-Fit Racing Wide SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル SHORTFIT 2.0 3D Open-Fit Racing WideSELLE SAN MARCO
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
Selle San Marcoは1935年の創業以来、常にライダー達の要望をくみ上げ、最新の研究成果を取り入れてサドルを進化させている。オープン・フィット:中央部に穴が開いているサドル。骨盤が前方に傾くタイプの人に向いています。カーボンファイバー補強カーボンファイバーで強化された高性能ナイロンは、可変的な厚さ、リブおよびブリッジによる補強で、シェルの重量に影響を与えることなく、構造とと耐久性の工夫により剛性を高めます。レーシング ? XSILITEAiSi304 ステンレス鋼の中空レール( 外径 7 mm ? 内径 5 mm)軽量性、耐久性、耐候性。特別な製造工程で耐疲労度を高めました。レーシングレベルのサドルには、Xsilite レールが装備されたモデルがそろっています。
仕様パッディング:3D Printedブラック質量(g)公式平均:223寸法(幅W×長さL)(mm)WIDE L3 - 155×255レール(mm)エクシーライトΦ 7材質(シェル)カーボン ファイバー補強
サンマルコ サドル ASPIDE Short Supercomfort Narrow SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル ASPIDE Short Supercomfort NarrowSELLE SAN MARCO
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
Selle San Marcoは1935年の創業以来、常にライダー達の要望をくみ上げ、最新の研究成果を取り入れてサドルを進化させている。オープン・フィット:中央部に穴が開いているサドル。骨盤が前方に傾くタイプの人に向いています。マイクロフィールマイクロファイバー材料、耐摩耗性や耐候性が高く、汗にも強い。素晴らしいタッチと感触。高耐久性。洗いやすく、清潔な状態を保ちます。ビオフォームペダリング時の骨盤の動きに従う可変的な厚みを持つ低密度のフォーム。快適性、軽量性、耐久性、そして理想的なサポート力を持っています。カーボンファイバー補強カーボンファイバーで強化された高性能ナイロンは、可変的な厚さ、リブおよびブリッジによる補強で、シェルの重量に影響を与えることなく、構造と耐久性の工夫により剛性を高めます。レーシング ? XSILITEAiSi304ステンレス鋼の中空レール(外径 7 mm ? 内径 5 mm)軽量性、耐久性、耐候性。特別な製造工程で耐疲労度を高めました。レーシングレベルのサドルには、Xsiliteレールが装備されたモデルがそろっています。スーパーコンフォートより厚いパディング(ビオフォームプラス)へと改良し、快適な乗車姿勢を可能にします。会陰部への圧迫を最小化するために中央部にホールを設けると同時に、身体を充分にサポートします。Eバイクにも適しています。ゲルペダリング時の骨盤に快適な高密度シリコンゲル構造は、快適性と理想的なサポート力をもち、あらゆる道路からの振動を吸収します。
仕様パッディング:ビオフォームプラスカバーマイクロフィールブラック質量(g)220寸法(幅W×長さL)(mm)NARROS3 - 140×250レール(mm)エクシーライトΦ 7材質(シェル)カーボンファイバー補強
サンマルコ サドル ASPIDE Full-Fit Dynamic Wide SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル ASPIDE Full-Fit Dynamic WideSELLE SAN MARCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
Selle San Marcoは1935年の創業以来、常にライダー達の要望をくみ上げ、最新の研究成果を取り入れてサドルを進化させている。フル・フィット:中央に穴がなく、全面にわたってエルゴノミックな形状が連続しているサドルです。骨盤の前傾が少ないサイクリストに適しています。マイクロフィールマイクロファイバー材料、耐摩耗性や耐候性が高く、汗にも強い。素晴らしいタッチと感触。高耐久性。洗いやすく、清潔な状態を保ちます。ビオフォームペダリング時の骨盤の動きに従う可変的な厚みを持つ低密度のフォーム。快適性、軽量性、耐久性、そして理想的なサポート力を持っています。カーボンファイバー補強カーボンファイバーで強化された高性能ナイロンは、可変的な厚さ、リブおよびブリッジによる補強で、シェルの重量に影響を与えることなく、構造と耐久性の工夫により剛性を高めます。レーシング ? XSILITEAiSi304ステンレス鋼の中空レール(外径 7 mm ? 内径 5 mm)軽量性、耐久性、耐候性。特別な製造工程で耐疲労度を高めました。レーシングレベルのサドルには、Xsiliteレールが装備されたモデルがそろっています。
カバーマイクロフィールブラック質量(g)215寸法(幅W×長さL)(mm)WIDE L1 - 142×277レール(mm)マンガン Φ 7
サドル Ground short CFX Narrow SELLE SAN MARCOサドル Ground short CFX NarrowSELLE SAN MARCO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
あらゆる路面でのライディングを楽しむ人のために設計され、パフォーマンスを犠牲にすることなく最大限の快適性を提供します。シルクフィールシルクソフトタッチ表面仕上げ、異なる弾性の素材を組み合わせました。防水性と耐摩耗性を備えています。洗いやすく、清潔な状態を保ちます。プルフォーム様々な厚みがある低密度のフォームで、長距離でもクッション性を失わずペダリング中の骨盤の動きを支え、快適で理想的なサポートをお約束します。カーボンファイバー補強カーボンファイバーで強化された高性能ナイロンは、可変的な厚さ、リブおよびブリッジによる補強で、シェルの重量に影響を与えることなく、構造と耐久性の工夫により剛性を高めます。CFX ? カーボンファイバースーパーライトフルカーボンファイバーレールオーバル形状のセクション(9,8 mm x 7 mm)と特許取得済みのDNA(ダイナミックノードアクション)テクノロジーにより、ねじれを防ぎ、サドルの前面を狭くし、スムーズなペダリングを可能にしました。カーボンファイバーレールの剛性を上げ、レール中央の直線部分を長くすることでより広範なサドル調整ができるようになりました。このレールはスーパーレジェラとカーボンFXサドルに使用されます。一部のシートポストにはアダプターが必要な場合があります。
仕様パッディング:プルフォームカバーシルクフィールブラック質量(g)177商品番号322WN401寸法(幅W×長さL)(mm)NARROS3 - 140×255レール(mm)カーボンファイバーΦ 9、8×7材質(シェル)カーボンファイバー補強
サドル ALLROAD Open-Fit Supercomfort Racing SELLE SAN MARCOサドル ALLROAD Open-Fit Supercomfort RacingSELLE SAN MARCO
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
Xsilite レールを備え、長い砂利道の運転でも快適に過ごせますように設計マイクロフィールマイクロファイバー材料、耐摩耗性や耐候性が高く、汗にも強い。素晴らしいタッチと感触。高耐久性。洗いやすく、清潔な状態を保ちます。ビオフォームペダリング時の骨盤の動きに従う可変的な厚みを持つ低密度のフォーム。快適性、軽量性、耐久性、そして理想的なサポート力を持っています。カーボンファイバー補強カーボンファイバーで強化された高性能ナイロンは、可変的な厚さ、リブおよびブリッジによる補強で、シェルの重量に影響を与えることなく、構造と耐久性の工夫により剛性を高めます。レーシング ? XSILITEAiSi304ステンレス鋼の中空レール(外径 7 mm ? 内径 5 mm)軽量性、耐久性、耐候性。特別な製造工程で耐疲労度を高めました。レーシングレベルのサドルには、Xsiliteレールが装備されたモデルがそろっています。スーパーコンフォートより厚いパディング(ビオフォームプラス)へと改良し、快適な乗車姿勢を可能にします。会陰部への圧迫を最小化するために中央部にホールを設けると同時に、身体を充分にサポートします。Eバイクにも適しています。ゲルペダリング時の骨盤に快適な高密度シリコンゲル構造は、快適性と理想的なサポート力をもち、あらゆる道路からの振動を吸収します。
仕様パッディング:ビオフォームプラスカバーマイクロフィールブラック質量(g)213商品番号723LW001寸法(幅W×長さL)(mm)WIDE L3 - 146×268レール(mm)エクシーライトΦ 7材質(シェル)カーボンファイバー補強
スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 27.2 FSAスポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 27.2FSA
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。軽量化炭素加工に関するメーカーのノウハウを活かし、高弾性率カーボンバーはわずか204グラム(Φ27.2x350mm)の超軽量性を誇りますムダのないトップのクランプ部分アルミ製トップクランプは超軽量で大きな調整幅を持ち、剛性とエレガンスを備えています。ワンピース構造ワンピース一体型炭素ファイバー構造は剛性と優雅さを提供します。鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプ(MTC)シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応UDカーボン仕上げカラーグラフィックス:ブラック重量204g(27.2mm径×350mm長)
タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト25分野ロードテクノロジーMTC
スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB0 27.2 FSAスポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB0 27.2FSA
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。軽量化炭素加工に関するメーカーの著名な知識のおかげで、この高弾性率カーボンバーは余分な光です:わずか185グラム(Φ27.2x350mm)ミニマルなトップクランプアルミ製ミニマル設計のトップクランプは、最高度の調整範囲を持ち、軽量でありながら確実にサドルをクランプしますワンピース構造一体構造の炭素ファイバー構造は剛性とエレガンスを備えています。鍛造アルミ製のミニマルなトップクランプ(MTC)シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応UDカーボン仕上げカラーグラフィックス:ブラック重量185g(27.2mm径×350mm長)
タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン分野ロードテクノロジーMTC
仮設足場用搬送システム ハンソーレール ダイケン仮設足場用搬送システム ハンソーレールダイケン
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
仮設足場用の搬送システムです。外装パネル、ALCパネル、石材などの重量物や長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。下層階搬出時の最大耐荷重300kg、荷揚げ耐荷重250kgです。ランナーが走行する軌道となるレールです。メーター規格で1800mm・3600mm、インチ規格で1829mm、3658mmを採用しました。
用途ランナーを走行させるレール。材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)寸法A(mm)71耐荷重(kg)70寸法D(mm)49.4寸法E(mm)11寸法B(mm)54寸法C(mm)17.5板厚(mm)2.3
ランプ・パーツ/直付専用型ダクトレール/ダクトレール/ダクトレール・パーツ DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/直付専用型ダクトレール/ダクトレール/ダクトレール・パーツDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
ラックバッグ GATOR CaseラックバッグGATOR Case
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
軽量かつ強靭な保護を実現。GATOR Cases GRB-3U ラックバッグは、3Uサイズのラックマウント機材をスマートに持ち運べる、プロフェッショナルなソフトラックケースです。耐久性の高い600デニールナイロンの外装と、厚手のフォームパッドが、大切な機材を衝撃や傷からしっかりと保護。軽量設計でありながら、ツアーや移動の多い環境でも安心して使用できます。フロントとリアのジッパー式カバーは機材へのアクセスを容易にし、外部ポケットにはケーブルやアクセサリーを整理して収納可能。快適な持ち運び用ハンドルとショルダーストラップ(モデルによる)も備え、どこへでも機材を安全に運搬できます。耐久性の高い600デニールナイロン製外装が、機材を確実に保護します。3Uユニットサイズのラックマウント機器に対応。厚手のフォームパッド内装が、優れた衝撃吸収性と保護性能を提供。フロントとリアにジッパー式カバーを備え、機材へのアクセスや接続が容易。ケーブルやアクセサリーの収納に便利な外部アクセサリーポケットを装備。軽量設計でありながら、プロユースに耐えうる堅牢性。快適な持ち運び用ハンドルと、オプションでショルダーストラップ(情報ソースにより付属)。マウントネジが付属し、ラック機材をしっかりと固定できます。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)製品カテゴリー: ラックバッグ、ソフトラックケース型番: GRB-3Uラックユニット数: 3U素材: 600デニールナイロン (外装)、フォーム (パッド)外寸:長さ: 約 381mm (15インチ)幅: 約 533mm (21インチ)高さ: 約 185mm (7.3インチ)内寸 (ラックレール間奥行き): 約 356mm (14インチ)重量: 約 2.72kg (6ポンド)カラー: ブラックJANコード: 0716408503462
ラックバッグ GATOR CaseラックバッグGATOR Case
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
軽量性と堅牢な保護を両両立。GATOR Cases GRB-4U ラックバッグは、4Uサイズのラックマウント機材をスマートかつ安全に運搬するための、プロフェッショナルなソフトラックケースです。内部には9mm厚の合板キャビネットが組み込まれ、その周囲をパッド入りの600デニールナイロンで覆うことで、軽量ながらも優れた耐久性と衝撃吸収性を提供します。フロントとリアのジッパー式フラップは機材へのアクセスを容易にし、接続作業もスムーズ。豊富な外部ポケットにはケーブルやアクセサリーを整理して収納でき、ヘビーデューティーショルダーストラップとパッド入りキャリーハンドルで、移動の多い現場でも快適に機材を持ち運べます。軽量かつ堅牢な9mm厚合板キャビネットを、パッド入り600デニールナイロンで覆った構造。4Uユニットサイズのラックマウント機器に対応。フロントとリアにジッパー式フラップを備え、機材への迅速なアクセスと接続を可能にします。ケーブルやアクセサリーの収納に便利な大きな外部アクセサリーポケットを装備。持ち運びをサポートするヘビーデューティーショルダーストラップと2つのパッド入りキャリーハンドルを装備。内部にはスレッド付きラックレールがあり、ラックマウント機器をしっかりと固定。ツアーや頻繁な移動を伴う使用に耐えうる設計。ラックマウント用ネジが付属しています。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)製品カテゴリー: ラックバッグ、ソフトラックケース、オーディオラック型番: GRB-4Uラックユニット数: 4U素材: 9mm合板 (内部構造)、600デニールナイロン (外装)、フォーム (パッド)外寸:長さ: 16.5インチ (約41.91 cm)幅: 21.25インチ (約53.98 cm)高さ: 9.75インチ (約24.77 cm)内寸:長さ: 14.0インチ (約35.56 cm) (ラックレール間奥行き)幅: 19.0インチ (約48.26 cm)高さ: 7.0インチ (約17.78 cm)重量: 13.0ポンド (約5.9 kg)カラー: ブラックJANコード: 0716408503479
ラックバッグ GATOR CaseラックバッグGATOR Case
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
軽量かつ強靭な保護を実現。GATOR Cases GRB-2U ラックバッグは、2Uサイズのラックマウント機材をスマートに持ち運べる、プロフェッショナルなソフトラックケースです。耐久性の高い600デニールナイロンの外装と、厚手のフォームパッドが、大切な機材を衝撃や傷からしっかりと保護。軽量設計でありながら、ツアーや移動の多い環境でも安心して使用できます。フロントとリアのジッパー式カバーは機材へのアクセスを容易にし、外部ポケットにはケーブルやアクセサリーを整理して収納可能。快適な持ち運び用ハンドルとショルダーストラップ(モデルによる)も備え、どこへでも機材を安全に運搬できます。耐久性の高い600デニールナイロン製外装が、機材を確実に保護します。2Uユニットサイズのラックマウント機器に対応。厚手のフォームパッド内装が、優れた衝撃吸収性と保護性能を提供。フロントとリアにジッパー式カバーを備え、機材へのアクセスや接続が容易。ケーブルやアクセサリーの収納に便利な外部アクセサリーポケットを装備。軽量設計でありながら、プロユースに耐えうる堅牢性。快適な持ち運び用ハンドルと、オプションでショルダーストラップ(情報ソースにより付属)。マウントネジが付属し、ラック機材をしっかりと固定できます。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)製品カテゴリー: ラックバッグ、ソフトラックケース型番: GRB-2Uラックユニット数: 2U素材: 600デニールナイロン (外装)、フォーム (パッド)外寸:長さ: 約 381mm (15インチ)幅: 約 533mm (21インチ)高さ: 約 140mm (5.5インチ)内寸 (ラックレール間奥行き): 約 356mm (14インチ)重量: 約 2.27kg (5ポンド)カラー: ブラックJANコード: 0716408503455
A4対応書庫 ホワイト 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト東洋事務器工業
84,980税込93,478
1台
16日以内出荷から32日以内出荷
A4サイズの書類が収納できます
昇降力 トーヨーコーケン(TKK)昇降力トーヨーコーケン(TKK)
839,800税込923,780
1台
翌々日出荷
昇降アシスト装置で、負担を軽減し効率アップ。作業者の昇り降りの荷重変化を検知し、自動的にホイストが昇降をアシスト。まるで無重力のような昇り降り心地で、負担を軽減し作業効率を向上させます。簡単設置で専用のレールなどは必要ありません。さらに、重量のある作業機械などの上げ下げのアシストなどにもお使いいただけます。
ブレーキメカニカルブレーキ揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]本体質量(kg)約16安全装置過巻防止・逆巻防止リミットスイッチ、すべりクラッチ定格荷重(kg)110取扱説明書(2.43MB)巻上速度(m/min)約2~3
ステンレス スライドレール LAMP(スガツネ工業)ステンレス スライドレールLAMP(スガツネ工業)
40,980税込45,078
1セット(2本)
3日以内出荷
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。レール端部がR形状(傾斜式)で、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。板金板厚2mmの特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています。グリスレスです。NSFの認定を受けています(認定品:Fulterer社 FR795SCC)。
適合温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N[kgf])/ペア動耐荷重:686[70]
エアラインレール(重量用) 重量用 allsafeエアラインレール(重量用) 重量用allsafe
18,980税込20,878
1本
当日出荷
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
トラスコ品番479-4419材質ジュラルミン長さ(mm)3200幅(mm)34.5高さ(mm)13.5適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
ドアクローザ RUCAD 露出配線 パラレル型 RYOBI(リョービ)ドアクローザ RUCAD 露出配線 パラレル型RYOBI(リョービ)
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプパラレル型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線  パラレル型 RYOBI(リョービ)ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 パラレル型RYOBI(リョービ)
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプパラレル型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザ RUCAD 露出配線 スタンダード型 RYOBI(リョービ)ドアクローザ RUCAD 露出配線 スタンダード型RYOBI(リョービ)
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプスタンダード型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線  スタンダード型 RYOBI(リョービ)ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 スタンダード型RYOBI(リョービ)
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプスタンダード型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線  トラックレール型 RYOBI(リョービ)ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 トラックレール型RYOBI(リョービ)
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプトラックレール型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950適合扉質量(kg)15~65
ドアクローザ RUCAD 露出配線 トラックレール型 RYOBI(リョービ)ドアクローザ RUCAD 露出配線 トラックレール型RYOBI(リョービ)
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプトラックレール型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950適合扉質量(kg)15~65
モニタリングリレー RS PRO 17.5mm RS PROモニタリングリレー RS PRO 17.5mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro 相シーケンス / 障害インジケータですRS Pro では、この高品質監視リレーを自信を持ってお届けします。この装置は、 3 線電源の監視に使用される 3 相インジケータで、相シーケンス / 回転のステータスや全相の存在を Visual で表示します。モニタには、位相回転を示すために使用される 2 色 LED が 1 つあり、緑色に点灯してシーケンスが正しいことを確認します。回転が正しくない場合は、 LED が赤に変わります。3 個の緑色 LED が組み込まれており、各相( L1 、 L2 、 L3 )のステータスを示します。監視リレーはどこにありますか.監視リレーは、 3 相電源の Visual特長と利点監視リレー 信頼性の高い保護 すべての相が存在し、相順が正しい(又は正しくない)ことを示すために使用 3 相、 3 線電源用に設計されています 個々の緑色 LED は、各相の存在を示します 相シーケンスステータスを示す 2 色赤色 / 緑色 LED 表示 コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング 寸法 : W :17.5 mm x H :89 mm x D :59 mm 重量: 48 g電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 供給 / 監視電圧 U:320 → 490 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV ( 1.2 / 50 μ s ) 消費電力 <(最大): 4 VA寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :59 mm注仕様の詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 用途配電システム コントロールパネル 分電盤
仕様監視アプリケーション = 位相電源相数 = 3取り付けタイプ = DINレール, 表面実装位相感度 = 位相障害 , 相順動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)【消費電力】7.8W(平均)【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)【重量】452 g【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
材質プラスチックレッド/ライトブルー/オレンジ
ORing 産業用8ポート非管理型ギガPoEイーサネットスイッチ 24V対応 10/100/1000Base-T(X) P.S.E.×8  IGPS-1080-24V ORingORing 産業用8ポート非管理型ギガPoEイーサネットスイッチ 24V対応 10/100/1000Base-T(X) P.S.E.×8 IGPS-1080-24VORing
91,980税込101,178
1本
41日以内出荷
【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)【消費電力】7.8W(平均)【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)【重量】452 g【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
ヘビーワイドローラーキャビネット SIGNET(シグネット)ヘビーワイドローラーキャビネットSIGNET(シグネット)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
9段引出しの大容量収納キャビネットです。おしゃれな木製の天板付きです。引き出しはオートクローズ仕様です。最上段はワイドタイプで長尺物の収納ができます。下段は深くなっており、大きなツールが収納できます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。重量物に対応するダブルボールベアリングレールを採用しています。(最上段・最下段左右)キャスターは6インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[引き出しの仕様]最上段は自由に開きます。左段は一つの引き出しのみ開きます。右段は一つの引き出しのみ開きます。
付属品引き出しマット 大×1枚・小×8枚、カギ 2本質量(kg)140耐荷重(kg)1000天板寸法(mm)W1344×D451×H15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1351×459×1028(キャスター含み)/829(キャスターなし)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<1段>外寸1222×400×120/内寸1197×397×100<2段>外寸591×400×75/内寸569×397×60<3段>外寸591×400×154/内寸569×397×140<4段>外寸591×400×233/内寸569×397×220<5段>外寸591×400×312/内寸569×397×300引出し耐荷重(kg)<1段>60<2段>40<3段>40<4段>60<5段>60
ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー ROCKYロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバーROCKY
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのエブリィ/NV100クリッパー/スクラム等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Eです。・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。・最大積載重量は30kgまでです。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16E)が必要となります。
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)適合車種エブリィバン/エブリィワゴン:(型式)DA17V系/DA17W系 (タイプ)ハイルーフ、NV100クリッパー/NV100クリッパーリオ:(型式)DR17V系/DR17W系 (タイプ)ハイルーフ、スクラムバン/スクラムワゴン:(型式)DG17V系/DG17W系 (タイプ)ハイルーフ、ミニキャブバン/タウンボックス:(型式)DS17V系/DS17W系 (タイプ)ハイルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー ROCKYロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバーROCKY
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Hです。・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。・最大積載重量は30kgまでです。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16H)が必要となります。
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)幅(mm)バー分割幅:250/494/250高さ(mm)(フロアまで)950奥行(mm)600適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
スライドレール 両トラベル仕様 重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 両トラベル仕様 重量用LAMP(スガツネ工業)
16,998税込18,698
1本
3日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。
用途ワークストッカー、コンベア、医療用カートなどRoHS指令(10物質対応)対応
TSF010 産業向けフラットイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークスTSF010 産業向けフラットイーサネットスイッチテルトニカ・ネットワークス
12,980税込14,278
1台
43日以内出荷
TSF010は、産業用キャビネット・アプリケーションにプラグ&プレイで導入できるよう、フラットなデザインとDINレール取付け機能を採用したアンマネージド・イーサネット・スイッチです。このイーサネット・スイッチは、寸法が113 x 28 x 50 mm、重量わずか142 gとコンパクトかつ軽量です。3ピンの電源入力と7~57 VDCの電圧範囲により、産業用途に適した柔軟なアンマネージド・スイッチとなっています。また10/100 Mbps RJ45ポートを5つ搭載しており、信頼性の高いコネクティビティを実現します。
TSW010 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークスTSW010 産業向けイーサネットスイッチテルトニカ・ネットワークス
10,980税込12,078
1台
43日以内出荷
TSW010は、DINレール取付け機能を採用したアンマネージド・イーサネット・スイッチです。このイーサネット・スイッチは、164gの重量、薄型のブラックアルミニウム製の洗練された薄型・コンパクト・軽量の産業向けスイッチ。2ピンの電源入力と7~57 VDCの電圧範囲により、産業用途に適した柔軟なアンマネージド・スイッチとなっています。RJ45ポートを5つ搭載しており、信頼性の高いコネクティビティを実現します。
スタンドクランプH サポートアーム取付 サイウィンドスタンドクランプH サポートアーム取付サイウィンド
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
クランプ上面には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。 サポートアームを取り付けて呼吸器や架台、またベッド脇のサイドレール(ホスピタルレール)に取り付けできます。
仕様●全長:7.5cm●幅:4cm●高さ:6.5cm●最大開口:3cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ●サイドレール挟み込み部厚み:1cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:340gアズワン品番68-0807-63
64棚板 カテーテル収納用棚板 ナビス(アズワン)64棚板 カテーテル収納用棚板ナビス(アズワン)
99,980税込109,978
1枚
63日以内出荷
トレイ収納キャビネットにカテーテルの長さに合わせた高さで取り付けできます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×400×90●重量(kg):5.0●材質:フック部/ステンレス(SUS304)、棚板部/スチール塗装仕上げ●カテーテルフック本数:3フック・レール×4列(12フック)●耐荷重:40kgアズワン品番7-9654-04
搬送用昇降ストレッチャーC マルトミレンタ搬送用昇降ストレッチャーCマルトミレンタ
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷
病院・介護施設・介護タクシー業界に人気のストレッチャーです!従来のストレッチャーよりも有効スペースを確保しました。 背上げ部分のパイプが折り畳めて、約30cm短くなります 背上げは自由な角度に調整が可能 昇降の高さは自由に調整が可能 安心・安全のストッパー付きキャスター
仕様●本体サイズ:1820×550× [最小490 ~最大720 ](mm) キャスター含む●重量:担架14Kg(マットレス含む)●トランスポーター:26Kg●マットレス重量:3kg●サイドレールサイズ:高さ210× 幅600(mm)●キャスターからキャスター:幅480×長さ910(mm)●主軸から主軸:780mm●キャスター:125Φ●材質:本体フレーム:アルミニウム合金/鉄●枕・マットレス:オックスフォードレザー/ウレタン●キャスター:ゴム/プラスチック/鉄●点滴棒:アルミニウム合金/樹脂アズワン品番68-4535-97
Heavy Duty Sliding Shelf Black シュナイダーエレクトリックHeavy Duty Sliding Shelf Blackシュナイダーエレクトリック
91,980税込101,178
1台
13日以内出荷
重量のあるタワー型サーバネットワーク機器の固定に適した引出し棚ブラックカラー。最大荷重84kg。固定用スライドブラケット付き。前後マウントレール距離710~830mm対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-90
NPort 5600-DTシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ MOXANPort 5600-DTシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズMOXA
239,800税込263,780
1個
63日以内出荷
RS-232/422/485をサポートするシリアルポート x 8 コンパクトなデスクトップ設計 10/100Mの自動検出イーサネット LCDパネルによる簡単なIPアドレス設定 Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定 ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP、Real COM ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
仕様●サイズ:229×46×125mm(取付金具あり)/197×44×125mm(取付金具なし)/197×53×125mm(DINレールキットあり)●重量:1660gアズワン品番68-1349-01
折りたたみ式アルミラダーレール Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレールRuedamann
14,980税込16,478
1本
当日出荷
材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。り畳み式の設計、収納性が優れる、且つ省スペース。便利なナイロン取っ手、片手で持ち運びに便利、金属ハンドルより握り心地良いスロープです。ヘッド部赤いレジン滑り止め爪が付き、使用場所にくっつき、安全性が高いです。表面は透かし彫り工法により、耐荷重を保って、重量減少し、運搬がもっと便利で滑り止め効果を増加します。赤いストラップがあり、使用中アルミラダーレールをしっかり固定できるアルミラダーです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)2225質量(kg)約7.1シルバー全幅(mm)280耐荷重(kg)340保証期間1年使用高さ(mm)推薦:650以下数量(本)1
継カバー ヒナカ(旧:日中製作所)継カバーヒナカ(旧:日中製作所)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
レクト40(重量級レール)用部品。[S-211]継芯 2本と一緒にご使用ください。
材質ステンレス
継カバー ヒナカ(旧:日中製作所)継カバーヒナカ(旧:日中製作所)
659税込725
1個
翌日出荷
レクト40(重量級レール)用部品。
材質スチール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら