ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)4
寸法D1(Φmm)8
寸法L2(mm)90
寸法W(mm)82
寸法N(mm)8
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
寸法L1(mm)65
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)52.5
寸法W(mm)50
寸法N(mm)6
寸法R(mm)2
寸法P4(mm)Φ22
寸法P6(mm)Φ22
寸法P1(Φmm)30
寸法P2(Φmm)36
寸法P3(Φmm)10.5
表面仕上げシルバー梨地塗装
寸法MM4
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)20
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)40
寸法N(mm)4
寸法R(mm)2
寸法P6(mm)Φ30
寸法P1(Φmm)26
寸法P3(Φmm)10
表面仕上げシルバー梨地塗装
寸法MM4
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)60
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)3.5
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)68
寸法W(mm)70
寸法N(mm)6
寸法R(mm)3
寸法P4(mm)Φ27
寸法P6(mm)Φ27
寸法P1(Φmm)40
寸法P2(Φmm)50
寸法P3(Φmm)10.5
表面仕上げシルバー梨地塗装
寸法MM5
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)355
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等
材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP
質量(g)68.3
タイプストッパーなし
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね
表面処理バレル研磨
操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
用途各種BOX
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)180
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等
材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
右型・左型(本図・写真共右型です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等
材質/処理SUS304/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W40
質量(g)60
L150
L245
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)15
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)60
表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)95
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)347
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)165
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)89
表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)600
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)62
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
長さ(mm)50
質量(g)170
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)531
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:24
質量(g)700
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
タキゲンコード10501
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)488
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード12854
1個
¥1,574
税込¥1,731
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:16
質量(g)440
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10503
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)709
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
タキゲンコード12851
1個
¥2,474
税込¥2,721
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:31
質量(g)590
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10502
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)390
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10504
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:32
質量(g)506
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード12853
1個
¥1,744
税込¥1,918
8日以内出荷
関連キーワード