重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,578
1個
当日出荷
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重車輪幅(mm)50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1個
当日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用ボルト型栃木屋¥10,980税込¥12,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。
用途OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等材質SPCC、SWCH、PF部品名称本体、主軸、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ウレタン車輪)東正車輛¥17,980税込¥19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,378
1個
当日出荷
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)ダイキ(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所¥10,980~税込¥12,078~
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LAMP400シリーズ重量用キャスターLAMP(スガツネ工業)¥35,980~税込¥39,578~
1個
翌々日出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6取付座A×B(mm)101.6×114.3取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキ付取付穴径P(mm)10.3×19.6取付ピッチX×Y(mm)76.2×76.2特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
重量物スライドペーパーアラオ¥19,980税込¥21,978
1巻
翌日出荷
大型機械などの重量物の位置決めに!
微調整が容易に出来て作業効率UP!
<設置手順>
1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。
2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。
3.地面と接する全ての箇所へ設置
4.所定の場所へ滑らせる。
5.ペーパーを抜き取り設置完了
用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用色イエロー摩擦係数0.03~0.04関連資料(0.84MB)
鉄重量戸車V型 車のみヨコヅナ(31件のレビュー)¥24,980税込¥27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
スライドペーパー 重量物用¥15,980税込¥17,578
1本
当日出荷
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。
接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。
50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に微調整範囲(mm)100以内摩擦係数約0.03~0.04色イエロー
簡易はかりシンワ測定(13件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1台
当日出荷
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類自動はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)350×250材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146規格取引証明以外用質量(g)5000ひょう量単位kg
布粘着テープ(重量物梱包用)TRUSCO(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(30巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
精密はかりカスタム¥12,980~税込¥14,278~
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿種類電子天秤ひょう量(kg)50電源単4形乾電池×4本(別売り)ひょう量(g)50最小表示(g)0.001本体質量(g)約210(電池含まず)精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)計量皿寸法(mm)65機能液晶バックライト表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)オートパワーオフ3分(解除可)風袋引方法あり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15計量皿形状丸ひょう量単位g
デジタルシャワープルーフはかりカスタム(27件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~
1セット
当日出荷から8日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂質量(kg)1.9種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
エアラインレール(重量用) 重量用allsafe¥18,980税込¥20,878
1本
当日出荷
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
トラスコ品番479-4419材質ジュラルミン長さ(mm)3200幅(mm)34.5高さ(mm)13.5適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
シルバー (重量鋼材用切断砥石)レヂトン(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(25枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
デジタル防水はかりカスタム(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~特価
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正可本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿
重量用キャスター 400シリーズLAMP(スガツネ工業)¥16,980~税込¥18,678~
1個
当日出荷から9日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
重量用キャスター 60シリーズLAMP(スガツネ工業)¥12,880~税込¥14,168~
1個
当日出荷から4日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
材質(本体)鋼取付け方法プレート取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5
中型上皿はかりYamato(大和製衡)(12件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1個
当日出荷
使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
質量(kg)約1.4種類上皿はかり目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213計量皿形状角皿
フジロイヤル重量戸車 V型ヤボシ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1個
当日出荷から5日以内出荷
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ばね式手秤(検定なし)三光精衡所(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1台
当日出荷から翌々日出荷
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
デジタル上皿はかりYamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~
1台ほか
当日出荷から50日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角
C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1個
当日出荷から7日以内出荷
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
重量用キャスター 800シリーズLAMP(スガツネ工業)¥45,980税込¥50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
材質(本体)鋼車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
重量用キャスター 70シリーズLAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~
1個
当日出荷から4日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
材質(本体)鋼車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪
重量用ステージセットタテヤマアドバンス(1件のレビュー)¥23,900~税込¥26,290~特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
山積み陳列で量感が出せるステージです。
スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1材質/仕上スチール/焼付塗装色ホワイト耐荷重(kg)1000(キャスター使用時300)
重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
ストッパーなし
ロタ・重量戸車 (V型)ヨコヅナ(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
デジタル上皿はかり(検定付き)Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~
1台ほか
当日出荷から50日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角
重量カートSHUTER¥49,980税込¥54,978
1台
当日出荷から翌日出荷
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
関連キーワード