長さ(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])490(50)
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合TF1-1、TF1-4、HSP125
軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
トラスコ品番327-2231
質量(kg)1.4
使用範囲(mm)厚さ0.5以下のMバー
サイズ(mm)500
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。
レベル調整が楽に行えます。
適合野ぶち受け:38×12吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1
表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(50個)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
手やペンチで爪を折り曲げるだけで、野縁受けを取り付けできます。
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。
TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。
TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12
適合野ぶち受け材:F1-1、HSP125、TF3-3、TF1-4
材質軟質塩化ビニル
色黄
1箱(10個)
¥879
税込¥967
当日出荷
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ
質量(g)1048
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
野ぶち材へ照明器具支持用ボルトの貫通及び、通線用の穴をあける工具です。
穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。
ケーブルを傷つける心配がありません。
火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ
質量(kg)1.8
切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応
切断能力(mm)厚さ0.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード