カテゴリ

  • 作業服(70)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 卓上消耗品(52)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 手袋(47)
  • 防災用品(45)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 照明(37)
  • 測定用品(34)
  • 家電(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 学童・教育用品(21)
  • 保管用品(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 事務用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 厨房用品(16)
  • 安全用品(14)
  • 安全保護具(13)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 作業工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 制御機器(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全標識(7)
  • オフィス家具(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 農業機械(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • カー用品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 介護用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農具(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)

「野外」の検索結果

823件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールタイムF 300g CAPTAIN STAGクールタイムF 300gCAPTAIN STAG
499税込549
1個
翌々日出荷
断熱フィルムで長時間冷却。手軽に使えるハンディータイプで、体を冷やすのに最適な5~10℃帯の設定。クーラーボックスでもお使いいただけます。スポーツ、野外イベント、外仕事、釣り、サイクリング等のおともに。繰り返し何度でも使えます
材質内容物:CMC保冷時間(時間)約3~5
携帯ポップアップトラッシュボックス40L用29265 アストロ携帯ポップアップトラッシュボックス40L用29265アストロ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
【屋外で活躍する、折りたたみ式ごみ箱】キャンプやバーベキューなどのアウトドアの際に野外で使える、折りたためるごみ箱。
用途組み立ても簡単なポップアップ式。軽量で使わないときは折りたたむとコンパクトに。容量多めの40Lゴミ袋対応。出し入れしやすい大きな開口部は誰でも使いやすい仕様。メッシュのふた付きで、キャンプ用品やお子様のおもちゃ入れなど、色々使えて便利。持ち手付で移動もしやすい。組み立て後は自立するので、好きな場所に置いて使える。【ご注意】材質ポリエステル・ワイヤー寸法(mm)約W350×D350×H480ブラック
アピールパネル スモーキング 早川工業アピールパネル スモーキング早川工業
598税込658
1枚
6日以内出荷
両面で使えるリバーシブルタイプ!野外でご使用の際は、風等で飛ばされないようブロック等で押さえて使用ください。
用途NO SMOKING AREA(喫煙禁止、禁煙)組み立ててお使いください観光客の方にもアピール。英語表示。ぱっと開いて簡単設置、パタンと畳んで軽々移動材質ポリプロピレン組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×310×270
アピールパネル ストップ 早川工業アピールパネル ストップ早川工業
598税込658
1枚
11日以内出荷
両面で使えるリバーシブルタイプ!野外でご使用の際は、風等で飛ばされないようブロック等で押さえて使用ください。
用途STOP!KEEP OUT!(立ち入り禁止)とNO PARKING(駐車禁止)の両面になっています組み立ててお使いください観光客の方にもアピール。英語表示。ぱっと開いて簡単設置、パタンと畳んで軽々移動材質ポリプロピレン組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×310×270
ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー) bitstrongポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)bitstrong
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理・化学反応のpH制御・水耕栽培でのpH測定仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本3mol/L電極充填液30mL作成用KCL電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)94(pH電極)規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタpH:BNC(Q9)温度:4ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) bitstrongポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)bitstrong
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
ポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー) bitstrongポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー)bitstrong
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・飽和またはゼロのポイントで校正ができます。・気圧の影響を自動補正します。・海水など塩分濃度が分かっている場合は、手動で塩分係数補正ができます。・圧力単位(kPa、mbar、Torr、Atm)が選択可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・環境保護や生態系の維持のための河川、湖沼、海洋の水質管理・漁業での養殖池や漁場の溶存酸素濃度の監視・JISK0102 2019工場排水試験方法で規定される工場排水のDO基準を満たすための管理・水処理プラントの浄水過程での酸素供給量の調整や最適化仕様補正、0.00~50.00/0.01/±1.0(溶存酸素濃度測定範囲/分解能/精度)、0.0~300.0/0.10/±0.2(溶存酸素飽和率測定範囲/分解能/精度(%))付属品溶存酸素電極(DO-958-Q)ゼロ酸素校正液用亜硫酸ナトリウム電極充填液電極膜キャップ3枚)電極充填液瓶ストッパー電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書適合ゼロ酸素、飽和酸素/ゼロ酸素校正液(DO校正ポイント/準拠規格液)質量(g)435(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)67(DO電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2機能自動気圧補正、手動塩分濃度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ4ピン航空コネクターサイズ(mm)80×234×42.5(本体)
ユニロンPP 荷造りひも マルアイユニロンPP 荷造りひもマルアイ
569税込626
1個
4日以内出荷
結束、荷造り、梱包に最適な野外を問わず幅広くご利用頂けるポリプロピレンを使ったビニールひもです。
長さ(m)約300
pH計 PH-223 ナリカpH計 PH-223ナリカ
13,600税込14,960
1個
6日以内出荷
画面が大きくて測定値が見やすい安価かつ、携帯性に優れたpH計です。防水機能付きなので、野外調査で使えます。
付属品pH標準液(pH4/7)各1本寸法(mm)186×40×32測定範囲(pH)0.00~14.00(0.01)精度(pH)±0.2校正自動2点校正(pH4.00/7.00)電源(個)単4乾電池4(モニタ用付属)防水IP67準拠
採水バケツ ナリカ採水バケツナリカ
1,400税込1,540
1個
6日以内出荷
採水に使ったり、フタを閉めた状態で椅子としても利用できるので、野外活動に便利です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)240×240×245容量(L)9
ガスマッチ ナリカガスマッチナリカ
600税込660
1個
6日以内出荷
手元と炎が離れている安全設計。風に強く、野外使用に最適。
その他使い切りタイプ、CR機能付き型式CM-T全長(mm)290
サイボックス ナリカサイボックスナリカ
4,100税込4,510
1個
6日以内出荷
グループ別の器具の整理・運搬、野外学習に、また植物の栽培から小動物の飼育まで幅広く活躍します。重い中身を入れたままで積み重ね可能。運搬に便利な取っ手付きです。
材質ポリプロピレン
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)RoHS指令(10物質対応)対応USBポート3ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
ワンタッチらくらくステッキチェア LIPATワンタッチらくらくステッキチェアLIPAT
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
2in1 ステッキとして使うもよし、椅子として使うもよし。1本で2役をこなす、便利アイテム。・移動中の休息に お散歩や行楽時などでの長時間の待ち時間に、ボタンを押すとわずか1秒で椅子になり休息可。・多彩なシーンで活躍 行楽、イベント、スポーツ観戦、釣り、アウトドア、野外イベント、行列待ちなど、さまざまなシーンで。 ・軽量&持ち運び便利 約1kg の本体重量で、軽々と持ち歩けます。 ・快適な座り心地 座面高52cm、幅21.5cm、奥行23cm、快適な座り心地。
材質ステンレス鋼、アルミニウム、ナイロン、ゴム質量(kg)1.05メタルシルバー耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ステッキ時】7×12×84【チェア時】30.5×43×75【座面】21、5×23×52
ギターNEW 固形えのぐ 12色 寺西化学ギターNEW 固形えのぐ 12色寺西化学
869税込956
1セット
翌々日出荷
園児・小学校低学年から大人の方まで、幅広くお使いいただける固型の水彩絵具です。12色のセットに画筆が1本付属しています。絵手紙を描くときや屋外スケッチの創作のおともに。水に溶けやすく、鮮やかな発色。重色も混色も思いのまま。水の使い方により、透明調にも不透明調にもできる。絵筆もまとめて持ち運びができ、野外スケッチにも便利。塗り始めの準備や後片付けが簡単。
しろ/うすだいだい/きいろ/おうどいろ/だいだい/あか/きみどり/みどり/ちゃいろ/むらさき/あお/くろ
AC出力付きリチウム充電器27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器27000多摩電子
24,980税込27,478
1個
予約販売
重量約750g、厚さ約35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能なポータブル電源。 災害時の停電、ビジネス、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。
用途大容量27000mAhのリチウム電池を搭載。
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
803税込883
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート硬度アスカーC7穴数6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
589税込648
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート硬度アスカーC7穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(長穴×4) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(長穴×4)ノーブランド
463税込509
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート硬度アスカーC7穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
589税込648
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート硬度アスカーC7穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(1長穴+1穴)ノーブランド
437税込481
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート硬度アスカーC7穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(長穴×2) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(長穴×2)ノーブランド
374税込411
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート硬度アスカーC7穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴ノーブランド
787税込866
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート穴数6材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴ノーブランド
573税込630
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート穴数4材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 3穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 3穴ノーブランド
466税込513
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート穴数3材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴ノーブランド
359税込395
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート穴数2材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 1穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 1穴ノーブランド
251税込276
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート穴数1材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なし ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なしノーブランド
26税込29
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート穴数0材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナFIRSTCOM
1,589税込1,748
1個
5日以内出荷
広範な用途・環境に対応できる20cmモデル安定した通信性能と持ち歩きやすさを両立
用途中規模の工事現場・展示会・見本市、野外ライブ・花火大会・物流拠点、ショッピングモール・港湾施設 等材質接栓:SMA オス寸法(mm)(長さ×幅)約 200 ×11ブラック質量(g)28インピーダンス50 Ω周波数範囲350 - 352 MHzアンテナ利得(dBi)2.15材質(被膜)ABS偏波垂直、垂直:無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)20
グリーススプレー エーゼットグリーススプレーエーゼット
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途●シャッター門扉、ドアの蝶番の潤滑・防錆●野外設備●こまめなメンテナンスが難しい箇所●各種産業機械やコンベヤー、工作機械等のギア、チェーン、ワイヤー、ベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗仕様シェル四球試験(融着荷重):4900N以上、塩素フリー材質グリース(増ちょう剤:カルシウムスルフォネートコンプレックス)、石油系溶剤ブルー/ホワイト容量(mL)420質量(g)約406使用温度範囲(℃)マイナス20~200奥行D×幅W×高さH(mm)約75×66×208危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
折りたたみハンドルステンレスマグ ver.2 MARKLESS STYLE折りたたみハンドルステンレスマグ ver.2MARKLESS STYLE
4,498税込4,948
1セット(5個)
6日以内出荷
人気の折りたたみステンレスマグのカラータイプです。取っ手部分を折りたたむことができ、持ち運びにも便利な仕様なので、デイリー使いはもちろん、キャンプなど野外での使用にもおすすめです。
材質ステンレス(18-8) 他寸法(mm)Φ75×90
SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZER SIGHTRONSIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 18x50ED STABILIZERSIGHTRON
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
商品名SIII 1850ED STABILIZER特徴・50mmと大口径な対物レンズには特殊低分散(ED)レンズを採用。色収差を補正することで、明るくクリアな視界をお楽しみいただけます。・防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得ることが可能です。・車で走行中に発生するような細かな振動だけでなく、船上で波に揺られたときに受けるような大きめの振動までしっかりと補正します。・このクラスとしては軽量の約822g。手になじむエラストマー外装の採用により、双眼鏡をしっかりと持つことができます。・本体はIPX7の防水仕様。急な降雨や夜露に濡れるような野外活動でも安心してお使いいただけます。・全面マルチコート+位相差コートを施した光学系と相まって、明るくシャープな視野を実現しています。・ツイストアップ式ゴム見口採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。・電源は手に入りやすい単三型アルカリ乾電池(別売)を1本使用。約30時間の使用が可能です。・対物レンズに防油コートを施しており、汚れが付きにくく清掃がしやすくなっています。
仕様ダハプリズム寸法(mm)203×119×79質量(g)822倍率18倍電池寿命(時間)30電池単三型アルカリ乾電池1本 (別売)コーティングフルマルチコート最短合焦距離5.5m対物レンズ有効径(mm)50(※対物レンズの最大径。50の円形レンズに対して面積比で92%となります。)明るさ7.7ひとみ径(Φmm)2.78アイレリーフ(mm)15.3実視界(°)3.7防水IPX7防水仕様
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジノーブランド
414税込455
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジノーブランド
323税込355
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
防水キャップ 6550 カジメイク防水キャップ 6550カジメイク
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
アウトドア、野外観戦、通勤通学等さまざまなシーンで使える防水機能付きのキャップです。アジャスト機能でサイズ調節可能。首筋に雨垂れが入り込まないように、取り外し可能な雨よけタレ付き。レインウエア着用時にフードの下に被れば水滴が顔にかかるのを防ぎます。また、フードの代わりに被れば視界が広がり、周りの音も聞こえやすい。耐水圧10,000mm、透湿度5,000g/m2・24hrの高機能ツイル生地です。
サイズフリー混率(%)表側:ポリエステル100(TPUラミネート) 裏側:ポリエステル100頭囲(cm)57~60
防水ハット 6561 カジメイク防水ハット 6561カジメイク
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
アウトドア、野外観戦、通勤通学等さまざまなシーンで使える防水機能付きのハットです。内側アジャスターでサイズ調節可能。取り外し可能なあご紐付き。夜間の安全性を考え、リフレクターも付いています。耐水圧10,000mm、透湿度5,000g/m2・25hrの高機能ツイル生地です。
サイズフリー混率(%)表側:ポリエステル100(TPUラミネート) 裏側:ポリエステル100頭囲(cm)57~60
Ulanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応 UlanziUlanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応Ulanzi
1,798税込1,978
1個
予約販売
【三脚&一脚兼用】Ulanzi MT-08 ミニ三脚は用途の広い三脚アクセサリーです。 自撮り棒、延長ポール、スマートフォン用三脚、カメラ三脚として使用できます。最長27cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずか15cm。【軽量で頑丈&360度調節】わずか90gと超軽量です。耐荷重は1kgです。 ABS + Aluminum素材を採用した、非常に頑丈で安定性があります。ボールヘッドを採用し、360度の回転が可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真撮影が可能です。【3段自由伸縮&コンパクト】3段階の伸縮が可能、最長27cmまで伸ばすことができます。収納サイズはわずか15cm、簡単にバッグに入れて持ち運びができますです。移動が多い撮影や荷物の重さを減らしたい方におすすめ。【多機種に対応】iPhone、GoPro hero 7 / 8 /9やZV-1 OSMO POCKET 2 RX100 M1-M6 A6400 A6500 A6600 Canon G7X Mark III canon g1x mark iii canon g5x canon g7x canon g7x mark canon g7x mark iiiなどのカメラに対応。サイクリング、LIVE、野外撮影、旅行、登山、運動会などに最適です。
質量(g)145全高(cm)27折りたたみ寸法(cm)15
【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジノーブランド
200税込220
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 EPDMゴムスポンジノーブランド
109税込120
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
ロッキングチェア ロッキング機能 ホームテイストロッキングチェア ロッキング機能ホームテイスト
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
ゆらゆらと心地よく揺れるロッキングチェア。奥行きの広い座面でゆったりリラックスすることができます。PEを編み込んだ座面と背もたれは、蒸れにくく長時間座っても快適です。また、耐久性が高いのも魅力です。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のロッキングチェア、椅子、イスとして。ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×65×59 / (SH)36素材天然木(チーク) ラッカー塗装 ポリエチレン
関連キーワード
...