極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)1
色アイボリー
寸法H(mm)305
寸法A(mm)340
寸法F(mm)13
寸法D(mm)254
寸法E(mm)340
寸法B(mm)320
寸法C(mm)320
板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)304
寸法G(mm)17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
着脱網取付可能形・組立式
材質耐食アルミニウム合金
質量(kg)1
寸法H(mm)305
寸法A(mm)340
寸法F(mm)13
寸法D(mm)254
寸法E(mm)340
寸法B(mm)320
寸法C(mm)320
板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)304
寸法G(mm)17
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
換気扇とフードが共付けできます。
取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)
色シルバーグレー
取付穴径(Φmm)4
色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(コーナー金具)マンセル10YR9/1
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板
方式風圧式
表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
海水に対して強い耐性があります。風を通しにくく野外での作業に最適です。フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。胸元はボタンで開閉できます。太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。
用途船上作業、漁業、水産加工業、沿岸・洋上作業などに。
材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC)
色オレンジ
雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。風を通しにくく野外での作業に最適です。ジッパーがむき出しになっておらず優れた耐浸水性があります。フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。袖口の広さはボタンで調整できます。素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。
用途農業、果樹栽培、園芸、清掃業などに。
材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC)
雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。風を通しにくく野外での作業に最適です。ジッパーがむき出しになっておらず優れた耐浸水性があります。フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。袖口の広さはボタンで調整できます。農業、果樹栽培、園芸、清掃業などに。
仕様●色:イエロー●サイズ:XL●胸囲(cm):108~112●身長(cm):176~182EN343●耐水圧:13000mm以上●材質/仕上:裏/ポリエステル 表/ポリ塩化ビニール(PVC)●注意:使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。●原産国:オランダ●コード番号:380-2099
アズワン品番67-2278-78
1着
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
薬品、化学品、油への耐性があります。耐熱性があり静電防止素材を使用しております。非常に軽く作業しやすいです。雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。風を通しにくく野外での作業に最適です。頭から被るアノラックタイプで非常に高い耐浸水性があります。胸元はボタンで開閉できます。フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。伸縮性ゴムのお陰で袖口から水の侵入を低減できます。表面は耐水性と柔軟性が両立する、ポリウレタン(PU)でコーティングされています。
用途工場での清掃、薬品を使用した清掃など。
材質裏:ポリアミド 表:ポリウレタン(PU)
色ネイビー
関連キーワード