暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力6V、90mA
電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。
セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116
使用電源ソーラーパネル
防水仕様IP×3(屋外での使用OK)
使用場所屋外
明るさ(Lm)最大60
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。
電源(V)100
最大口開き(mm)90
電線仕様VCT0.75mm2
芯数(C)2
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外用
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
「スタイリッシュLED投光器 三脚付き」と「150Wポータブル電源」のセットになります。
スタイリッシュLED投光器に、ポータブル電源が付いているのでコンセントの無い場所や、野外での使用も可能になります。
投光器、ポータブル電源、トータルでの重量はわずか4kg。
今まで同じ明かりを使用する場合には発電機等を使うことが多く、騒音と重さが問題でしたが、
ポータブル電源を使用することで、騒音が無くなり、重さも1/4~1/5になり持ち運びも大変楽になりました。
用途コンセントがない場所での照明機器として、野外での照明機器として、災害用の照明として
仕様三脚式
付属品本体×1、15V/4.5A充電器×1、車載アダプタ×1、 コンセント×1、説明書×1
材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)投光器:2.5、電源:1.5
電源4×(USB)5/3.5A、出力:12/15A(MAX)
温度範囲(℃)(電源)20~-80
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175
容量(W)180
湿度測定範囲(%)(電源)10~-90
バッテリー三元リチウムポリマー
安全性M.S.P倍安全技術(5層保護)
寿命(電源連続使用)500以上
充電時間(時間)7~8(MAX/DC15V)
バッテリー容量(mAh)40800
使用場所屋内・屋外用
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。
トラスコ品番453-8501
種別屋外用、VL-5型バイス付
質量(kg)5.1
タイプ防噴流形
定格100V・30W、50/60Hz兼用
電線太さ(mm2)VCT0.75
照明装置30W高輝度LED
電源タイプ電源コード式
心数(C)3(接地付)
耐水性防噴流タイプ
特殊用途防噴流
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
仕様電池残量・充電インジケーター付
付属品専用充電器
質量(g)520
光源SMD
モード切替LOW-HIGH-OFF
バッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh
充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時)
色温度(K)6000~6500
電源タイプ充電式
防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須)
電球の種類LED
バッテリー寿命600回
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。
省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。
2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。
IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場
付属品充電アダプタ、ショルダーベルト
使用温度範囲(℃)-20~55
角度(°)発光角度:360
連続使用時間100%:約8時間・50%:約16時間
色温度(K)6500
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
使用環境湿度(%)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
調光方式二段階調光式
連続点灯時間(時間)16
照射角度(°)360
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト
複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能
専用AC電源式で1200ルーメンの高出力、消費電力18W
240°照射角の白色LEDで照射
左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載
付属のマグネットパーツでも取り付けが可能
IP65(準拠)のボディで野外使用も可
増設用コード:15cm 電源用コード:2m
連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-600との混在も可) GZT1200での最大連結可能数10台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品マグネットパーツ×2
質量(g)950
消費電力(W)18
電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)
寸法(Φmm×Lmm)33×1200
防塵防水性能65
連結数最大10台
光束(Lm)1200
ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200
光色白色
照射距離(m)57
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)1600~1800
本体寸法(mm)215×185×285
本体質量(g)1730
電池リチウムイオン7.4V、12Ah
連続点灯時間6
充電時間(時間)8
電源タイプ充電式
電球の種類LED
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所屋内
付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255
モード切替センサー(15秒)/切/連続
電球1W高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番64-8901-29
明るさ(Lm)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
寸法(mm)204×251×43.5
質量(g)830
消費電力(W)45
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)5600(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)100
色温度(K)6000
電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性完全防水タイプ
LED寿命(時間)30000
照射角120度
防水性IP68
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110
仕様防雨プラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト製
芯数2
電線仕様VCT1.25×12A
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類白熱電球
特殊用途防雨
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)約240×230
質量(g)1050
切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)75
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)8500/6000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
防雨型なので現場照明はもちろん、屋外作業用照明として連結使用ができます。
定格消費電力(W)40
質量(kg)1.8
摘要屋内用回二重絶縁連結用コンセント1個付照明ON/OFFスイッチ付
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)インターバー内蔵40W直管形蛍光ランプ付(FLR-40型)
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)400~450
本体寸法(mm)145×160×240
本体質量(g)830
電池リチウムイオン7.4V、4.4Ah
連続点灯時間6
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
電球の種類LED
LED投光器NLFL30シリーズ(別売)を取り付けることができる床置きスタンドです。
置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
寸法(mm)360×310×230
材質スチール
質量(kg)約0.8
1台
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
LED投光器NLFL50シリーズ(別売)に取り付けることができる床置きスタンドです。
置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
寸法(mm)400×360×230
材質スチール
質量(kg)約0.9
1台
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。
簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。
USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません)
電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時)
停電時自動点灯
とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。
多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。
ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。
明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。
部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。
ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率20×(固定)
付属品キャリングケース
種別LED20B(ケース付)
寸法(mm)98×135×230
質量(g)570
照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)
ステージプレートアクリル板(両面白)
接眼レンズWF10×
対物レンズ2×
鏡筒形式固定式、眼幅調節可能
焦準装置鏡体上下動式
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm
付属品ソフトケース、ストラップ
種別ライト付
寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)
質量(g)約395
電源CR2032電池1個(付属)
照明LED照明装置
ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)
焦点調整鏡体上下動式
鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)2400~2700
本体寸法(mm)300×225×375
本体質量(g)3600
電池リチウムイオン11.1V、8.8Ah
連続点灯時間3
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
電球の種類LED
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)4000~4500
本体寸法(mm)300×230×375
本体質量(g)4600
電池リチウムイオン11.1V、13.2Ah
連続点灯時間3
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
電球の種類LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)800~900
本体寸法(mm)145×160×240
本体質量(g)830
電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah
連続点灯時間6
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
電球の種類LED
高出力・大容量でプロの現場使用に最適なハイスペックもモデル。パススルー給電&電源切替機能搭載。ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能搭載。パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さずに給電するので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。停電した場合でも、約0.014秒で自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わります。3通りの入力ポートでシーンに合わせた充電方法が選べます。別売でソーラーパネル(88223)がございます。スマートフォンアプリとの連動で遠隔操作や管理が可能。
用途通電前の現場で電動工具や照明の電源として。アウトドアや野外イベンドの使用や災害時の非常電源として。騒音や排気ガスを出さないので地球環境にやさしいエネルギーとして使用できます。
使用温度範囲(℃)(-)20~45
温度範囲(℃)充電:0~45
入力AC充電:AC100V12A(最大1200W)50/60Hz●パススルー給電:AC100V15A(最大1500W)50/60Hz●DC充電:ソーラーパネル充電13-45V 12A(最大400W)・シガーソケットアダプター充電12/24V 8A
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池
保管温度範囲(℃)(-)20~45
RV・キャンピングカーのFFヒーターで高評価を得ている。べバスト(Webasto)からポータブル冷蔵庫(コンプレッサー式)が登場。職場、休日、非常用と様々なシーンで活用できるポータブル冷蔵庫。 持ち運びしやすいキャスター・ハンドル付き! 。車載用(12V/24V) 。野外(ポータブル電源) ・マイ冷蔵庫(100V)等 。飲み物や食品もたっぷり入る35L容量、庫内の仕切り板を使用することで、冷凍ノ冷蔵も可能。 。LED照明内蔵で、夜間でも安心してお使いいただけます。静音設計 。12V/24V, lOOV ACの電源使用可能 。 3段階設定可能なバッテリー低電圧保護機能搭載 。幅広い温度設定範囲:ー20°c~20°c 。シングルテンプ及びマルチテンプ機能 。コンプレッサー運転モード(エコ・マックス)設定可能 。チャイルドロック機能搭載。入力電圧 DC12/24V, AC100-24V。設定温度範囲 -20℃~20℃。冷媒 HFC-134a。断熱材 ポリウレタン。定格出力 45W±20%。定格電流 3.75A / 1.875A。重量 13.2kg。製品寸法(L×W×H)mm 704 ×390×373。梱包サイズ(L×W×H)mm 726 ×440×442
1個
¥39,800
税込¥43,780
5日以内出荷
関連キーワード