様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。
梅雨時や雪の多い地域で大活躍。
野球やサッカーの部活動にも。
靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。
サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。
布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。
例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm)約150×90×220
質量(g)約670
切替方式シーソースイッチ
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135
電源AC100V 50~60 Hz
コード長さ(m)約1.8
ヒーターコイル式マイカヒーター
機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃)
タイマーゼンマイ式120分
硬式急に近い感覚でプレーできる低バウンド&飛距離アップの実現
バウンドの高さは約15%抑える一方、変形しにくくすることで空気抵抗を減らし、飛距離アップを実現。
衝撃値は約1%増と安全性はそのままに、打球感などより硬式ボールに近づけました。
色白
直径(Φmm)72±0.5
質量(g)138±1.8
高さ(cm)反発:80±10
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5
寸法(mm)60×40
消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)
動作電圧DC9~16V
防水性IPX6相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超軽量、体が自然にフィットするオリジナルデザイン、(J.S.B.B全日本軟式野球連盟公認)、首かけタイプ。
材質ポリエステル
質量(g)約460
寸法(cm)約45×約43×30
適応身長(cm)約155~約180
荷物の出し入れがしやすく、野球用具を持ち運ぶのに最適なショルダーバッグ。1680デニールの強靭で軽量感のあるポリエステル素材を採用。手提げができる持ち手と、肩にかけることができるショルダーの2WAY仕様。外野手用グラブが7個も入る、約40Lの大容量。個人ユース、チームユースの両方で使える。フロントやサイドに便利なポケット付き
サイズ(cm)44×33×23
容量(L)約40
素材ポリエステル(1680デニール)
超軽量、体が自然にフィットするオリジナルデザイン、(J.S.B.B全日本軟式野球連盟公認)、クロスバンドタイプ。
材質ポリエステル
質量(g)約460
寸法(cm)約45×約43×30
適応身長(cm)約155~約180
操作は簡単!バッドのスイングスピードも
スイッチをONにして、約9~15メートル離れた場所からトリガーを引くだけで測定できます。自動計測に切り替えも可能。大型LED表示ディスプレイに有線接続して、スピードを表示させてます。
仕様【計測速度範囲】16~322km/h または、時速10~200 MPH
その他カメラ用標準三脚に設置可能
セット内容レーダーガン(SR3600)、ディスプレイ(DL431)、接続ケーブル(7.5m)、専用ACアダプター×2、テーブルトップスタンド(取り付け棒・ベース)、収納ケース
寸法(mm)スポーツレーダーガン:270(L)×70(W)×180(H)、リモートLEDディスプレイ:320(W)×160(H)×40(D)
質量(g)約450
電源9V乾電池×2個
文字サイズ100×50mm(3桁表示)
野球用品のレガースを利用して、製造しました。
装着時に足との間にできる空間で衝撃を吸収します。
用途各種修理工事。
種別スネガード
トラスコ品番335-7368
材質ポリエチレン(PE)樹脂
質量(g)440
寸法(幅W×長さL)(cm)11.5/10.5×31
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
用途作業・スポーツ・アウトドアなど一般作業全般に
混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10
厚さ(mm)0.1
超軽量、体が自然にフィットするオリジナルデザイン、(J.S.B.B全日本軟式野球連盟公認)、クロスバンドタイプ。
寸法(cm)約41×約40×25
質量(g)約400
材質ポリエステル
適応身長(cm)約140~約155
超軽量、ダブルカップ仕様・裏メッシュでべたつき解消、(J.S..B.B全日本軟式野球連盟公認)。
寸法(cm)約37×約67
材質ポリエチレン・PU合皮
適応身長(cm)約155~約180
コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。
今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。
腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。
腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズフリー
セット内容左右2個
材質合成樹脂、ウレタン
こんなお得な商品も!

多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
負担のない超軽量タイプ、クロスバンドタイプ。
材質ナイロン・帆布
寸法(cm)約43×約45×26
適応身長(cm)約155~約180
右打者・左打者どちらも使用できる、高校野球対応モデルの打者用エルボーガード。本体はフィット感の良いポリエチレン、表面にはメッシュ調ポリエステル素材採用で軽量感を重視。裏面にも軽量メッシュ素材を採用する事で軽量化を実現しています。マジックベルトも最適な位置に設置することで、プロ選手も着用する高いフィット感を実現しています。※本製品は、高校野球対応モデルです。
サイズフリー(左右兼用)
材質(表面・裏地)メッシュ調ポリエステル、(中身)ポリエチレン
ぐらつきにくく、錆びにくい。強度と組立にもこだわった什器メーカーが製作する安心・安全の日本製。硬式での使用を前提にネットは90本タイプを採用しております。ネットのフレームへの取付け用として専用金具を付けさせて頂きます。金具が有る場合と無い場合では、ネットの取り付け時間、ストレスが全く違います。Φ4ミリのロープが40m付いております。20m程で取付けできます。
用途硬式野球などにご利用頂けるトス用ネット(網)
質量(kg)27
色ネット:緑
幅(cm)208
寸法(m)有効:2x2
材質(フレーム)スチール t2.3x直径34mm
高さ(cm)210
色(本体)グリーン粉体塗装
奥行き(cm)97
材質(ネット)ポリエチレン440T/90本
1セット
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
ティーボールに適したビニールボール
材質PVC
色青、赤、黄
質量(g)30
直径(Φcm)約7.5
アズワン品番64-9536-71
1組(6個)
¥829
税込¥912
当日出荷
さまざまな用途に使える大容量30リットルの万能容器(マルチタライ)!金魚やメダカを飼育する水槽として。野菜洗いとして。野菜洗いとして。洗濯のつけ置き洗いのタライとして。農作業、家庭菜園で肥料を混ぜる作業に。ペットを洗う時に。おもちゃ、スポーツ用品の収納に。野球やサッカーの際に氷を入れて飲み物をたくさん冷やしたり。家の補修や日曜大工の際、ペンキや石こう、セメントを混ぜる時に。キャンプや釣りに持っていけば料理、食事やいろんな作業に利用可能。空き缶やペットボトルの保管に。工具や大工用具をまとめて入れる収納容器として。趣味の用具、材料の収納にも便利です。プランター、植木鉢として使う場合は底の8か所の円形部分に穴を開けてください。
材質主材ポリプロピレン
質量(kg)0.98
色ブラック
サイズ(cm)幅42.5×奥行42.5×高さ31.2
容量(L)30
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
今までにない、誰にでも使いやすい「ボール型投てき型」消火用具。消火器と違い、「パニックで操作を間違えた」、「炎の熱で近づけず消火できない」、という事が無く、高齢者にも使いやすい消火用具です。家庭の各部屋に、店舗火災の備えに、自動車火災、船舶火災などに。火元に向かって投げるだけ、なので事前の知識は全く不要。野球の硬式ボールと同じ大きさ。小さく投げやすいので女性やお子様でも投げやすく、命中しやすい。消火能力は水の約10倍。わずか3~5秒で消火できます。割れる事によって発生するアンモニアガスと炭酸ガスが燃焼の要素を断つ事により消火します。京都大学名誉教授推薦。天ぷら油火災、通電状態の電気火災には使用しないで下さい。日本製。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×75
本体質量(g)206
材質(内容器)スチロール樹脂
主成分【消化剤】炭酸カリウム、浸潤材
アズワン品番63-5482-79
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
置き場所に困っていたスポーツ用品類をまとめてすっきり収納。ラックの幅はスペースに合わせて約40~60cmの間で調整できます。野球バットを最大で6本掛けられます。またスケートボードを掛けることもできます。さまざまなスポーツ用品の他に、玄関収納としてもお使いいただけます。自転車用ヘルメットやお子様の外遊び道具など、お部屋に持ち込みたくない物の収納に便利です。
仕様組立式
材質スチール(粉体塗装)、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~60×30×151.5
関連キーワード