キャラ弁づくりにピッタリ。
野菜、ハム、チーズなど可愛いカタチに抜くことが出来ます。
10種類の抜き型と、抜いた食材を押し出すピック2本付属。
セット内容【型抜き】おんぷ(小)、おんぷ(大)、かに、チューリップ、くも、ほし、ハート、ヨット、イルカ、りんご
材質スチロール樹脂
寸法(mm)【ほし】24×24×30、【くも】21×31×30、【チューリップ】22×27×30、【ハート】21×24×30、【おんぷ(小)】25×21×30、【おんぷ(大)】27×29×30、【イルカ】24×36×30、【りんご】28×29×30、【イルカ】24×36×30、【ヨット】29×28×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥399
税込¥439
4日以内出荷
電子レンジでおいしいゆで野菜ができる。野菜の下ごしらえに、つけあわせに。圧力効果でおいしくできあがるザル付き2重構造。
寸法(cm)約12.2×29.4×高さ8.8
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約140
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
お鍋を使わず、ゆで野菜がおいしくできる。圧力効果でおいしくできるザル付き2重構造。大きめの野菜もそのまま加熱。下ごしらえや付け合わせに。
寸法(cm)約16.8×19.3×高さ8.8
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約140
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。
全長(mm)160
刃長(mm)40
仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付き
トラスコ品番381-8985
質量(g)50
表面処理ハードクローム仕上げ
切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5
刃厚(mm)2.5
材質(刃)高炭素刃物鋼
切断能力(Φmm2) より線VSF1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。
操作ボタンを前面に、カンタン操作
読み取りやすい大型液晶
電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示
水が掛かっても安心、防水仕様
用途野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。
材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス
質量(g)180
電源単4アルカリ乾電池 4本
本体寸法(mm)125×68×28
温度測定範囲(℃)-5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999
精度(℃)0~50(±1、それ以外±2)
電池寿命約2年
測定間隔1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。)
防水性IPX4
最小表示(℃)0.1
積算日数約400日(平均温度25℃で計測した場合)
食材にのせておすだけかんたん人気キャラクター、アンパンマンのおかずぬき型食材をつめて押すだけで簡単にキャラクターの顔パーツができますキャラクターはアンパンマン、カレーパンマン、しょくぱんまんの3種類ピック付
使用方法
1.野菜・ハム・チーズなどお好きな食材を抜きたい型の大きさに合わせて薄く(3ミリ以下)切ります
2.切った食材の上に、抜き型を置き、手で押さえてください
3.付属のピックで食材を押し出してください
セット内容:ぬき型(アンパンマン・カレーパンマン・しょくぱんまん):各1コ、ピック:1本
材質スチロール樹脂
外形寸法(cm)アンパンマン:約5.1×5.4×1.4、カレーパンマン:約4.6×5.8×1.4、しょくぱんまん:約5×4.8×1.4、ピック:約6.7×0.5×0.5
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
245種類の野菜・果実・きのこを濃縮、熟成させました。更に植物性ナノ型乳酸菌Rを加えてパワーアップしました。
原材料サフラワー油、ゼラチン、植物発酵エキス(デキストリン、甜菜糖、黒砂糖、麦芽糖、よもぎ、ウコン、その他)、乳酸菌、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、(原材料の一部にりんご、大豆、やまいも、バナナ、ごま、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、ももを含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分【2球(0.92g)当たり】熱量:5.34キロカロリー、たんぱく質:0.256g、脂質:0.362g、炭水化物:0.264g、ナトリウム:0.71mg、(食塩相当量:0.0018g)、乳酸菌:400億コ
1ケース(460mg×62球)
¥1,298
税込¥1,402
7日以内出荷
245種類の野菜・果実・きのこを濃縮、熟成させました。更に植物性ナノ型乳酸菌Rを加えてパワーアップしました。お徳な93日分です。
原材料サフラワー油、ゼラチン、植物発酵エキス(デキストリン、甜菜糖、黒砂糖、麦芽糖、よもぎ、ウコン、その他)、乳酸菌、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、(原材料の一部にりんご、大豆、やまいも、バナナ、ごま、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、ももを含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分【2球(0.92g)当たり】熱量:5.34キロカロリー、たんぱく質:0.256g、脂質:0.362g、炭水化物:0.264g、ナトリウム:0.71mg、(食塩相当量:0.0018g)、乳酸菌:400億コ
1ケース(460mg×186球)
¥2,698
税込¥2,914
7日以内出荷
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃
電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理DPD法
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)120
仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60
モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870
機能過電流保護
ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ
バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力AC100V~240V
フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)5
作動温度(℃)-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
調理のプロ、業務用、家庭用と様々なシーンで活躍する調理用温度テスターです。センサーは160°回転収納式のため扱いやすく、様々な角度の測定にも対応。肉や魚など食材ごとに6色ご用意しており、使い分けることで食中毒予防などの衛生管理に対応できるだけでなく、HACCPにおける製造過程での温度管理に役立ちます。
工場での製造時に5点での校正を行っており、精度の高い温度測定を可能にします。
セット内容本体、CR2032型電池 2個、日本語取扱説明書他
質量(g)85
電源コイン型リチウム電池CR2032 2個(約4000時間の使用が可能)
測定範囲(℃)-50.0~199.9℃、200~300℃
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24
精度(℃)±0.4(-50.0~-30.0)、±0.2(-30.0~170.0)、±0.4(170.0~199.9)、±1(200~300)±1digit
電源自動OFF1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択
温度センサーステンレス製突刺し型
使用環境温度(℃)-20~50.0
長さL×直径(mm×Φmm)温度センサー:103×3
検出単位0.1℃(-50.0~199.9)、1℃(200~300)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67 (水に浮揚)(浸漬して使用する製品ではありません)
関連キーワード