カテゴリ

  • 厨房用品(3)
  • 家電(1)

「野菜 絞り 機」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライフードメーカー cottaドライフードメーカーcotta
16,980税込18,678
1台(1台)
4日以内出荷
ドライフルーツやメレンゲパウンドラスク、アイシングクッキーの乾燥が気軽にできるドライフードメーカーです。 置き場所はA4サイズ程度のコンパクトなのに、取り外し可能な5枚の乾燥網で一度にたくさんのドライ調理が可能です。 乾燥温度は30℃から80℃の1℃刻み、タイマーは1時間から99時間までと、細やかに幅広く設定できます。 乾燥時間と乾燥温度の設定は、ダイヤルを回すだけ。デジタル表示で簡単に見やすくなっています。 発酵モード付きで、ヨーグルトも作れます。 余ってしまいそうな野菜や果物を乾燥させることで長期保存ができ、フードロス削減にもつながります。 【使い方】ドライにしたい材料を用意し、必要に応じてカットする。 乾燥網に食材を並べ、一番下部にトレイをセットし調理物の高さに合わせて、乾燥網をドライフードメーカーにセットする。 5枚までセットできます(必要に応じてクッキングシートを敷いてください)。 ふたを閉める(左に開くので乾燥棚を簡単にセット出来ます)。 電源ボタンを押し、モードボタンでドライモードか発酵モードを選ぶ。 右のダイヤルで調理時間、左のダイヤルで調理温度を設定する。 【お手入れ方法】 使用後庫内を水を含ませた柔らかい布をかたく絞り、汚れをふき取って下さい。 乾燥網、トレイは、使用後よく洗って柔らかい布などで早めに水気を切ってください。 【保存方法】 乾燥網、トレイは食器洗浄機や食器乾燥機不可です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質本体:プラスチック、鉄/乾燥網:鉄、クロムメッキ寸法(mm)285×265×220質量(kg)2.6内寸(mm)257×177×158レンジ不可食器洗浄機不可
にんにく絞り 貝印にんにく絞り貝印
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
にんにく専用の絞り器です。付属のクリーナーを使って穴の目詰まりを掃除できるので清潔に使用できます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質本体:亜鉛合金(クロムメッキ)/クリーナー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)寸法(mm)約150×53×30質量(g)約230
ローヤル ミートチョッパー卓上型 22 ステンレス本体 アルファ・ローヤルローヤル ミートチョッパー卓上型 22 ステンレス本体アルファ・ローヤル
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
防水型押釦スイッチ付 ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。 オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。 ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。 ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。本体高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由
ローヤル ミートチョッパー卓上型 12 ステンレス本体 アルファ・ローヤルローヤル ミートチョッパー卓上型 12 ステンレス本体アルファ・ローヤル
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
防水型押釦スイッチ付 ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。 オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。 ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。 ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。本体高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら