錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
金具径(mm)60
毛丈(mm)25
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード