DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に
材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)
全長(mm)265
板厚(mm)0.6
刃厚(mm)0.6
1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)250
1インチ当たり山数24山
材質高速度鋼HSS
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)263
適合機種250mm幅金工のこ
厚さ(mm)0.65
材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)80
呼称(mm)250
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に
全長(mm)250
材質バイメタル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250
適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート
材質SK-3 フレックス
こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250
材質ハイスバイメタル
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263
材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼
鋸刃呼称寸法(mm)250
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
材質合金工具鋼(SKS)
全長(mm)250
全長(mm)313
適合機種300mm幅金工のこ
厚さ(mm)0.65
質量(g)90
呼び寸法(mm)300
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)
全長(mm)130
幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.26
刃長(mm)75
仕様(アサリ)なし
材質SK1
RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠・剪定用(アサリあり)
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
他社回転脱着式のノコギリにも使用できます
用途一般木材・集成材・合板・硬木
刃渡り(mm)260
1袋(3枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト
幅(mm)120
厚さ(mm)20
全長(mm)390
ピッチ(mm)1
刃長(mm)260
山数24山
板厚(mm)0.4
刃のサイズ(mm)250
材質(刃)炭素工具鋼
切り幅(mm)1.3
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃
材質SK85
表面処理クリアコート
刃先処理衝撃焼入
段ボールの開封に最適な短い刃の段ボールのこぎりです。
フッ素コーティング加工を施したギザギザ両刃で、粘着物が刃に付着しにくく、PPバンドもラクラクカットできます。
手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールや荷物などの開封、PPバンドの切断に。
質量(g)23.2
刃長(mm)約33.5
寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×144.4
コーティングフッ素コーティング
材質(ボディ)PP
材質(ブレード)ステンレス
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
龍宝丸折込式粗大ゴミ切断のこぎり用の替刃です。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に
材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)、グリップ:ABS/エラストマー樹脂
刃数24
表面処理無電解ニッケルメッキ
切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚
板厚(mm)0.7
刃先処理衝撃焼き入れ
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
材質SK85
全長(mm)302
ピッチ(mm)1.75
刃厚(mm)0.6
刃先処理衝撃焼入
切り幅(mm)0.9±0.05
刃渡り(mm)265
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
幅(mm)12
厚さ(mm)0.64
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
大型カッターの決定版。
紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型
色イエロー
仕様ネジロック式
トラスコ品番360-7551
全長(mm)150
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
多目的のこぎりマジックソーの専用替刃です。
全長(cm)15
直径(Φcm)0.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き
歯先衝撃(高周波)焼入れ
強化された「のこぎり刃」で、ナイロンコードとは思えないほどの鋭い切れ味を実現。バラケにくく切れ味が長持ちします。
長さ(cm)26
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。
トラスコ品番412-2771
材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)190
質量(g)20
刃長(mm)75
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
長さ(cm)26
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1.小型で持ち運びしやすい!。2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!。3.70℃まで耐熱性あり!
用途切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!。上から下に押し込むと磁力の切り替えができます!
寸法(長さL×幅W)(mm)160×40.5
保持力約8kg
1箱(1本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

開封のこぎり フッ素コーティング刃
モノタロウ
¥279
税込¥307
両刃の段ボールのこぎりに粘着物が残りにくいフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
トラスコ品番469-6786
材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)135
質量(g)15
刃長(mm)30
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ