495件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)物干しロープ
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 デザイン性&機能性に優れた浴室にも使用可能な物干しロープです。
材質本体:ステンレス、ロープ:ポリエステル 奥行(mm)32 寸法(Φmm)92 表面処理研磨(本体) ロープ長さ(m)2.5 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)2100~2800 奥行(mm)300 耐荷重(kg)22 キャップサイズ(mm)直径100 アズワン品番65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.8kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
種類壁付型 材質アルミダイカスト
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)かもいフレンド 竿用
エコ商品
かもい2ヶ所にしっかり固定。雨の日の物干し指定席。
材質ABS樹脂、天然ゴム、真ちゅう 質量(g)50(1個) 耐荷重(kg)5(1個使用)、10(竿の両側に2個使用) 寸法(cm)4.8×6.7×11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.7kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能や操作性はHC型と同等。 徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール
1セット(2本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。 仕様アルミ支柱への取付
1袋
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用しない時は収納折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
材質アルミダイカスト ホワイト
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ブラケット2個、ランドリーパイプキャップ2個(ホワイト)、ネジ4本 ホワイト系 寸法(Φ×高さH)(mm)パイプキャップ:24×24.4(キャップの穴Φ19) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット:41×27×42.5 ネジピッチ20
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷

種類物干竿 セット内容PM-25物干し竿(長さ2.56m/竿径32mm)、専用竿止め金具 材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ) 材質(本体)(物干し竿)ステンレス 材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー 材質(エンドキャップ)樹脂
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)400 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物 種類壁付型 仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途壁面直付用 セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個 材質ステンレス
1セット
659 税込725
当日出荷

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物 種類自在式 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 耐荷重(kg)100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)550 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.7kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
用途腰壁用屋外物干金物 種類壁付型 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール 許容荷重(kg)(目安)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
5,100 税込5,610
8日以内出荷

ハンキングバーH1の天井ブラケットのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
付属品取付ネジ(3.5×35mm)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量1kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装
1セット(2本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内物干し・ベランダ物干し・洗濯物干し金物シリーズ Bパック 木製下地用コーチスクリューセット
材質(羽根)SUS304 アズワン品番64-7752-45
1セット(2個)
329 税込362
当日出荷

戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用 付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚 材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム 仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量1.1kg
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックアルミ物干し金具
使わないときは折りたたんでスッキリ収納、左右に収納できます。ハンガーもかけられます。ベランダ、バルコニーなどに
材質アルミ 取付穴(mm)(上部)横21×縦11、(下部)横10.6×縦20
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)物干金物用インサート
仕様物干用(2連) 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)300
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

種類自在式 材質アルミニウム(A6063S押出形材) シルバー 仕上アルマイト処理
1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.8kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二段階の高さ調整(固定式)がついた外部天井用の物干し。
材質/仕上アルミパイプ製/アルマイトメッキ仕上 取付穴(mm)芯:300
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研) 動画あり
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別室内用 色(本体)ホワイト 耐荷重(kg)15 材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上) 材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量1kg
1セット(2本)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用 種類天井吊型 全長(mm)655 付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本 材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他 参考使用荷重(kg)20 呼称標準
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途手摺子取付用 セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個 材質ステンレス
1セット
3,188 税込3,507
当日出荷