125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm)265 板厚(mm)0.6 刃厚(mm)0.6 1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷

1本
639 税込703
当日出荷

ホーザン金切鋸
軽量なアルミダイキャスト製
鋸刃(mm)250 全長(mm)350 材質(本体)アルミ 質量(g)215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1本
569 税込626
当日出荷


木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用 刃長(mm)170 全長(mm)約305 材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼 山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
999 税込1,099
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

金切鋸シリーズに竹木工プラスチック用(無電解ニッケルメッキ表面処理)を追加。(無電解ニッケルメッキ表面処理でキリコのハケが良く、スムーズな切れ味を実現。) メーカーバイメタルは刃先のハイス部分を最高級のコバルトハイスを採用し、さらに耐久性に優れています。 バイメタルは左図のように刃先のみがハイスなので、切削時曲げてもねじっても折れにくく、切削性能に優れています。 金切鋸シリーズを充実させ、様々な用途に対応
1パック(1枚)ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CUSTOM KOBO金切鋸
エコ商品
一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15 山数24(中目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CUSTOM KOBO角度調整付金切鋸
エコ商品
固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30 材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5 山数24(中目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。 刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。 二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。
用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。 仕様中目 材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。 寸法(mm)280×70×20 質量(g)145 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1丁
749 税込824
4日以内出荷

丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。 仕様力の入れやすいワイドグリップ 材質アルミダイカスト
1個
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の長さ(グリップから出す長さ)調節がコインネジの締付けで簡単な便利なスライドグリップ。
用途一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に最適です。 仕様中目 材質グリップ:PP。ブレード:カーボン鋼。 寸法(mm)250×45×15 質量(g)38 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1丁
289 税込318
4日以内出荷

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm)120 厚さ(mm)20 全長(mm)390 ピッチ(mm)1 刃長(mm)260 山数24山 板厚(mm)0.4 刃のサイズ(mm)250 材質(刃)炭素工具鋼 切り幅(mm)1.3
1本
859 税込945
当日出荷

塩ビ・プラスチック・薄物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
仕様細目・フレックス加工・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数32山/インチ当り
1個
259 税込285
4日以内出荷

プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。 ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品バイメタル鋸刃1枚付 適合(使用鋸刃サイズ)300mm トラスコ品番353-2003 材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート 質量(g)720 山数24
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm)263 適合機種250mm幅金工のこ 厚さ(mm)0.65 材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g)80 呼称(mm)250
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Strong Tool金切鋸刃
全長(mm)250 材質鋸刃:カーボン鋼 山数24
1セット(6枚)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250 仕様般金属用(おれない) 材質SK-3 1インチ当たり山数24
1セット(6枚組)
499 税込549
当日出荷

作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト 質量(g)300 山数24山 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×395×25 フレーム(mm)250と300の替刃兼用タイプ
1個
629 税込692
翌日出荷

1セット(2枚)ほか
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金切鋸用の一般金属切断用替刃です。
用途鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。 仕様中目 セット内容6枚入 材質ブレード:カーボン鋼 寸法(mm)250×12×1 質量(g)12 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 対応機種IH-07・IH-08・BK-30
1丁
239 税込263
欠品中

CUSTOM KOBO金切鋸替刃
エコ商品
固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7 全長(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
材質バイメタル 寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
1セット(3枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:木柄 質量(g)395 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×450×25
1個
609 税込670
翌日出荷

金切鋸用の替刃です。金切鋸用の交換用替刃です。
用途金切鋸用替刃。 サイズ(mm)250
1個
59 税込65
翌々日出荷

ヤヨイ化学金切鋸替刃
カーテンレールやモールディングの切断にご使用ください。
刃長(mm)250
1袋(2枚)ほか
959 税込1,055
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 刃に特殊加工を施し、無理な力がかかった時に折れずに、曲がるようになっています。簡易グリップ付きです。
用途薄銅管・アルミサッシ・カーテンレールなどの切断作業。 刃数24山 全長×幅W(mm)約315×12
1パック(2枚)
319 税込351
当日出荷

LENOX(レノックス)バイメタル金切鋸刃
コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。
用途250mm金切フレーム用。 材質コバルトハイスバイメタル
1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。用途;一般鉄材から塩ビ・プラスチックまで幅広く切断できます。
材質炭素鋼 寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
1セット(2枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金切鋸用の替刃です。金切鋸用の交換用替刃です。
用途金切鋸用替刃。 サイズ(mm)250×12
1個
69 税込76
翌々日出荷

1パック(6枚)
499 税込549
当日出荷

ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-3 鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

金切鋸は押して切る。
仕様中目 セット内容替刃2枚付 材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。 寸法(mm)440×100×26 質量(g)404 タイプ3個 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1個
679 税込747
当日出荷

一般金属用ハンドソーJIS規格適合 折れにくい高周波焼き入れ
仕様中目・フレックス加工・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)33 タイプハンドソー 枚数2枚 山数24山/インチ当り
1個
239 税込263
4日以内出荷

市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 全長(mm)約450 質量(g)370 替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山 適合替刃250mm
1個
589 税込648
翌々日出荷

一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様中目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数24山/インチ当り
1個
229 税込252
4日以内出荷

一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様中目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数12枚 山数24山/インチ当り
1個
669 税込736
4日以内出荷

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に 全長(mm)265 適合機種250mm幅金工のこ 材質HSS 質量(g)35
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)