こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)263
適合機種250mm幅金工のこ
厚さ(mm)0.65
材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)80
呼称(mm)250
国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250
仕様般金属用(おれない)
材質SK-3
1インチ当たり山数24
1セット(6枚組)
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質バイメタル
刃数32山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質ハイス鋼
刃数24山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250
材質ハイスバイメタル
材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。
全長(mm)240
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)355
奥行(mm)250
切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に
材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)
全長(mm)265
板厚(mm)0.6
刃厚(mm)0.6
1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に
全長(mm)250
材質バイメタル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263
材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼
鋸刃呼称寸法(mm)250
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)250
1インチ当たり山数24山
材質高速度鋼HSS
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250
適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート
材質SK-3 フレックス
普及用オールハイス・ハンドソー。
従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に
全長(mm)263
山数24
材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
材質合金工具鋼(SKS)
全長(mm)250
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質SK-6
刃数24山
適合サイズ(mm)250
関連キーワード