カテゴリ

  • 作業工具(138)
    • 板金鋏/金切ハサミ(104)
    • 切箸(13)
    • 精密ハサミ(4)
  • 農具(14)
  • 安全保護具(9)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「金切バサミ」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡ ベストツール板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡベストツール
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
収納力の高いサイズ設計と太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用。曲がり刃形状の柳刃やメタルカット・直線切鋏等から大型の板金鋏までしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。耐久性を追求した、こだわりの二重縫製と補強耳革。縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているのでダメージの多い箇所の補強もバッチリです。刃先をしっかり保護し、ケースを貫通させない!鋏収納部の内底は、刃先へのダメージを抑える多重革補強を実現。従来品と違い、底部が貫通しないので安全に鋏を収納できます。取出口はPE材で補強。ハードな使用でもケースにダメージが残りません。摩擦による革へのダメージを防ぐため取出し口を2段共にPE材で補強しました。道具の出し入れ時に先の尖った金切鋏や直線切鋏の刃が当たっても安心です。細かい作業に最適な小型~中型板金鋏収納口をプラス。2段目は180mm~210mm等の繊細な作業に最適な一回り小さい板金鋏を収納可能。また板金鋏の他に大型カッターなどの道具も収納出来るマルチユースなポケットに仕上げました。つかみばしを2丁両サイドに収納可能。24~90mm規格すべてのサイズに対応したツカミ箸収納口を2つ装備。グリップが付いたモデルでもスムーズに収納出来ます。ワンタッチベルトがスムーズに通せる!各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せるベルト通し部に設計しています。
寸法(mm)310×115×60質量(g)320
板金鋏用刃先保護ケース 紺色染 ベストツール板金鋏用刃先保護ケース 紺色染ベストツール
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
直刃・柳刃・エグリ刃対応!金切鋏の鋭利な刃先を保護する牛革製刃先保護ケース。大切な鋏の先端を守ることはもちろん、収納・保管・移動時などでの物損事故などを防止する安全性重視の革製刃先ケースに仕上げました。ケース内部に傷防止用樹脂を全面に採用。柳刃やエグリ刃等の湾曲した刃先を収納した際に、刃先だけでなく革ケースへのダメージも防ぐPE材を内側全面に貼り付けました。また収納時に鋏の刃先を傷めないようカシメ鋲による突起を無くしています。小型から大型サイズまで対応したフリーサイズ設計。180~300mmの金切鋏はもちろん、角波板切鋏やリブ・プリント波板切鋏などの大型鋏にも使えます。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。黒・紺・赤の三色展開なので直刃は黒、柳刃は紺のように収納時でも刃先の識別が可能。様々な金切鋏を多く持っていても管理や選別が楽で作業効率が向上します。カラーリングは染めで行っているので変色や劣化がしにくいのが特長です。
材質牛革、リベット:スチール、内部:PE材(摩耗・キズ防止用)牛革 紺色染め質量(g)220寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)170×80×40
板金鋏用刃先保護ケース 黒色染 ベストツール板金鋏用刃先保護ケース 黒色染ベストツール
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
直刃・柳刃・エグリ刃対応!金切鋏の鋭利な刃先を保護する牛革製刃先保護ケース。大切な鋏の先端を守ることはもちろん、収納・保管・移動時などでの物損事故などを防止する安全性重視の革製刃先ケースに仕上げました。ケース内部に傷防止用樹脂を全面に採用。柳刃やエグリ刃等の湾曲した刃先を収納した際に、刃先だけでなく革ケースへのダメージも防ぐPE材を内側全面に貼り付けました。また収納時に鋏の刃先を傷めないようカシメ鋲による突起を無くしています。小型から大型サイズまで対応したフリーサイズ設計。180~300mmの金切鋏はもちろん、角波板切鋏やリブ・プリント波板切鋏などの大型鋏にも使えます。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。黒・紺・赤の三色展開なので直刃は黒、柳刃は紺のように収納時でも刃先の識別が可能。様々な金切鋏を多く持っていても管理や選別が楽で作業効率が向上します。カラーリングは染めで行っているので変色や劣化がしにくいのが特長です。
材質牛革、リベット:スチール、内部:PE材(摩耗・キズ防止用)牛革 黒色染め質量(g)220寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)170×80×40
板金鋏用刃先保護ケース 赤色染 ベストツール板金鋏用刃先保護ケース 赤色染ベストツール
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
直刃・柳刃・エグリ刃対応!金切鋏の鋭利な刃先を保護する牛革製刃先保護ケース。大切な鋏の先端を守ることはもちろん、収納・保管・移動時などでの物損事故などを防止する安全性重視の革製刃先ケースに仕上げました。ケース内部に傷防止用樹脂を全面に採用。柳刃やエグリ刃等の湾曲した刃先を収納した際に、刃先だけでなく革ケースへのダメージも防ぐPE材を内側全面に貼り付けました。また収納時に鋏の刃先を傷めないようカシメ鋲による突起を無くしています。小型から大型サイズまで対応したフリーサイズ設計。180~300mmの金切鋏はもちろん、角波板切鋏やリブ・プリント波板切鋏などの大型鋏にも使えます。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。黒・紺・赤の三色展開なので直刃は黒、柳刃は紺のように収納時でも刃先の識別が可能。様々な金切鋏を多く持っていても管理や選別が楽で作業効率が向上します。カラーリングは染めで行っているので変色や劣化がしにくいのが特長です。
材質牛革、リベット:スチール、内部:PE材(摩耗・キズ防止用)牛革 赤色染め質量(g)220寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)170×80×40
軽天工具 (剛力(金切)ハサミ) ミノル工業軽天工具 (剛力(金切)ハサミ)ミノル工業
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!!切替スイッチ付きパワーモードで切断力UP!!驚異の切れ味ステンレス(SUS304)1.0mmが軽く切れる。倍力率驚異の15倍(特許取得)
性能ステンレス、1.0mm、鉄板、1.4mm、アルミ、2.0mm全長(mm)230質量(g)360
パワフル金切鋏 TAKAGI(高儀)パワフル金切鋏TAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パワフルに切る。薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に材質【刃部】クロムモリブデン鋼【ハンドル】スチール【グリップ】ポリ塩化ビニル質量(g)530サイズ(mm)270
スチール製雨樋 軒とい スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 軒とい スウェーデン製シマブン
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。接着剤を使用せず、クリップ式のジョイントでつなぎます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。軒樋の厚さは0.6mmで、金切りばさみとのこぎりでカットできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)3000種類軒とい
万能金切鋏 チョッパー SK(新潟精機)万能金切鋏 チョッパーSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に材質炭素鋼(本体)本体質量(g)350切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
[29個組] 配管工具セット エスコ[29個組] 配管工具セットエスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
マルチツール16種 BOSCH(ボッシュ)マルチツール16種BOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。RoHS指令(10物質対応)対応
金切ハサミ (左) STAHLWILLE(スタビレー)金切ハサミ (左)STAHLWILLE(スタビレー)
26,980税込29,678
1丁
翌日出荷
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。
用途左手用(右カーブ)全長(mm)260質量(g)473切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
金切ハサミ (右) STAHLWILLE(スタビレー)金切ハサミ (右)STAHLWILLE(スタビレー)
26,980税込29,678
1丁
90日以内出荷
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。メイン画像は左手用です。
用途右手用(左カーブ)全長(mm)260質量(g)473切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
319,800税込351,780
1セット
90日以内出荷
VW/AUDI用板金工具セット STAHLWILLE(スタビレー)VW/AUDI用板金工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
129,800税込142,780
1セット
90日以内出荷
セット内容グリップ付フラットチゼル112、グリッププライヤー65632175・65642145・65642250、エンジニアスクレーパー10670-265、ハンマー10960-200、金切ハサミ12752R・12752L入組点数9総質量(kg)4.4
若獅子 金切鋏 柳刃 アークランズ若獅子 金切鋏 柳刃アークランズ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
若獅子 金切鋏 直刃 アークランズ若獅子 金切鋏 直刃アークランズ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
若獅子 金切鋏 エグリ刃 アークランズ若獅子 金切鋏 エグリ刃アークランズ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
14徳ツール ウィキャン14徳ツールウィキャン
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
1台あれば多用途に使える便利な多徳ツール アウトドア・レジャーに重宝
仕様●サイズ:H9.0×W2.5×D2.3cm(収納時)●材質:ステンレス・PP●使用可能機能●▼ナイフ●▼プラスドライバー●▼マイナスドライバー●▼穴あけ●▼ヤスリ●▼爪磨き●▼糸通し●▼コルク抜き●▼栓抜き●▼ハサミ●▼缶切り●▼針はずし●▼ウロコ取り●▼のこぎりアズワン品番68-4067-04
金切鋏 喜久和金切鋏喜久和
3,088税込3,397
1個
3日以内出荷
見た目は小さいですがしっかりと切れます。鋏タイプの小型の針金切です。
全長(mm)115質量(g)45切断能力【銅線】#16切断能力(mm)【アルミ線】2.5mmまで
クローム金切鋏 喜久和クローム金切鋏喜久和
3,088税込3,397
1個
3日以内出荷
見た目は小さいですがしっかりと切れます。クロームメッキ加工をした錆にも強い鋏タイプの小型の針金切です。
全長(mm)115質量(g)42
かぼちゃ切鋏 金止 喜久和かぼちゃ切鋏 金止喜久和
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
楽にカボチャの芯を切ることができます。
用途かぼちゃを収穫するに。全長(mm)205質量(g)220
倍力金切はさみ 直型 iHelp倍力金切はさみ 直型iHelp
799税込879
1個
当日出荷
刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル寸法(mm)250×63×25質量(g)400切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで刃部硬度HRC 60-62
はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズエスコ
21,100税込23,210
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-87
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
16,000税込17,600
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-80
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
15,800税込17,380
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-84
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
19,000税込20,900
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ
仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-82
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
16,700税込18,370
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-85
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
17,400税込19,140
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-81
芽切鋏 両刃 金止 ドウカン芽切鋏 両刃 金止ドウカン
7,698税込8,468
1丁
翌々日出荷
松の芽摘みや細かい芽切作業に最適。
全長(mm)200質量(g)200刃長(mm)78使用目的芽切鋏グリーン購入法適合
芽切鋏曲がり 金止 ドウカン芽切鋏曲がり 金止ドウカン
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
枝に近い芽も迷わず切ることができます。
全長(mm)200質量(g)200刃長(mm)80使用目的芽切鋏グリーン購入法適合
本職用 長刃剪定芽切鋏 金止 花酔本職用 長刃剪定芽切鋏 金止花酔
7,988税込8,787
1個
予約販売
信頼品質の山形打ち刃物!!700年の伝統を誇る山形打ち刃物の流れを受け継ぎ、鋏一筋80余年。山形市伝統技術功労者褒賞を受賞し、山形県産優良品として推奨されている製品です。永年、受け継がれてきた秘伝の職人技に近代的技術を加え、丹精込めて鍛造手仕上げております。伝統と職人の手技が生み出す、「二刃一心」の切れ味と刃持ちの良さ、丈夫さにおいて絶大な信頼を頂いております。
用途木枝の剪定作業に。材質刃物特殊鋼全長(mm)200質量(g)192
本職用 剪定芽切鋏 金止 花酔本職用 剪定芽切鋏 金止花酔
6,588税込7,247
1個
5日以内出荷
信頼品質の山形打ち刃物!!700年の伝統を誇る山形打ち刃物の流れを受け継ぎ、鋏一筋80余年。山形市伝統技術功労者褒賞を受賞し、山形県産優良品として推奨されている製品です。永年、受け継がれてきた秘伝の職人技に近代的技術を加え、丹精込めて鍛造手仕上げております。伝統と職人の手技が生み出す、「二刃一心」の切れ味と刃持ちの良さ、丈夫さにおいて絶大な信頼を頂いております。
用途木枝の剪定作業に。材質刃物特殊鋼全長(mm)180質量(g)190
フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用) ツボサンフレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)ツボサン
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
極匠 黒染め牛床革 ベストツール極匠 黒染め牛床革ベストツール
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大型サイズの板金鋏の他、直線切鋏の収納にも対応したサイズで設計され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用したツールケースです。鋏の収納口は規格サイズ300mmのリブプリント波板切鋏や角波板切鋏などの大型板金工具も収納可能なサイズで設計しました。収納口はPE材で補強。先の尖ったハサミの出し入れ時、ケースへのダメージを最小限に抑えます。内底部は鋏の先を保護し、ケースを貫通させない多重革補強済み。刃先が露出しないので安全に収納出来ます。従来品よりもスリムな幅で製品化に成功。かさばりがちな腰回りもスッキリします。板金ハンマー収納スペースも用意。あらゆる板金工具を省スペースで収納可能です。
用途板金鋏や金切鋏、つかみばし、板金ハンマー等の収納にトラスコ品番495-7027材質本体:黒染め牛床革製、リベット部:スチール形状板金鋏ケース幅(mm)115ブラック高さ(mm)310奥行(mm)90ベルト通し幅(mm)60
板金はさみ BAHCO(バーコ)板金はさみBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-1291
板金はさみ BAHCO(バーコ)板金はさみBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-1985
金切ハサミ TURNUS金切ハサミTURNUS
56,980税込62,678
1丁
3日以内出荷
握りやすいコートティングハンドル。
全長(mm)260質量(kg)0.55
金切ハサミ TURNUS金切ハサミTURNUS
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷から80日以内出荷
握りやすいコートティングハンドル。
金切ハサミ TURNUS金切ハサミTURNUS
7,298税込8,028
1丁
3日以内出荷から80日以内出荷
口先は細め。
全長(mm)240
シノギ芽切鋏 金止 200mm キンボシシノギ芽切鋏 金止 200mmキンボシ
7,398税込8,138
1丁
4日以内出荷
伝統の技 火造り鍛造。切断できる生木の目安は、8mm以下です。日本製。
用途小枝の手入れ・芽切り等に。全長(mm)約200使用目的小枝の手入れ・芽切り等に切断対象小枝・芽・生木切断能力(Φmm)生木:8以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら