15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長L(mm)260 質量(g)532 切断能力(mm)(鉄板)1.8、(ステンレス板)1.2
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。 材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム 全長(mm)270 質量(g)500 刃部硬度HRC60~62 仕上黒染
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。 ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260 刃長(mm)55 エスコ品番EA544A-2 質量(g)509 タイプ右きき用 材質(刃)C60(カーボン60) 材質(ハンドル)PVC 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)ステンレス1
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。 刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。 亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。 ステンレス板は0.6mmまで切断できます。
全長(mm)260 質量(g)350 切断板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握りやすいコートティングハンドル。
全長(mm)260 質量(kg)0.55
1丁
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。分厚い刃は切断材に負けてハサミが、ねじれる事を防ぎます。左手で持って真っ直ぐ、右曲がりに切断するのに適します。
用途鉄板、ブリキ板、絨毯、皮、紙などの切断に。 全長(mm)260 質量(g)350 切断板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

全長(mm)260 刃長(mm)75 トラスコ品番770-0041 材質刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜 質量(g)425 刃厚(mm)7.0
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷

切れ味が良く、耐久性があります。トタン波板・ガルバリウム波板・樹脂製波板の横切り切断ができます。鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。 刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途波板の横切り。 全長(mm)約270 形状波板切 切断能力(mm)(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3まで、(ポリカーボネート波板・エンビ波板)1.0まで 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)金切ハサミ (右)
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。メイン画像は左手用です。
用途右手用(左カーブ) 全長(mm)260 質量(g)473 切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
1丁
26,980 税込29,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)金切ハサミ (左)
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。
用途左手用(右カーブ) 全長(mm)260 質量(g)473 切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
1丁
26,980 税込29,678
翌日出荷

全長(mm)270 刃長(mm)48 トラスコ品番445-4022 材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 質量(g)460
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷

強力スプリングを内蔵しています。 刃はギザ付です。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)270 刃長(mm)48 トラスコ品番445-4014 質量(g)460 材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 切断能力(mm)ステンレス板0.53 刃先左曲がり 材質(刃)クロムモリブデン鋼 切断能力(mm)鋼板1.1 切断能力(mm)鉄板0.7
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷

長い刃が葉切りに最適
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm)270 刃長(mm)125 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷

刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス 付属品お手入れ用セーム皮付 材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)