132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
609 税込670
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)





Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。
用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ Ni
1個
24 税込26
5日以内出荷

材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差eH7
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
1本
509 税込560
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)



1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ローラーリテーナーとブッシュを統合したシンプルな構造です。剛性やストローク長が決定済みで、設計が容易。
用途高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。 付属品フレキシブルカラー1個 材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 耐熱温度(℃)170 許容差【はめあい穴】ISO H5 寸法f(mm)max 0.2 材質(リテーナー)真鍮(C3603相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(本体)62~64(HRC)
1本
56,980 税込62,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途射出成形金型において、ガイドピンのみでガイドから位置決めまでを完結するシステム。高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。 付属品フレキシブルカラー1個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 耐熱温度(℃)170 許容差【はめあい穴】ISO H5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途6701/7231シリーズのAGS用フレキシブルカラー。 材質(本体)快削鋼(SUM43相当) 耐熱温度(℃)200 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM/FPM) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L9(mm)2.2
1本
1,698 税込1,868
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

パンチ工業ストリッパガイドピン
エコ商品
硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
用途プレス金型用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)エジェクタガイドピンEGP
エコ商品
材質SCM415 硬度58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

Qロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
729 税込802
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC 公差eH7
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


アガトン高密度ボールリテーナ(POM)
エコ商品
用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ケース)POM 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ボール)62~64(HRC)
1本
2,498 税込2,748
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


パンチ工業ボールガイドポストセット
エコ商品
可動ストッパ式・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。
用途プレス金型用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


仕様ノック穴付 材質(本体)FC250、(内蔵ブシュ)材質SUJ2<硬度58HRC~>
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モリブデン、極圧添加剤配合で優れた極圧性。 優れた耐熱性、機械安定性。 特殊ポリマー配合で付着性が高いので保持力が強く、垂直のスライド面でのグリース流れ落ちが少ない。
用途ローラーガイド、ボールガイドの潤滑。機械摺動部の潤滑。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(80g)ほか
2,698 税込2,968
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差eH7
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め 許容差【はめあい穴】ISO H5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

位置決め用の外付けサークリップが付属し、リテーナのクリープ現象を防止します。
用途高剛性を要する金型、特に高荷重で比較的低速運動(最大40m/min)のガイドに適しています。射出成形金型ガイド。 付属品サークリップ 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 材質(ケース)真鍮(C3603相当) 硬度HRC【ローラー】62~64 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラープロファイルローラー
1本
42,980 税込47,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)