「金型用砥石 180」の検索結果

68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)50 粒度180 砥粒WA トラスコ品番751-1124 質量(g)20 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)50 粒度180 砥粒WA トラスコ品番852-9416 質量(g)46 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

強靭かつ磨滅が少ない硬度の特殊砥石。 鋭角の隅など細部の磨きにも著しい性能を発揮します。
用途放電加工後の荒仕上に適しています。 砥粒中硬 結合剤V 適合材金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150 セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600 粒度120、180、240、320、400、600 適合材金型
1箱(6本)
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)150 対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型 砥粒WA
1袋(10個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等 砥粒中硬 結合剤V 適合材金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適 砥粒中硬 結合剤V 適合材プラスチック金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)150 粒度600 砥粒GC トラスコ品番852-9230 質量(g)68 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別 粒度400(極細目) 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)金型用砥石 YE
エコ商品
耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
適合材金型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,278
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。 適合材金型
1箱(10本)ほか
3,512 税込3,863
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。 ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。
用途一般金型・難削材の研磨及びバリ取り 砥粒中硬 結合剤V 適合材一般金型、ステンレス、アルミなど
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

緑色Sic砥粒と特殊な結合剤の砥石で、研磨面をキズつけず、安定した仕上がげ面を得られます。 超硬、焼入れ鋼などに適しています。
用途非鉄金属・硬質工具等 砥粒中硬 結合剤GC 適合材金型、非鉄金属、硬質工具等
1箱(20本)
9,298 税込10,228
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 長さ(mm)100 厚さ(mm)1.0 使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。 適合材特にプラスチック金型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

8面体の単結晶砥粒をビトリファイドの結合剤で固め、さらに特別な樹脂加工を施した砥石で切れ味がよく砥石のかかりがとても良好なオリジナル砥石です。
用途放電加工後の表面研磨 砥粒軟硬 結合剤V 適合材金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃径(Φmm)3 全長(mm)100 粒度180 トラスコ品番499-9771 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,988 税込4,387
当日出荷

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目) 種別 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃径(Φmm)3 全長(mm)50 粒度180 トラスコ品番751-1205 質量(g)5 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

厚さ(mm)2 幅(mm)6 全長(mm)50 粒度180 トラスコ品番852-9378 質量(g)5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

厚さ(mm)0.8 幅(mm)6 全長(mm)50 粒度180 トラスコ品番852-9443 質量(g)4 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)6 全長(mm)150 粒度180 砥粒WA トラスコ品番852-9202 質量(g)120 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度180 砥粒WA トラスコ品番499-8898 質量(g)250 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)6 全長(mm)150 粒度180 砥粒WA トラスコ品番852-9243 質量(g)144 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度180 砥粒WA トラスコ品番499-9151 質量(g)295 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度180 砥粒WA トラスコ品番852-9252 質量(g)167 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

厚さ(mm)0.5 幅(mm)6 全長(mm)50 粒度180 トラスコ品番852-9436 質量(g)3 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

厚さ(mm)2 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度180 トラスコ品番852-9333 材質アルミナ繊維 質量(g)10 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

厚さ(mm)2 幅(mm)10 全長(mm)100 粒度180 トラスコ品番852-9340 材質アルミナ繊維 質量(g)15 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度180 トラスコ品番499-9631 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

幅(mm)13 全長(mm)150 粒度180 砥粒WA 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)150 粒度180 砥粒WA トラスコ品番852-9196 質量(g)64 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)4 全長(mm)50 粒度180 トラスコ品番852-9422 質量(g)3 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
989 税込1,088
翌々日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)10 全長(mm)50 粒度180 トラスコ品番852-9385 質量(g)7 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)4 全長(mm)100 粒度180 トラスコ品番499-9428 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
1,988 税込2,187
翌日出荷

厚さ(mm)0.8 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度180 トラスコ品番499-9568 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

厚さ(mm)0.5 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度180 トラスコ品番499-9495 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)150 粒度180 砥粒WA トラスコ品番499-9061 質量(g)70 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
5,798 税込6,378
翌日出荷

関連カテゴリ