替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに
刃渡り(mm)200
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)(細目)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト
幅(mm)120
厚さ(mm)20
全長(mm)390
ピッチ(mm)1
刃長(mm)260
山数24山
板厚(mm)0.4
刃のサイズ(mm)250
材質(刃)炭素工具鋼
切り幅(mm)1.3
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)380
ピッチ(mm)18山
トラスコ品番361-7475
質量(g)135
板厚(mm)0.7
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)焼入特殊鋼
切り幅(mm)1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。
フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
刃長(mm)300
寸法(mm)約420×150×28mm
質量(g)約530
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-3
鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。
材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄
質量(g)1000
折りたたみ寸法(mm)50×285×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)
全長(mm)130
幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.26
刃長(mm)75
仕様(アサリ)なし
材質SK1
RoHS指令(10物質対応)対応
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に
材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)
全長(mm)265
板厚(mm)0.6
刃厚(mm)0.6
1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)15
ストローク数(min-1)0~3000
付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)1.43
材質(本体)ナイロン
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72
適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100
電流(A)3.7
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)2
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
ストローク(mm)約18
周波数(Hz)50/60
質量(kg)1.6
付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃長(mm)90
刃わたり(mm)90
全長(mm)225
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
トラスコ品番819-5815
質量(g)84
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途鉛管・銅管・黄銅管
刃長(mm)225
刃わたり(mm)225
全長(mm)379
ピッチ(mm)1.41
仕様特殊表面処理
トラスコ品番818-5840
種別本体
質量(g)116
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)1.00
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5850
種別替刃
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)46
刃長(mm)225
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用
刃長(mm)170
全長(mm)約305
材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼
山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
狭い場所・電動工具が使えない場所・騒音を出してはいけない場所などで活躍します。
邪魔になった物干し竿などの処理に。
刃先はハイス鋼で耐久性に優れています。
替刃式で経済的。
付属品替刃2枚
材質刃部:ハイス鋼、柄部:ABS樹脂
質量(kg)約0.1
寸法(幅W×長さL)(cm)約8.5×38
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250
材質ハイスバイメタル
高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
¥369
税込¥406
当日出荷
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工
切断対象木材、薄い真鍮、アルミ板
適合本体スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089)
山数40
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。銅・アルミ等に最適です。
用途銅・アルミ等の切断作業。
材質ローカーボンスチール
1セット(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工
切断対象木工、金工
適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082)
サイズ1インチ
山数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。
フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。
ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です
刃長(mm)130
全長(mm)280
ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T
仕様替刃5本付
トラスコ品番859-1908
種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用
刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。
木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。
セット内容鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)
材質(柄部)木
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)
仕様替刃5本付
寸法(mm)304×27×120
質量(g)232
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
全長(mm)130
山数80
番手0
アズワン品番64-7863-61
入数10本
断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.45(幅)×0.13(厚み)
1パック(10本)
¥770
税込¥847
当日出荷
用途木材(10mm~30mmまで)金属(約2.0mm~4mmまで)
切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど
適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400
全長(mm)150
刃長(mm)80
山数52
1セット(12本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
120年の歴史を持つドイツ最大の糸ノコメーカー「NIQUA」より、最高水準の クオリティを誇る彫金用糸ノコ刃『SUPER Q』が新発売。 ヘラクレス糸ノコ刃の後継品です。 ドイツ製高級鋼材を使用しており、切削性、耐久性に優れ 硬めの焼きと抜群の切れ味が特長です。
SUPERQ 5つのS
SUPER 高品質
SUPER 精 密
SUPER 弾力性
SUPER 切れ味
SUPER 合金性能
用途金属専用
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質SK-6
刃数24山
適合サイズ(mm)250
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。保管に便利な専用ケース付です。
用途柔らかい金属全般(1mm程度の薄板切断加工に)、ワックス(ロウ)、精密機械部品、貴金属、銅、ニッケル、真鍮、アルミなど。
全長(mm)130
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ