表・裏で目の荒さが違うので、表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。
用途一般的なヤスリで、一般金属用です。
焼き入れ前の金属なら何でも削れます。
全長(mm)235
刃長(mm)120
ヤスリ部幅W(mm)16
ヤスリ部厚T(mm)4
形状平形
適合材一般金属
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質炭素工具鋼
タイプ複目
福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。
材質/仕上炭素工具鋼
目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
全長(mm)235
刃長(mm)150
目の粗さ中目
適合材鉄などの金属全般
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
材質炭素工具鋼
形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。
形状平形 単目
種類単目(S-cut)
適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
形状平
K-5タイプに比べて幅厚にし、200mmサイズより全長・電着長とも短くしておりますので切削用途が広がりました。工具箱に入る手軽な大きさのダイヤモンドヤスリです。刃部とグリップが一体型になり、使いやすくなりました。
用途修正用
全長L(mm)215
ヤスリの長さ(mm)80
幅(mm)16.0
粒度#200
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
エッジと面が平行です。
複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。
平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。
削りカスをすばやく排除します。
高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。
エルゴハンドル付のヤスリです。
形状平
材質高性能合金鋼
エッジと面が平行です。
複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。
平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。
削りカスをすばやく排除します。
高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。
形状平
材質高性能合金鋼
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別鉄工用
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
関連キーワード