30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 形状 材質炭素工具鋼 タイプ単目
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
1本
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

NICHOLSONヤスリ
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。 形状平 (HAND)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニコルソン平ヤスリ
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。 仕様【目の切り方】複目 形状平 (HAND)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツボサンクイックカットヤスリ
エコ商品
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 材質炭素工具鋼 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。 形状平形 単目 種類単目(S-cut) 適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 形状 タイプ【目種】複目
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】14CUT/cm
1本
990 税込1,089
当日出荷

一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】14CUT/cm
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】22CUT/cm
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 形状 タイプ鉄工用 刃長(mm)200 目の粗さ中目
1本
809 税込890
翌々日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 形状 タイプ【目種】複目
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】14CUT/cm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。 エルゴハンドル付のヤスリです。
形状 材質高性能合金鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エッジと面が平行です。 ダイアゴナルカットです。 対象物に対して高い研磨力を発揮します。 軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼 タイプ中目
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】10CUT/cm
1本
990 税込1,089
翌々日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】22CUT/cm
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。
形状 材質高性能合金鋼
1本
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 仕様木柄付BP入り
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途木、軟金属 材質合金工具鋼(SKS-8) アズワン品番64-2216-88
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】10CUT/cm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。 材質ヤスリ部:SKS-8
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。高品質の材料(クロム鋼)から作られており、完成度の高い仕。上げを実現します。鋭い切れ味と精度の高い平行度を兼ね備えたヤスリです。保管に便利な専用ケース付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能五輪・技能検定試験などの各種試験用に。 形状
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)