7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 仕様鉄工用、柄付き
1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 全長(mm)170 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8271 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状刀刃 粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。 厚さ(mm)1 全長(mm)170 タイプ12本組中目 刃長(mm)70 刃幅(mm)4.5 刃厚(mm)2
1セット(12本)
17,980 税込19,778
翌日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。3面に刃が刻まれています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8262 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状刀刃 粒度02(中目) 1cm当たり20cutの目が刻まれています。 厚さ(mm)(小厚)1.5 全長(mm)200 タイプ8本組中目 刃長(mm)100 刃幅(mm)11 刃厚(mm)3
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状刀刃 タイプ【目種】複目 刃長(mm)85 目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。ナイフのような形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状刀刃(カタナバ) 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)