金属用 UHF帯 RFIDタグです。46枚セット。カゴ台車等の取り付けに最適です。
寸法(mm)UHF RFIDラベル:70×20×3.8
タイプICタイプ(チップ): NXP UCODE 8
メモリー再プログラム可能なメモリ: 96ビット(EPC)、0ビット(ユーザー)
周波数(MHz)902~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50~85
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
様々なシーンにあわせて活躍する上開きタイプの大型冷凍ストッカーです、大きな食品もまるまる保存可能。カゴが1つ付属しているので、直ぐに使いたい食材等も取りやすく保存が可能です。
省エネに優れた直冷式(省エネ率126%)。
冷却方式直冷式
機能温度ダイアル、通電ランプ、庫内プリコート仕様、施錠付、金属ヒンジ仕様、外付け取っ手付き、連続運転機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.91MB)
柔らかい極細ケーブルです。極細なのでどんな場所にもピッタリ・スッキリ配線できます。
錆びに強い金メッキプラグなので接触抵抗が低く耐久性と信頼性に優れています。
プラグは独自の金属ケース構造、ケーブルは3重シールド構造なので全てのデジタル信号を外来電波から守ります。
ケーブル2C
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性マーカーなのでニオイもなく、耐光性にも優れ鮮やかな発色、重ね書きも可能です。こすれに強く、乾けば水に流れにくいので触れても汚れません。鮮やかな発色で、濃い色の上から書けます。金属やガラス、プラスチック、写真など様々な素材に筆記できます。水拭きで消せます。
用途金属(鉄)、プラスチック、樹脂素材へのマークチェックに。
仕様線幅:非公開
トラスコ品番480-5275
材質主溶剤:水、軸:PP樹脂
軸径(Φmm)28
全長(mm)157.9
色黄
容量(mL)非公開
タイプ水性顔料マーカー
芯径(mm)15
インク色黄
文字サイズ極太
替芯PCER-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥509
税込¥560
翌日出荷
【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.5MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。0.7MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
関連キーワード