形状めねじアダプター
材質(本体)鉛レス青銅
寸法L(mm)53.5
寸法H(mm)9
寸法A(mm)24.5
寸法S(mm)36
寸法D(Φmm)39
寸法E(mm)20
寸法D1(Φmm)39
材質(Oリング)フッ素ゴム
寸法S1(mm)35
材質(ナット)鉛レス青銅
材質(リテーナー)黄銅
ねじ径RRc3/4
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
柔軟性に富みどんな曲面にもなじみます。
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用可能です。
耐水性があるため湿式研磨にも最適です。
布基材を使用しており、ハードな作業にも適しています。
用途自動車・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。
幅×長さ(mm)228×280
色グレー
砥材C
基材布
適合材金属、非鉄金属、グラスファイバー、FRPなど
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス
適合都市ガス
長さ(m)30
形状めねじアダプター
材質(本体)鉛レス青銅
寸法L(mm)49
寸法A(mm)24.5
寸法S(mm)36
寸法D(Φmm)39
寸法E(mm)24.5
寸法D1(Φmm)39
材質(Oリング)フッ素ゴム
寸法S1(mm)35
材質(ナット)鉛レス青銅
材質(リテーナー)黄銅
ねじ径RRc3/4
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
使用ガスLPガス
ねじ寸法R1/2×Rc1/2
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
長さ(m)30
材質原管:SUS316L、被覆:PVC(軟質塩化ビニル)
色青
呼び径20
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。
仕様ねじれ防止機能付
色シルバー
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質耐候性樹脂製
厚さ(mm)5
取付穴径(Φmm)4.3
材質ステンレス(SUS304)
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)27
寸法B(mm)47.9
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
仕上電気亜鉛めっき
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法D(mm)37.5
寸法E(mm)27
寸法B(mm)45.1
寸法C(mm)54.3
関連キーワード