26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)255 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアルアルミガラスクロステープ
エコ商品
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
材質基材:アルミ箔+ガラスクロス 厚さ(mm)0.18 シルバー 質量(g)210 長さ(m)30 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36巻)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺岡製作所フィルム両面テープ
エコ商品
第1面は強粘着 → 金属、樹脂への接着性良好、。冬場でも初期接着力が安定しています。第2面は弱粘着 → 糊残りしにくい再剥離用粘着面です。リワーク性に優れます → 再剥離時にテープ切れがほとんどありません。
用途塗工・印刷工程時におけるロール固定、版固定。リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に 伸度(%)140 引張強度(kg/10mm)6.25 基材厚さ(mm)0.025 粘着力(g/10mm)260 展開力(g/10mm)150 粘着力(N/10mm)2.55 引張強度(N/10mm)61.3 展開力(N/10mm)1.47
1箱(120巻)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.75
1巻ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキスイシャインテープ#25
エコ商品
ポリエステルにアルミ箔を真空蒸着し、金属性の美しい光沢を放っています。装飾封缶シール用テープです。スプライシングテープとしてもご使用いただけます。
用途高級品、豪華品の装飾用に。缶シール用に。 トラスコ品番272-8179 材質基材:ポリエステル+アルミ箔、粘着剤:ゴム系粘着剤 幅(mm)24 厚さ(mm)0.046 長さ(m)30 粘着力(N/10mm)2.55 引張強度(N/10mm)61.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
739 税込813
翌々日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)235.4 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。
使用温度範囲(℃)1000 テープ長さ(m)30 主な用途断熱被覆・耐熱パッキング 最高使用温度(℃)1000 織り方平織 特性耐熱性・断熱性・遮音性 材質(補強材)ステンレス線
1巻
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,330 税込2,563
当日出荷

耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。 (File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護 伸び(%)14 引張強度(N/25mm)392.3 粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス) 破壊電圧(kV)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

マクセルフィルム両面テープ No.5640
エコ商品
粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。
用途外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型 厚さ厚手 タック(ボールNo.)15 保持力(分)40℃/落下60 適合用途粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ 再生材使用使用
1ケース(30巻)
77,980 税込85,778
31日以内出荷

NO.767-#50 【オーダー】フィルム両面テープ NO.767-#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.11 透明 長さ(m)30 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)17.16 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,610 税込1,771
10日以内出荷

金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。 材質【基材】和紙【粘着剤】ゴム系 厚さ(mm)0.13 ホワイト 長さ(m)30 粘着力(N/10mm)4.4
1箱(4巻)ほか
42,980 税込47,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品 基材アクリルフォーム 伸び(%)351 粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm 引張強度(N/25mm)23 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性 剪断接着力(N/cm2)158
1巻
1,798 税込1,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

WF706 【オーダー】発泡ポリマー基材両面テープ コニシ カスタマイズ可
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。 幅(mm)オーダーカット:20~1200 厚さ(mm)0.6 長さ(m)30 基材発泡ポリマー 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,923 税込5,415
3日以内出荷

NO.765H#50 【オーダー】フィルム両面テープ NO.765H#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)30 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)17.16 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,310 税込1,441
10日以内出荷

合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等) 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1箱(16巻)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステルフィルムにアルミを蒸着したメタルカラーのテープです。 金属光沢があり、外観が綺麗です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。 軽包装用。 伸び(%)80 主な用途多用途 引張強度(N/25mm)98.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
449 税込494
当日出荷


ニチバンマイラップ 24×30
エコ商品
ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着させ、光沢を持った美しいテープです。擦れや傷により金属光沢が損なわれることはありません。
用途高級品・贈答品の包装、装飾用。 材質支持体:蒸着ポリエステル、粘着剤:ゴム系 幅(mm)24 厚さ(mm)0.045 長さ(m)30 粘着力(N/10mm)3.97 引張強度(N/10mm)41.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5巻)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチバンマイラップ銀
エコ商品
ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着させ、光沢を持った美しいテープです。擦れや傷により金属光沢が損なわれることはありません。
用途高級品・贈答品の包装、装飾用。 トラスコ品番121-6980 材質支持体:蒸着ポリエステル、粘着剤:ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.045 長さ(m)30 粘着力(N/10mm)3.97 引張強度(N/10mm)41.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

金属製の光沢を持った美しいテープです。
用途贈答品の包装など 伸度(%)78 引張強度(N/10mm)41.4
1箱(10巻)
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)