11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属クラフト アルス 動画あり
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KG330HBK クラフトチョキ(万能型) アルス 動画あり
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8993 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 刃厚(mm)2.5 切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下) 全長(mm)178 刃渡り(mm)48 付属品キャップ 材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)2.8 刃部加工カーブ刃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業 トラスコ品番137-8190 材質高炭素刃物鋼 全長(mm)175 材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム 質量(g)100 タイプ多用途コンパクト 刃長(mm)40 切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
1丁
1,698 税込1,868
翌日出荷

シンプルで飽きのこないスタンダードなフォルムで、品質、デザイン、共に充実した商品です。 リサイクルしやすいよう、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計した環境対応型の製品です。 ハンドルのゴムを外すとオールステンレスになるので衛生的に使用できます。
全長(mm)175 刃長(mm)75 トラスコ品番853-3740 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

リサイクルしやすいように、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計したはさみです。 ノリがつかない、ベタつかない。フッ素コートにより、粘着物のベタつきを防ぎます。 シャキッとした切れ味を持続させます。
全長(mm)175 刃長(mm)70 エスコ品番EA540HA-7 材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)再生PET樹脂<R-PET> 質量(g)45 刃部加工フッ素コート
1個
700 税込770
当日出荷

ダイヤモンドヤスリ
用途超硬金属・ガラス・七宝・包丁・ハサミ等の精密研磨 全長(mm)170 仕様グリップ付
1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め) 超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。 適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等 全長(mm)175 砥石寸法(mm)45×12×5
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。 適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等 長さ(mm)175 形状半丸 砥石寸法(mm)45×12×4.6
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。 長さ(mm)45 幅(mm)12 全長(mm)175 タイプ三角
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。 長さ(mm)45 形状三角 幅(mm)12 全長(mm)175 適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)