C型JIS1級。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。
メモリピッチ上段(mm)1mm
ピッチ(mm)(下段)0.5
仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質ステンレス鋼
厚さ(mm)2
タイプ厚手広巾
目盛仕様両面四段
JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
短枝(mm)630
幅(mm)35
厚さ(mm)2.5
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)1102
目盛表裏同目
精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm
測定範囲(cm)0~100
表目盛 長枝(外)1m
表目盛 短枝(外)60cm
裏目盛 長枝(外)1m
裏目盛 短枝(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。
軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。
材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
ステンレス製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)オールステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品
材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)
色シルバー
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
目盛仕様表四段/裏二段
形状同厚
測定範囲30cm
トラスコ品番486-5987
材質スチール
幅(mm)165
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅
全長(mm)325
質量(g)68
呼び寸法(mm)300
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
形状角厚
目盛表裏同目
JIS規格適合
JIS規格取得取得済
色数が豊富で耐久性のある国産パンチカーペット。
全36色、各色2サイズよりお選び頂けます。
カットしてもカット面がほつれることが無く、簡単にカットでき施工も容易です。
防炎適合商品です。
用途イベント、展示会、各種催物、養生用途等
材質ポリプロピレン、SBR樹脂
厚さ(mm)3.2
タイプロール
長さ(m)30
直径(Φcm)36
防炎性能試験番号EO860028
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付
目盛仕様メートル
目盛種別片面
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部マグネット爪
材質(ケース)ABS樹脂
材質(テープ)スチール
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。
保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。
デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。
JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
人気デザイナーAnano(溝江里映)によるデザイン、真鍮・錫製品製造のトップメーカー「能作」でつくられた美しい定規。ステーショナリーとしても手芸用としても使えます。また、おしゃれなパッケージはギフトにも最適です。計測範囲:15cm。目盛:1mm 。この定規は真鍮に繊細なすずらん模様を施し、日本古来より伝わる「煮色」という伝統工芸の技法を用いてアンティーク風な風合いに仕上げました。長くお使いいただくうちに、深い色味が増して独特の味わいが出てきます。※「煮色」とは、金属を煮込むことにより、しっとりとした深みのある色を出す方法です。古来より茶道具や花器など金属工芸品の仕上げに使われてきました。
材質真鍮(煮色仕上げ)
質量(g)41
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約20.5×約160×約1.5(計測範囲:150mm、目盛り:1mm)
アズワン品番62-4092-44
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
金属切断用DCホワイトメタル新採用
高速切断&長寿命
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
回転数(min-1[回/分])3900
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。
測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。
ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。
テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。
テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に
材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS
測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14
硬度480
目量(mm)0.1、(長さ測定)1
精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1
テーパー(角度)7、9、10
スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)
穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14
適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PLUSのちいさくてかわいいミニ文具。チームデミからハサミ、ホッチキス、カッター+定規が単品で新発売。<シザーズ>。ちいさい、かわいい、サクサク切れる。1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。2.ベルヌーイカーブ刃で、根本から刃先までなめらかな切れ味。3.本体表面は光沢。4.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色。<ステープラー>。ちいさい、かわいい、10枚とじ。1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。2.最大10枚の紙をとじられます(コピー用紙 64g/m2 の場合)。3.ホッチキス針300本付属。4.本体表面は光沢。5.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色。<カッター+ルーラー>。ちいさい、かわいい、べたつかない。1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。2.カッター:サビに強いステンレス刃。3.カッター:全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきにくい。4.カッター:大型カッターと同じ0.5mm厚刃で丈夫で折れにくい。5.カッター:持ち手の角度に合わせると、紙を1枚だけ切ることができます。6.定規:小回りの利く10cm定規。片側の金属板はカッター作業に適しています。7.定規:黒い紙の上でも目盛りが見える裏面シボ加工。8.本体表面は光沢。9.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色
DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])3900
1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
関連キーワード