材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
種類2コ用1方出
材質鉄
仕様平蓋
表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC
こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理ハードアルマイト処理
指標線インサート金属リング4本(左右2本)
コンクリート中の金属を感知します。
鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。
315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。
離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。
20m先からでも動作可能です。
その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。
メタルセンサー機能を必要とする現場で。
質量(kg)2
トラスコ品番200-1468
セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ
漏電遮断器仕様地絡
プラグ2P・3P兼用:○
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-4653-19
接地端子○
1台
¥85,980
税込¥94,578
30日以内出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
精度±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理ハードアルマイト処理
指標線インサート金属リング4本(左右2本)
電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類厚鋼
適合規格PSE
防水性防水
薄鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類薄鋼
適合規格PSE
JIS規格JIS C8350
防水性防水
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)
種類Gネジ
薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類薄鋼
適合規格PSE
JIS規格JIS C8350
防水性非防水
厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類厚鋼
適合規格PSE
防水性非防水
コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。
用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。
コンセント個数2
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
定格周波数(Hz)50/60
温度上昇50deg以下
絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)
使用周囲湿度35~95%RH(ただし、氷結しないこと)
許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)
感電保護クラスClassI(アース端子付)
突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20
汚染度(使用環境)3
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)(機械的)300、(電気的)30
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。
材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
材質(ねじ部)ステンレス
仕上電気亜鉛めっき
GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)など。GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。
トラスコ品番687-6896
セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15
適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
1箱
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます
熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製)
RoHS対応
BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき
仕様絶縁ブッシング付
規格JIS C 8350
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です
材質(本体)ABS
法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です
材質(本体)ABS
法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。
材質鉄鋳物
質量(g)約110
寸法L(mm)29
寸法H(mm)23
寸法d(mm)13
寸法A(mm)28
寸法S(mm)21
寸法D(mm)1/2(16)
表面処理パーカー処理
寸法B(mm)26
寸法C(mm)1/2
塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装
1個
¥999
税込¥1,099
81日以内出荷
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター90°、ボックスコネクター90°
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)
種類Gネジ
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター45°、ボックスコネクター45°
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)
種類Gネジ
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ