4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチグチBSネジタルフェルトホイル
エコ商品
軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000 軸径(Φmm)6.3 適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]A型本立
エコ商品
重たい本をしっかり支える金属製本立。背面に沿ってスライドする仕切り棒は自由な幅に動かせます。鋼板の台に背面とブックエンドはパイプだけのシンプルなフォルムで、スタイリッシュ。丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。背と台の間に空間があるので、立てたものを出すときに少し傾けることができ、取り出しやすいデザインになっています。デスクの空きスペースに合わせて、間口 62cm(L)、47cm(M)、35cm(S)の3サイズのバリエーションがあります。本立仕切棒(スライド式):2本 。組立式です。(本立部)
仕様本立仕切棒(スライド式)1本 材質鋼板、40%再生樹脂(サイドベース:40%再生ABS) タイプ組立式(本立部) 外形寸法(mm)W450×D250×H196 収納寸法(mm)有効:W410×D210 グリーン購入法適合
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)