24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表・裏で目の荒さが違うので、表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。
用途一般的なヤスリで、一般金属用です。 焼き入れ前の金属なら何でも削れます。 全長(mm)235 刃長(mm)120 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 形状平形 適合材一般金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ 動画あり
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm)215 ヤスリの長さ(mm)100 形状セット セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別 材質ベアリング鋼GCr15 質量(g)280 1辺(角)(mm)5.5 1辺(三角)(mm)8.2 径(丸)(Φ)5.6 厚さ(半丸)(mm)4 厚さ(平)(mm)3.5 幅(半丸)(mm)11.5 幅(平)(mm)11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途金属用鉄・一般金属の加工に 全長(mm)220 目の粗さ複目・中目
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA521PT-200G 外径(Φmm)8 ヤスリ部寸法(mm)200
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

幅(mm)25 ヤスリ部寸法(mm)250 厚さ(mm)6 目の粗さ中目 形状 エスコ品番EA521PT-250C 適合材金属
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

エスコ品番EA521PT-250E 厚さ(mm)7 ヤスリ部寸法(mm)250
1個
6,740 税込7,414
翌日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)190 刃長(mm)100 目の粗さ中目 適合材鉄などの一般金属
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)215 刃長(mm)110 刃幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 目の粗さトリカット 形状 適合材ステンレス鋼など
1本
999 税込1,099
当日出荷

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 仕様鉄工用、柄付き
1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 形状 サイズ(ヤスリ部根径)6mm・(ヤスリ部先端径)3.3mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm 目の粗さ中目 目数【ヤスリ】16山/cm
1本
899 税込989
翌々日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 形状 サイズ(ヤスリ部根元幅)16mm・(ヤスリ部根元厚)4mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm 目の粗さ中目 目数【ヤスリ】16山/cm
1本
869 税込956
翌々日出荷

ホルダー(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます。普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さな細工に適した、クランク型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 仕様鉄工用、柄付き
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小さな細工に適した、舟型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 仕様鉄工用、柄付き
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等 目の粗さ中目 刃長(mm)125 仕様鉄工用 グリップ:赤
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属の研削に適した、便利な柄付きのヤスリです。鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 適合材鉄などの一般金属 目の粗さ中目 全長(mm)約195 仕様鉄工用、柄付き 材質(柄部)
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 形状 タイプ鉄工用 刃長(mm)200 目の粗さ中目
1本
809 税込890
翌々日出荷